Menu

Sűrített levegő tömlő Ragno PU 20 bar

Continental -tól   |   Bővebben: Sűrített levegős és pneumatikus tömlők

Nyomtatás
Különlegesen hajlékony, kopásálló, rugalmas és könnyű sűrített levegős tömlő. Különösen alkalmas pneumatikus szerszámokhoz, festő- és szórópisztolyokhoz, stb.
Alkalmazási terület
  • pneumatikus szerszámok
  • festő- és szórópisztoly

Előnyök/Kivitel
  • különösen puha külső réteg a lakkozott felületek karcolódása ellen
  • nagy ellenállóság az ózonnal, szénhidrogénekkel, zsírokkal és olajokkal szemben
  • élelmiszeripari célra

Alkalmazások/Megjegyzések
  • üzemi- és repesztő nyomás: a megadott értékek +23 °C-on érvényesek
  • mérettűrés ±5 %
  • üzemi nyomás x biztonsági tényező = repesztőnyomás

Műszaki adatok
  • Biztonsági tényező
3:1
  • Hőmérséklettartomány
-15°C és +60°C között

Anyag
  • poliuretán és hőre lágyuló műanyag speciális keverékéből készült lélek/feldap, zöld

Specifikáció
  • DM 21/03/73
  • Irányelv 78/142/EWG
  • Rendelet (EG) Nr. 1895/2005
  • Rendelet (EG) Nr. 1935/2004
  • Rendelet (EG) Nr. 2023/2006
  • Rendelet (EU) Nr. 10/2011 (szimuláns anyagok A, B, C)
  • Rendelet (EU) Nr. 2020/1245
  • Rendelet (EWG) Nr. 777/82

Minőségi jellemzők és tanúsítványok

LevegőÉlelmiszerOlajVíz


Letöltések
Csak egy pillanat.
Az adatok pár másodperc alatt elérhetők.
Új a Haberkornnál?
Kérjük jelentkezzen be vagy hozzon létre egy új Haberkorn felhasználói fiókot, hogy kapcsolatba léphessen személyes ügyintézőjével.
Kapcsolat

Az Ön személyes kapcsolattartója
Kérjük, jelentkezzen be, hogy közvetlenül személyes kapcsolattartójának írhasson. Szívesen segítünk, amennyiben nincs regisztrálva általános kapcsolattartónkon keresztül.

Kapcsolat
Válasszon termékkörtVissza Bezár
Márkák