Menu

Sűrített levegő tömlő Ragno PU 20 bar

Continental termékek   |   Bővebben: Sűrített levegős és pneumatikus tömlők

Nyomtatás
Különlegesen hajlékony, kopásálló, rugalmas és könnyű sűrített levegős tömlő. Különösen alkalmas pneumatikus szerszámokhoz, festő- és szórópisztolyokhoz, stb.
Alkalmazási terület
  • pneumatikus szerszámok
  • festő- és szórópisztoly

Előnyök/Kivitel
  • különösen puha külső réteg a lakkozott felületek karcolódása ellen
  • nagy ellenállóság az ózonnal, szénhidrogénekkel, zsírokkal és olajokkal szemben
  • élelmiszeripari célra

Alkalmazások/Megjegyzések
  • üzemi- és repesztő nyomás: a megadott értékek +23 °C-on érvényesek
  • mérettűrés ±5 %
  • üzemi nyomás x biztonsági tényező = repesztőnyomás

Műszaki adatok
  • Biztonsági tényező
3:1
  • Hőmérséklettartomány
-15°C és +60°C között

Anyag
  • poliuretán és hőre lágyuló műanyag speciális keverékéből készült lélek/feldap, zöld

Specifikáció
  • DM 21/03/73
  • irányelv 78/142/EWG
  • Rendelet (EG) Nr. 1895/2005
  • Rendelet (EG) Nr. 1935/2004
  • Rendelet (EG) Nr. 2023/2006
  • Rendelet (EU) Nr. 10/2011 (szimuláns anyagok A, B, C)
  • Rendelet (EU) Nr. 2020/1245
  • Rendelet (EWG) Nr. 777/82

Minőségi jellemzők és tanúsítványok

LevegőÉlelmiszerOlajVíz


Letöltések