Fitt | Sűrített levegős és pneumatikus tömlők
Rugalmas puha PVC tömlő nyomásálló textil betéttel, élelmiszeripari folyadékok (max. 50% alkoholtartalommal) szállításához, víz vagy sűrített levegő szállítására.
Fitt | Sűrített levegős és pneumatikus tömlők
Rugalmas, lágy PVC tömlő nyomásálló poliészterbetéttel, színes-átlátszó kivitelben sűrített levegőhöz és folyadékokhoz.
Rehau | Sűrített levegős és pneumatikus tömlők
Nyomótömlő sűrített levegő, víz, gyümölcslevek, ásványvíz, alkoholos italok 10% alkoholtartalomig, zsírmentes folyadékok és vegyi anyagok szállítására.
Sűrített levegős és pneumatikus tömlők
Rugalmas, élelmiszerrel kompatibilis lágy PVC tömlő, nagymértékben ellenáll a savaknak és lúgoknak, zsírmentes élelmiszerekhez engedélyezett, TÜV-vizsgálattal.
Continental | Sűrített levegős és pneumatikus tömlők
Különlegesen hajlékony, kopásálló, rugalmas és könnyű sűrített levegős tömlő. Különösen alkalmas pneumatikus szerszámokhoz, festő- és szórópisztolyokhoz, stb.
Tricoflex | Sűrített levegős és pneumatikus tömlők
Kiváló minőségű légzési levegő tömlő. A tömlő külső része védelmet nyújt az agresszív közegekkel (olaj, zsír, szénhidrogének stb.) szemben.
Sűrített levegős és pneumatikus tömlők
Különlegesen hajlékony, kopásálló, rugalmas és könnyű sűrített levegős tömlő pneumatikus szerszámokhoz, festő- és szórópisztolyokhoz stb. A különösen lágy külső megakadályozza a frissen festett felületek karcolódását. Fokozott ózon-, szénhidrogén- zsír- és olajállóság. Élelmiszer...
Riegler | Sűrített levegős és pneumatikus tömlők
Rendkívül rugalmas tömlőkészlet puha PVC-ből minden műhelybeli sűrített levegős alkalmazáshoz. Konfekcionált, nyomógombos biztonsági csatlakozó anyával szerelt, NW 7,4 és gyorcsatlakozó apa horganyzott acélból.
Sűrített levegős és pneumatikus tömlők
Víztiszta, sima, hajlékony, lágy PVC tömlő nyomásálló poliészter betéttel. Víz- és sűrített levegős tömlőnek használható. Egyik végén gyorscsatlakozó anyával, a másik végén NW 7,2 sárgarész gyorscsatlakozó apával van felszerelve.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Sűrített levegős és pneumatikus tömlők
Gumi préslégtömlő H-Plus Air 10x18mm 20bar, alkalmas víz- vagy sűrített levegős tömlőnek. Egyik végén gyorscsatlakozó anya, másik oldalon gyorscsatlakozó apa DN 7.2., roppantva szerelve.
KS Tools | Sűrített levegős és pneumatikus tömlők
Szabványos pneumatikus spirális tömlő, törésvédelemmel a tömlő végén.
Brilliant Tools | Sűrített levegős és pneumatikus tömlők
Szabványos pneumatikus spirális tömlő, törésvédelemmel a tömlő végén.
Sűrített levegős és pneumatikus tömlők
Szabványos pneumatikus spirális tömlő, törésvédelemmel a tömlő végén.
KS Tools | Sűrített levegős és pneumatikus tömlők
Szabályozza a sűrítettlevegő tömegáramát és védi a sűrítettlevegős szerszámot.
Cejn | Sűrített levegős és pneumatikus tömlők
Előszerelt spiráltömlő forgatható adapterrel, mindkét oldalon R 1/2" külső menettel.
Aircraft | Sűrített levegős és pneumatikus tömlők
Normál spirál levegőcsövek otthoni és üzemi használatra gyorscsatlakozóval szerelve.
Fitt | Sűrített levegős és pneumatikus tömlők
Víztiszta, flexibilis, lágy PVC tömlő, betét nélkül nyomásmentes használatra.
Novoplast | Sűrített levegős és pneumatikus tömlők
A PUR-H tömlő sokoldalú felhasználást tesz lehetővé, pneumatikában, stb.
Novoplast | Sűrített levegős és pneumatikus tömlők
A PU tömlő sokoldalúan felhasználható a pneumatikában.
Cejn | Sűrített levegős és pneumatikus tömlők
Könnyű és rugalmas biztonsági tömlő PUR-ból szövettel. A fényes fluoreszkáló szín segít megelőzni a botlást és a baleseteket. A tömlő hosszú élettartamú és az olajjal és a nem vizes oldatokkal szembeni nagyon jól ellenáll.
Szakértőinkkel megtalálja a megoldást
A pneumatikát mint technológiát elsősorban a vezérlés és az automatizálás területén alkalmazzák. A tudományban és a műszaki életben magát a technológiát és a sűrített levegő használatát pneumatikának nevezik. A pneumatika kifejezés az ógörög pneuma szóból származik, amely „levegőt” jelent. A sűrített levegőt mechanikai munkavégzésre, rendszerelemek vezérlésére, illetve jelátvitelre használják.
A sűrített levegő, más néven préslég összenyomott levegő. Általában szagtalan, színtelen és íztelen, és úgy állítják elő, hogy kompresszorok segítségével a levegőt megnövelt nyomás alatt összetömörítik.A sűrített levegő összenyomott légköri levegő. A levegő sűrített állapotban olyan energiahordozó, amely képes a benne tárolt energiát nagy távolságokra eljuttatni, és tehermentesítésekor munkavégzéssé alakítani. A gőzzel és az elektromos energiával ellentétben az emberre kevéssé veszélyes közeg.
Lüdecke Mody spiráltömlőivel a közegellátás rugalmas módon biztosítható, mivel a tömlők, ill. tömlőspirálok még a legsúlyosabb deformáció után is visszaállnak alaphelyzetükbe. A spirális forma miatt helytakarékosak, ugyanakkor nagy a hatótávolságuk. A legjobb mechanikai tulajdonságokkal rendelkeznek, úgy mint kiváló ellenállás a kidörzsölődéssel, nyomással, kopással és töréssel szemben, valamint benzin-, olaj- és fagyállóak. Ezenkívül a Mody spiráltömlők környezetbarátok, mivel nem tartalmaznak lágyítószereket, nehézfémeket és szilikonokat, továbbá újrahasznosíthatók. A Mody spiráltömlők különböző változatokban kaphatók az alkalmazási céloknak megfelelően. Különösen jól használhatók például a pneumatikában, az automatizálásban, az élelmiszer- és gyógyszeriparban, valamint a bányászat és a kézműipar területén.