Menu

Préslégtömlő TRIX BLAUSTRAHL®

Continental termékek   |   Bővebben: Préslégtömlők

Nyomtatás
Rendkívül rugalmas, robusztus tömlő nagy igénybevételű használatra a sűrített levegős szektorban.
Alkalmazási terület
  • sűrített levegő előállítás
  • magas- és mélyépítés
  • gép- és készülékgyártás
  • bányászat
  • járműgyártás
  • acélszerkezet gyártás
  • vegyipar
  • benzinkutak, hajógyárak

Előnyök/Kivitel
  • érzéketlen az ózonra, az időjárásra és az UV-sugárzásra
  • kopásálló

Műszaki adatok
  • Biztonsági tényező
4:1
  • Üzemi nyomás
25 bar
  • Hőmérséklettartomány
-40 °C – +85 °C

Anyag
  • Lélek NBR, fekete, sima, nem porózus
  • Betét szintetikus fonal
  • Fedlap sima NBR DN 25-ig
  • Fedlap szövetmintás CR DN 28-tól

Specifikáció
  • DIN EN ISO 2398:2024 3C/L-T

Minőségi jellemzők és tanúsítványok

Levegő


Letöltések