Szerelt sárga préslégtömlő

Levegőtömlők, gáztömlők Continental termékek

Az útmutatóhoz További információ
Termékek szűrése itt Levegőtömlők, gáztömlők Continental termékek
Gyártó: Continental Minden visszaállítása
Csak egy pillanat.
Az adatok pár másodperc alatt elérhetők.
Préslégtömlő TRIX BLAUSTRAHL® | Préslégtömlők
megnézett
Vásárolt
Préslégtömlő TRIX BLAUSTRAHL®

Continental | Préslégtömlők

Rendkívül rugalmas, robusztus tömlő nagy igénybevételű használatra a sűrített levegős szektorban.

Sűrített levegő tömlő Ragno PU 20 bar | Sűrített levegős és pneumatikus tömlők
megnézett
Vásárolt
Sűrített levegő tömlő Ragno PU 20 bar

Continental | Sűrített levegős és pneumatikus tömlők

Különlegesen hajlékony, kopásálló, rugalmas és könnyű sűrített levegős tömlő. Különösen alkalmas pneumatikus szerszámokhoz, festő- és szórópisztolyokhoz, stb.

1-2 / 2

Légtömlők bármilyen alkalmazáshoz

A levegő összenyomhatatlan közeg, ezért szivárgás esetén kontrollálhatatlan veszélyhelyzeteket idézhet elő, például a tömlővégek kicsapódását. A biztonság érdekében ezért a légtömlők, például sűrítettlevegő-tömlők, préslégtömlők vagy forrólevegős kompresszor tömlők használata esetén a kiváló minőségű termékeket kell előnyben részesíteni. A pneumatikában, az iparban és a kézműiparban az alkalmazások nagyon sokrétűek, éppen ezért az igényeknek megfelelő légtömlők is számos változatban elérhetők.

Áttekintés
    Mody spiráltömlő sűrített levegős szórófejjel ipari alkalmazáshoz
    A poliuretánból készült Mody spiráltömlők csak egy változatát jelentik a számos légtömlőnek.

    Légtömlők a Haberkornnál

    A Haberkorn kínálatában speciálisan levegőhöz tervezett tömlők széles választékát találja a legkülönfélébb alkalmazáshoz:


    A légtömlőkre vonatkozó speciális követelmények

    A légtömlőknek elsősorban nagy nyomásnak kell ellenállniuk, mert a szivárgások nyomásveszteséghez, ezáltal teljesítménycsökkenéshez és magasabb költségekhez, meghibásodáshoz, legrosszabb esetben pedig a tömlő nehezen szabályozható csapkodásához vezethet. A légtömlők tömítetlenségeinek gyors és egyszerű felderítésére speciális szivárgáskereső eszközök állnak rendelkezésre.