Válogatott termékek, márkák és tippek a szortimentből: Levegőtömlők, gáztömlők.
Fitt | Sűrített levegős és pneumatikus tömlők
Rugalmas puha PVC tömlő nyomásálló textil betéttel, élelmiszeripari folyadékok (max. 50% alkoholtartalommal) szállításához, víz vagy sűrített levegő szállítására.
Fitt | Sűrített levegős és pneumatikus tömlők
Rugalmas, lágy PVC tömlő nyomásálló poliészterbetéttel, színes-átlátszó kivitelben sűrített levegőhöz és folyadékokhoz.
Sűrített levegős és pneumatikus tömlők
Nagyon hajlékony PU-tömlő ipari, kis nyomású sűrített levegős alkalmazásokhoz.
Riegler | Sűrített levegős és pneumatikus tömlők
Rendkívül rugalmas, szilikonmentes sűrített levegő tömlő egyenletes szövetbetéttel műhelyek sűrített levegős alkalmazásaihoz.
A levegő összenyomhatatlan közeg, ezért szivárgás esetén kontrollálhatatlan veszélyhelyzeteket idézhet elő, például a tömlővégek kicsapódását. A biztonság érdekében ezért a légtömlők, például sűrítettlevegő-tömlők, préslégtömlők vagy forrólevegős kompresszor tömlők használata esetén a kiváló minőségű termékeket kell előnyben részesíteni. A pneumatikában, az iparban és a kézműiparban az alkalmazások nagyon sokrétűek, éppen ezért az igényeknek megfelelő légtömlők is számos változatban elérhetők.
A Haberkorn kínálatában speciálisan levegőhöz tervezett tömlők széles választékát találja a legkülönfélébb alkalmazáshoz:
PE, PA, PU, PVC és PTFE pneumatikatömlők
Gumi préslégtömlők laposan feltekerhető vagy méretstabil kivitelben, a jobb láthatóság érdekében fekete vagy sárga színben
A légtömlőknek elsősorban nagy nyomásnak kell ellenállniuk, mert a szivárgások nyomásveszteséghez, ezáltal teljesítménycsökkenéshez és magasabb költségekhez, meghibásodáshoz, legrosszabb esetben pedig a tömlő nehezen szabályozható csapkodásához vezethet. A légtömlők tömítetlenségeinek gyors és egyszerű felderítésére speciális szivárgáskereső eszközök állnak rendelkezésre.