Menu

Elszívó tömlő Superflex PUR, DIN 4102 B1, nehezen gyulladó

Continental termékek   |   Bővebben: Spiráltömlők

Nyomtatás
Szuperkönnyű fólia- speciális elszívótömlő faipari felhasználásra, rézlemezzel bevont acéldrótspirállal erősítve. Megfelel a DIN 4102-B1 szabványnak.
Alkalmazási terület
  • forgács, por és koptató anyagok szállítása

Előnyök/Kivitel
  • nagyon könnyű
  • rendkívül összenyomható, maximális rugalmassággal
  • UV-és időjárási, hidrolízis és mikrobák-ellenálló
  • ellenálló oldószerek, olaj és benzin ellen

Alkalmazások/Megjegyzések
  • A felsorolt üzemi nyomás/vákuumterhelés értékek +23 °C-on érvényesek

Műszaki adatok
  • Falvastagság
0,5 – 0,8 mm
  • Hőmérséklettartomány
-40 – +90 °C

Anyag
  • Poliészter-poliuretán, átlátszó

Specifikáció
  • DIN 4102 B1

Minőségi jellemzők és tanúsítványok

DörzsölésElszívásLevegő


Letöltések