Elszívótömlők, szállítótömlők

Termékek szűrése itt Elszívótömlők, szállítótömlők
Csak egy pillanat.
Az adatok pár másodperc alatt elérhetők.
Elszívó- és szállító tömlő PUR-H Trivolution | Spiráltömlők
megnézett
Vásárolt
Elszívó- és szállító tömlő PUR-H Trivolution

Masterflex | Spiráltömlők

Szigorúbb kopásállósági és vákuumállósági követelményeknek megfelelő, közepesen nehéz szívó- és szállító tömlő ipari porszívókhoz, valamint papírszálak és granulátumok, dörzsölő szilárd anyagok, gáz halmazállapotú és durvaszemcsés közegek nagy teljesítményű szállításához, porszál...

Elszívó- és szállító tömlő Master-PUR-HX Trivolution | Spiráltömlők
megnézett
Vásárolt
Elszívó- és szállító tömlő Master-PUR-HX Trivolution

Masterflex | Spiráltömlők

Erős szívó- és szállító tömlő, erősített spirállal, rendkívül koptató közegek és problémás áruk szállítására.

Elszívó- és szállító tömlő Master-PUR L Trivolution | Spiráltömlők
megnézett
Vásárolt
Elszívó- és szállító tömlő Master-PUR L Trivolution

Masterflex | Spiráltömlők

Könnyű szívó- és szállítótömlő koptató szilárd anyagokhoz és gáznemű közegekhez, emellett tartósan antisztatikus és égésgátló a DIN 4102 B1 szabványnak megfelelően. Alkalmas mechanikai terhelések elleni védőtömlőként is.

Elszívó- és szállító tömlő Polderflex PUR | Spiráltömlők
megnézett
Vásárolt
Elszívó- és szállító tömlő Polderflex PUR

Masterflex | Spiráltömlők

Elszívó- és szállító tömlő szupererős poliészter-poliuretánból szélsőséges alkalmazási területekre, ahol a rendkívüli kopásállóság és élettartam kiemelt követelmény. Egyidejűleg szállítási tömlőként is használható.

Elszívó- és szállító tömlő Master-PUR Performance | Spiráltömlők
megnézett
Vásárolt
Elszívó- és szállító tömlő Master-PUR Performance

Masterflex | Spiráltömlők

Nehéz elszívó- és szállító tömlő szélsőségesen koptató szilárd anyagokhoz, folyékony és gáz halmazállapotú közegekhez. Abszolút sima és holttérmentes belső fala optimális áramlási feltételeket nyújt minimális áramlási veszteség mellett.

Elszívó- és szállító tömlő H-Plus PUR 07 | Spiráltömlők
megnézett
Vásárolt
Elszívó- és szállító tömlő H-Plus PUR 07

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Spiráltömlők

Flexibilis, közepesen nehéz műanyag spiráltömlő poliuretánból (PU), 0,7 mm falvastagsággal. Alkalmas abrazív és granulátum formájú  közegek elszívására és szállítására.

Elszívó- és szállító tömlő H-Plus PUR 14 | Spiráltömlők
megnézett
Vásárolt
Elszívó- és szállító tömlő H-Plus PUR 14

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Spiráltömlők

Flexibilis, közepesen nehéz műanyag spiráltömlő poliuretánból (PU), 1,4 mm falvastagsággal. Alkalmas abrazív és granulátum formájú  közegek elszívására és szállítására.

Elszívó tömlő Superflex PU R | Spiráltömlők
megnézett
Vásárolt
Elszívó tömlő Superflex PU R

Continental | Spiráltömlők

Rendkívül kopásálló, különösen rugalmas szívótömlő 100% PU-ből beágyazott PU-val körbevett, horganyzott acéldrótspirállal. Univerzálisan használható száraz, nagyon koptató közegekhez, illetve mechanikai védőtömlőként.

Elszívó- és szállító tömlő Cargoflex | Spiráltömlők
megnézett
Vásárolt
Elszívó- és szállító tömlő Cargoflex

Masterflex | Spiráltömlők

Rendkívül nehéz, rugalmas szívó- és szállító tömlő a legszélsőségesebb felhasználásra, valamint a legnagyobb kopásállóságra és állásidőre vonatkozó követelményekhez. Mechanikai terhelések elleni védőtömlőként is.

Elszívó- és szállító tömlő Master-PUR Inline | Spiráltömlők
megnézett
Vásárolt
Elszívó- és szállító tömlő Master-PUR Inline

Masterflex | Spiráltömlők

Szupernehéz elszívó- és szállító tömlő, amely abszolút sima és holttérmentes belső falának köszönhetően minimális áramlási veszteség mellett nyújt optimális áramlási feltételeket. Problémás áruk szállításához, ha szélsőséges kopásállósági és vákuumállósági követelményeknek kell m...

PVC/PU szívó-és nyomó tömlő Super Arizona PU | Spiráltömlők
megnézett
Vásárolt
PVC/PU szívó-és nyomó tömlő Super Arizona PU

Continental | Spiráltömlők

PVC-spiráltömlő, sárga színű kemény PVC spirállal, hidegben is rugalmas. Kopásálló poliuretán belső rész. Mindenhol alkalmazható, ahol fontos a külső vagy belső kopásállóság.

PVC Szívó- és nyomó tömlő fa pelletre Woodpecker | Spiráltömlők
megnézett
Vásárolt
PVC Szívó- és nyomó tömlő fa pelletre Woodpecker

Continental | Spiráltömlők

Könnyű, nagyon rugalmas, törésálló PVC szívó- és nyomótömlő kemény PVC spirállal, külső réz vezetőszállal fa pellet szállításához.

Elszívó- és szállító tömlő AIRDUC® PUR 352 SE RAILWAY | Spiráltömlők
megnézett
Vásárolt
Elszívó- és szállító tömlő AIRDUC® PUR 352 SE RAILWAY

Norres Baggerman | Spiráltömlők

Közepes súlyú, rugalmas elszívó- és szállítótömlő DIN EN 45545-2 szerint, rendkívül abrazív ömlesztett áruk, granulátumok és gázok nagy mennyiségben történő szállításához.

Elszívó- és szállító tömlő AIRDUC® PUR 352 SE RAILWAY PLUS | Spiráltömlők
megnézett
Vásárolt
Elszívó- és szállító tömlő AIRDUC® PUR 352 SE RAILWAY PLUS

Norres Baggerman | Spiráltömlők

Közepes súlyú, rugalmas szívó- és szállítótömlő speciális hőszigetelő réteggel DIN EN 45545-2 szerint, folyadékok, porok, ömlesztett anyagok, granulátumok és gázok szállításához.

1-14 / 14