Elszívó- és szállítótömlők antisztatikus, leföldelhető
Termékek szűrése itt Elszívó- és szállítótömlők antisztatikus, leföldelhető Continental (1) Masterflex (3) 25 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 26 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 32 mm <span><i>(</i>3<i>)</i></span> 38 mm <span><i>(</i>3<i>)</i></span> 40 mm <span><i>(</i>3<i>)</i></span> 50 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 51 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 60 mm <span><i>(</i>3<i>)</i></span> 65 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 70 mm <span><i>(</i>3<i>)</i></span> 80 mm <span><i>(</i>3<i>)</i></span> 90 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 100 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 102 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 110 mm <span><i>(</i>3<i>)</i></span> 120 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 125 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 127 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 130 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 152 mm <span><i>(</i>3<i>)</i></span> 160 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 203 mm <span><i>(</i>3<i>)</i></span> 225 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 250 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 1" <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 1 1/4" <span><i>(</i>3<i>)</i></span> 1 1/2" <span><i>(</i>3<i>)</i></span> 2" <span><i>(</i>3<i>)</i></span> 4" <span><i>(</i>3<i>)</i></span> 5" <span><i>(</i>3<i>)</i></span> 6" <span><i>(</i>3<i>)</i></span> 8" <span><i>(</i>3<i>)</i></span> 9" <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 10" <span><i>(</i>2<i>)</i></span> DIN 26057 <span><i>(</i>2<i>)</i></span> DM 21/03/73 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> irányelv 78/142/EWG <span><i>(</i>1<i>)</i></span> irányelv 2014/34/EU (ATEX irányelv) <span><i>(</i>3<i>)</i></span> Rendelet (EG) Nr. 1895/2005 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> Rendelet (EG) Nr. 1935/2004 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> Rendelet (EG) Nr. 2023/2006 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> Rendelet (EU) Nr. 10/2011 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> TRGS 727 <span><i>(</i>3<i>)</i></span> elszívott levegő <span><i>(</i>3<i>)</i></span> gáz <span><i>(</i>3<i>)</i></span> levegő <span><i>(</i>3<i>)</i></span> élelmiszer <span><i>(</i>1<i>)</i></span> olaj <span><i>(</i>3<i>)</i></span> szilárd anyagok <span><i>(</i>4<i>)</i></span> víz <span><i>(</i>1<i>)</i></span> –0,92 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> –0,85 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> –0,82 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> –0,79 bar <span><i>(</i>3<i>)</i></span> –0,74 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> –0,71 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> –0,68 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> –0,66 bar <span><i>(</i>2<i>)</i></span> –0,62 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> –0,59 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> –0,53 bar <span><i>(</i>2<i>)</i></span> –0,52 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> –0,45 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> –0,44 bar <span><i>(</i>2<i>)</i></span> –0,37 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> –0,35 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> –0,31 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> –0,29 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> –0,26 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> –0,25 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> –0,22 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> –0,18 bar <span><i>(</i>2<i>)</i></span> –0,15 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> –0,09 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> –0,07 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 0,12 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 0,18 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 0,24 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 0,28 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 0,3 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 0,36 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 0,42 bar <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 0,56 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 0,6 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 0,7 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 0,72 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 0,75 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 0,84 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 0,9 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 0,91 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 0,98 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 1,05 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 1,09 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 1,12 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 1,26 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 1,3 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 1,35 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 1,4 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 1,53 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 1,65 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 1,71 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 2 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 2,1 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 2,25 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 2,4 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 2,52 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 2,55 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 2,9 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 3 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 3,12 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 3,22 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 3,25 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 4 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 4,17 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 5 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> Vágható cikkek <span><i>(</i>3<i>)</i></span> Visszaállítás
Kategóriák
Termékek szűrése
Csak egy pillanat. Az adatok pár másodperc alatt elérhetők.
Elszívó- és szállító tömlő Master-PUR H EL
Masterflex
| Spiráltömlők
Közepes súlyú, rugalmas, szívó- és szállítótömlő, alkalmas veszélyes zónákba, ahol elektromos vezetőképességre van szükség, és speciális tömlőként ipari porszívókhoz robbanásvédett területeken. Védőtömlőként is a mechanikai igénybevétel ellen.
Elszívó- és szállító tömlő PUR L-EL
Masterflex
| Spiráltömlők
Könnyű, rugalmas, szívó- és szállítótömlő, alkalmas olyan veszélyes helyekre, ahol elektromos vezetőképességre van szükség. Védőtömlőként is a mechanikai igénybevétel ellen.
Elszívó- és szállító tömlő PE L-EL
Masterflex
| Spiráltömlők
Könnyű, rugalmas, szívó- és szállítótömlő, alkalmas olyan veszélyes helyekre, ahol elektromos vezetőképességre van szükség.
Elszívó-és nyomó tömlő Luisiana PU antistatico
Continental
| Spiráltömlők
Könnyű, rugalmas és törésálló PVC spirál szívó- és nyomótömlő kemény PVC spirállal, antisztatikus kivitelben, rendkívül kopásálló PU maggal.