Szigorúbb kopásállósági és vákuumállósági követelményeknek megfelelő, közepesen nehéz szívó- és szállító tömlő ipari porszívókhoz, valamint papírszálak és granulátumok, dörzsölő szilárd anyagok, gáz halmazállapotú és durvaszemcsés közegek nagy teljesítményű szállításához, porszál...
Nehéz elszívó- és szállító tömlő szélsőségesen koptató szilárd anyagokhoz, folyékony és gáz halmazállapotú közegekhez. Abszolút sima és holttérmentes belső fala optimális áramlási feltételeket nyújt minimális áramlási veszteség mellett.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Spiráltömlők
Flexibilis, közepesen nehéz műanyag spiráltömlő poliuretánból (PU), 0,7 mm falvastagsággal. Alkalmas abrazív és granulátum formájú közegek elszívására és szállítására.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Spiráltömlők
Flexibilis, közepesen nehéz műanyag spiráltömlő poliuretánból (PU), 1,4 mm falvastagsággal. Alkalmas abrazív és granulátum formájú közegek elszívására és szállítására.
Szupernehéz elszívó- és szállító tömlő, amely abszolút sima és holttérmentes belső falának köszönhetően minimális áramlási veszteség mellett nyújt optimális áramlási feltételeket. Problémás áruk szállításához, ha szélsőséges kopásállósági és vákuumállósági követelményeknek kell m...
Norres Baggerman | Spiráltömlők
Közepes súlyú, rugalmas elszívó- és szállítótömlő DIN EN 45545-2 szerint, rendkívül abrazív ömlesztett áruk, granulátumok és gázok nagy mennyiségben történő szállításához.
Norres Baggerman | Spiráltömlők
Közepes súlyú, rugalmas szívó- és szállítótömlő speciális hőszigetelő réteggel DIN EN 45545-2 szerint, folyadékok, porok, ömlesztett anyagok, granulátumok és gázok szállításához.
Szakértőinkkel megtalálja a megoldást
A duzzadás a folyékony vagy gáznemű anyagok felszívódása szilárd anyagokba, tehát a tömlő szerkezetébe. Következménye a térfogat- és súlynövekedés a mechanikai értékek megfelelő csökkenése mellett. A tömlőbe jutott anyag elpárolgását, és ezzel együtt a duzzadás megszűnését követően a termék eredeti tulajdonságai megközelítően visszaállnak. A duzzadás tehát egy visszafordítható folyamat.
A továbbszakadási ellenállás az az ellenállás, amilyen mértékben egy sérült tömlő ellenáll a szakadás továbbterjedésének. Egy nagy továbbszakadási ellenállással rendelkező tömlő tehát a sérülés ellenére kevésbé gyorsan szakad tovább, mint egy alacsony továbbszakadási ellenállású tömlő. A poliuretánból készült tömlők továbbszakadási ellenállása jobb, mint a hőre lágyuló műanyag, például PVC, TPV stb. tömlőké.
A poliészter-poliuretán (PU) tömlők kiváló mechanikai tulajdonságokkal rendelkeznek.
nagyon jó kopásállóság
magas fokú rugalmasság
nagyon jó ózonállóság
nagyon jó öregedésállóság
Ugyanakkor nem túl jó a hőálló képességük, valamint a vegyi anyagokkal, illetve a nedvességgel/mikrobákkal szembeni ellenálló képességük.
A poliéter-poliuretánból készült tömlők ezzel szemben a nedvességgel/mikrobákkal szemben is jól ellenállnak.
A PUR-ból készült tömlők kopása kb. 25–30 mm³. Más tömlőanyagokhoz képest ez egy nagyon kedvező érték.
Összehasonlításképpen:
Gumi anyagú tömlők – kb. 40–150 mm³ kopási érték
Lágy PVC anyagú tömlők – kb. 100 mm³ kopási érték
TVC anyagú tömlők – kb. 200 mm³ kopási érték
PUR-EL anyagú tömlők – kb. 45 mm³ kopási érték
Ez a nemzetközi szabvány két módszert ír elő az elasztomerek kopással szembeni ellenállásának meghatározására, amelyeket forgó hengeres dobos készülékkel végeznek. Az eljárások a térfogatvesztést vizsgálják egy próbatest kopásának alakulása alapján. Az A jelű eljárás nem forgó próbatestekre, a B jelű eljárás pedig forgó próbatestekre érvényes. Mindkét módszerrel relatív térfogatveszteségként vagy kopásállósági indexként adható meg az eredmény.
A spiráltömlőknél az öntött csatlakozóelemek lehetővé teszik a szerelvény és a tömlő optimális csatlakoztatását egy sima átmenet révén. Ezenkívül kis súlyúak, gáz- és folyadékzáróak, valamint ütésállóak. Öntött csatlakozóelemekkel húzással és ütéssel szemben ellenálló, földelt csatlakoztatás alakítható ki. Az öntött csatlakozóelemekkel ellátott spiráltömlők árajánlatkérés alapján rendelhetők.
A TPU (hőre lágyuló poliuretán) alapvető színe a sárgástól a fehéresig terjed. Az öregedéssel az anyag sárgás elszíneződése fokozódik, de ez nem befolyásolja a mechanikai, termikus és kémiai tulajdonságokat.
A PU elszívótömlők és PU szállítótömlők minőségét a visszaverődési rugalmasság és a tömlőlélek kopásállósága határozza meg.
A PU elszívótömlők és PU szállítótömlők szilárd anyagok, például granulátumok, fa- és vasforgács, illetve homok szállítására használatosak. A tömlők tehát különösen alkalmasak koptató hatású anyagok szállítására és a fafeldolgozó iparban való használatra – ahol elsősorban hosszú élettartamukkal tűnnek ki.
A poliuretánból készült tömlők:
kopásállóak, ezért rendkívül tartósak (a karbantartási költségek csökkenése)
hőállóak, ami sokoldalú felhasználást tesz lehetővé
hidegtűrőek -40 °C-ig
könnyen tisztíthatók, mivel a belső felület rendkívül sima
mikrobáknak ellenállnak
antisztatikusak és nehezen égnek, így még szélsőséges körülmények között is biztonságosak
rugalmasak és kis súlyúak, ezáltal könnyen kezelhetőek
A legmodernebb gyártási eljárásoknak köszönhetően lehetőség van a jobb kopásálló képességű poliészter-poliuretánt speciális adalékanyagok segítségével mikrobákkal szemben ellenállóvá tenni. A mikrobák gyorsan létrejöhetnek a földes anyagokkal vagy a fű, falevelek, sár stb. lerakódásaival való tartós érintkezés során. A nedvesség a hővel együtt felgyorsítja ezt a folyamatot. Megfelelő védettség nélkül a mikrobák által felszabaduló enzimek hatására az észtervegyületek felbomlanak, a műanyag pedig törékennyé válik, illetve bomlani kezd. A poliéter fajtái szintén ellenállnak a mikrobák hatásainak, azonban lényegesen rosszabbak a kopási tulajdonságaik.
Igen, léteznek speciális nyomótömlők élelmiszerek szállítására . A nyomótömlők falának élelmiszerekhez alkalmasnak kell lennie, és meg kell felelnie a 10/2011/EU és 1935/2004/EK rendeletnek.