Menu
Ajánlások

Válogatott termékek, márkák és tippek a szortimentből: Kopásálló tömlők.

Elszívó- és szállító tömlő PUR-H Trivolution | Spiráltömlők
megnézett
Vásárolt
Elszívó- és szállító tömlő PUR-H Trivolution

Masterflex | Spiráltömlők

Szigorúbb kopásállósági és vákuumállósági követelményeknek megfelelő, közepesen nehéz szívó- és szállító tömlő ipari porszívókhoz, valamint papírszálak és granulátumok, dörzsölő szilárd anyagok, gáz halmazállapotú és durvaszemcsés közegek nagy teljesítményű szállításához, porszál...

CONTI® ULTIMATE karima tömítés | Szállítótömlők, nyomótömlők
megnézett
Vásárolt
CONTI® ULTIMATE karima tömítés

Continental | Szállítótömlők, nyomótömlők

CONTI® ULTIMATE gumi karima tömítés acél megerősítéssel a CONTI® ULTIMATE szívó- és szállítótömlőhöz, amely optimális kapcsolatot biztosít a tömlő és a szerelvény között.

CONTI® ULTIMATE fix karima | Szállítótömlők, nyomótömlők
megnézett
Vásárolt
CONTI® ULTIMATE fix karima

Continental | Szállítótömlők, nyomótömlők

Robusztus, rozsdamentes CONTI® ULTIMATE fix karima nagy szilárdságú alumíniumötvözetből a CONTI® ULTIMATE szívó- és szállító tömlőjéhez, az EN 1092-1 szerinti csatlakozásokhoz alkalmas lyukmérettel.

CONTI® ULTIMATE szívó- és szállító tömlő | Szállítótömlők, nyomótömlők
megnézett
Vásárolt
CONTI® ULTIMATE szívó- és szállító tömlő

Continental | Szállítótömlők, nyomótömlők

Robusztus, kopásálló szívó- és szállító tömlő CONTI® ULTIMATE a bányászati ipar számára, amely hosszú élettartamú és alkalmas erősen koptató hatású közegek hidraulikus szállítására.

Top márkák a termékkörből: Kopásálló tömlők
Minden márka

Gyakran ismételt kérdések

Szakértőinkkel megtalálja a megoldást

Tömlők abrazív közegek szállításához

A kopásálló tömlők olyan anyagok szállítására használatosak, amelyek természetükből adódóan erős súrlódó hatást fejtenek ki a tömlő falára az áramlás során. Ez azt jelenti, hogy a kopásálló tömlők lélekanyaga és részben a tömlőborítás is különösen stabil és kiváló minőségű. A kopásnak ellenálló tömlők minősége azonban nemcsak a kopásállóságban, hanem a tömlőlélek visszaverődést segítő rugalmasságában is megmutatkozik.

Áttekintés
    Spiráltömlők sokasága egy ipari csarnokban
    Műanyag granulátum szállítása esetén például a tömlőlélek rendkívüli terhelésnek van kitéve. A spiráltömlők kifejezetten az ilyen felületet koptató közegek szállítására szolgálnak.

    TRGS 727 – Az elektromos feltöltődés okozta gyulladásveszély elkerülése

    Az új TRGS 727 irányelv a TRBS 2153 folytatása. Ez az ömlesztett anyagok szállítása során fennálló tűzveszély megítélésére és megelőzésére szolgál, amelyet különösen robbanásveszélyes légkörben mindenképpen el kell kerülni. A TRGS 727 az összes olyan alkalmazási területre vonatkozik, ahol elektrosztatikus feltöltődéssel kell számolni, pl. tartályok ürítésénél és feltöltésénél.


    A kopásálló tömlők visszaverődéssel szembeni rugalmassága

    A visszaverődéssel szembeni rugalmasság az elasztomerek és a hőre lágyuló elasztomerek rugalmassági tulajdonságait írja le, megadása százalékban történik. A visszaverődéssel szembeni rugalmasság pontos vizsgálati módszerét az ISO 4662, illetve a DIN 53512, valamint az amerikai ASTM D 1054 szabványok ismertetik. A kopásálló tömlők esetében a megfelelő anyagok kiválasztásával a lehető legalacsonyabb rugalmassági érték a cél.


    A tömlők kopásállósága

    A kopás nem kívánt anyagveszteség a felületeken, amely két anyag közötti súrlódás következménye. A kaucsuk, ill. elasztomer esetében a kopás meghatározásaa DIN ISO 4649 szabványra támaszkodva történik. Ebben az eljárásban a próbatesteket tartó segítségével egy forgó hengerdobhoz nyomják. Az eljárástól függően a tartók foroghatnak. A tömegveszteség alapján meghatározható a relatív térfogatveszteség és a kopásállósági index. A térfogatveszteség megadása mm3 mértékegységben történik.

    A gumi és a műanyag kopási értékei

    Anyag

    Kopási érték

    PUR

    kb. 25–30 mm

    Gumi

    kb. 40–150 mm

    Lágy PVC

    kb. 100 mm

    TPV

    kb. 200 mm

    PUR EL

    kb. 45 mm

    Férfiak betontömlővel betonoznak
    Az építőiparban a tömlők különösen nagy terhelésnek vannak kitéve a nedves abrazív anyagok, például beton, habarcs és esztrich szállítása során. A speciálisan ezekhez a körülményekhez és közegekhez tervezett tömlők ennek kiválóan ellenállnak.

    Variációk kopásálló tömlőkre

    A szállítani kívánt közegtől függően a kopásálló tömlők különböző változatokban kaphatók. A leggyakoribb tömlőtípusok a következők:

    • Homokfúvó tömlők kvarchomok, acéltörmelék, korund vagy üveg szállítására homokfúváshoz

    • Silótömlők silószállító járművek kaviccsal, granulátummal, homokkal, pellettel, cementtel való feltöltéséhez és ürítéséhez, de élelmiszerek, például cukor, gabona, liszt, takarmány és hasonlók be- és kirakodásához is

    • Beton- és habarcsszállító tömlők, torkret tömlők építkezésekhez vagy építkezésen használatos járművekhez habarcs, esztrich, beton, vakolat, gipsz és egyéb nedves abrazív anyagok szállítására

    • PU-ból és PVC-ből készült spiráltömlők mindenféle koptató hatású gáznemű és folyékony közeg elszívására és szállítására

    • Gumi elszívótömlők hulladék vagy forgács elszívásához

    Spiráltömlők sokasága egy ipari csarnokban
    Műanyag granulátum szállítása esetén például a tömlőlélek rendkívüli terhelésnek van kitéve. A spiráltömlők kifejezetten az ilyen felületet koptató közegek szállítására szolgálnak.