Alfagomma ALFA 344AH gőztömlő

Alfagomma termékek   |   Bővebben: Gőztömlők

Nyomtatás
A gőztömlő egyesíti az elektromosan vezetőképes belső réteget a kopásálló külső réteggel forró víz, telített és forró gőz szállítása érdekében az EN ISO 6431/2A alapján.
Alkalmazási terület
  • vegy- és petrolkémiai ipar, pl. finomítók

Előnyök/Kivitel
  • különösen jó ellenállóképesség a magas hőmérséklettel szemben
  • elektromosan vezetőképes belső
  • dörzsálló és ózonálló burkolat

Alkalmazások/Megjegyzések
  • a gőzszállító tömlővezetékeket egy első- és ismétlővizsgálatnak kell alávetni
  • csak megfelelő szerelvényeket (az EN 14423:2005 szabványnak csőszerelvényeket) használjanak
  • a túlhevített gőz jelentősen csökkenti a tömlő élettartamát
  • üzemi nyomás x biztonsági tényező = repesztőnyomás

Műszaki adatok
  • Biztonsági tényező
10:1
  • Hőmérséklettartomány
-40 – +210 °C, rövid időre +232°C

Anyag
  • lélek EPDM, fekete, sima, elektromosan vezetőképes
  • betét fonott acélhuzal
  • fedlap EPDM, piros, ózon- és hőálló, dörzsálló

Specifikáció
  • DIN EN ISO 6134-2A

Minőségi jellemzők és tanúsítványok

Forró vízGőzVíz


Letöltések