Menu

Forróvíz tömlők

Termékek szűrése itt Forróvíz tömlők
Csak egy pillanat.
Az adatok pár másodperc alatt elérhetők.
Forróvíztömlő H-Plus HOT WATER | Forróvíz tömlők
megnézett
Vásárolt
Forróvíztömlő H-Plus HOT WATER

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Forróvíz tömlők

A kereskedelemben kapható tisztítószereknek ellenálló belső rész, ózon- és időjárásálló külső rész. Sokoldalúan használható, pl. autószervizekben, garázsokban, vágóhidakon, tejüzemekben és egyéb élelmiszerüzemekben.

Forróvíztömlő H-Plus Red/Blue Temper NBR | Forróvíz tömlők
megnézett
Vásárolt
Forróvíztömlő H-Plus Red/Blue Temper NBR

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Forróvíz tömlők

Különleges tömlő olajálló külsővel fröccsöntő gépekhez. Forró vízhez és temperált alkalmazásokhoz használható +90 °C-ig.

Forróvíztömlő H-Plus Red/Blue Temper EPDM, 90 °C | Forróvíz tömlők
megnézett
Vásárolt
Forróvíztömlő H-Plus Red/Blue Temper EPDM, 90 °C

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Forróvíz tömlők

Speciális tömlő fröccsöntő-gépekhez. Forró vízhez és temperált alkalmazásokhoz használható +90 °C-ig.

Magasnyomású forróvíztömlő H-Plus kék 30 bar | Forróvíz tömlők
megnézett
Vásárolt
Magasnyomású forróvíztömlő H-Plus kék 30 bar

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Forróvíz tömlők

Sokoldalúan használható forróvíztömlő, zsírálló kék külső résszel, speciálisan vágóhidak, húsfeldolgozók, tejgazdaságok és más élelmiszeripari üzemek számára kijfelesztve. Nem hagy nyomot a világos csempén.

Üvegszövettel burkolt forróvíztömlő H-Plus | Forróvíz tömlők
megnézett
Vásárolt
Üvegszövettel burkolt forróvíztömlő H-Plus

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Forróvíz tömlők

Elsődleges felhasználási terület hűtő- és fűtővíz vezetés a vas- és acéliparban. A vulkanizált üvegszövet bevonat védelmet nyújt a külső hőmérsékleti behatásoktól, sugárzó melegtől vagy szikráktól.

Forróvíztömlő DHG 6 bar | Forróvíz tömlők
megnézett
Vásárolt
Forróvíztömlő DHG 6 bar

Semperit | Forróvíz tömlők

Sokoldalúan használható forróvíztömlő, ellenáll a kereskedelmi forgalomban kapható tisztítószereknek és korlátozottan zsír- és olajálló az állati és növényi eredetű olajok esetében.

1-6 / 6