Válogatott termékek, márkák és tippek a szortimentből: Gőztömlők, forróvíz tömlők, hűtő tömlők.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Forróvíz tömlők
Speciális tömlő fröccsöntő-gépekhez. Forró vízhez és temperált alkalmazásokhoz használható +90 °C-ig.
Sokoldalúan felhasználható minőségi tömlő telített gőz és forró víz szállítására. Az ipar legmagasabb követelményeihez tervezve, két horganyzott acélhuzalból készült fonattal, a legjobb ellenállást biztosítják a túlhevített gőzzel szemben (+230 °C-ig), és megakadályozzák a korróz...
A gőz és a forró víz különösen veszélyes közegek; a gőz alkalmazására külön szabványok vonatkoznak. A forró gőzt és a forró vizet sokféleképpen használják az ipar területén. A speciálisan erre a célra, az érvényben lévő szabványoknak megfelelően gyártott, és kiváló minőségű gőztömlők és forróvíztömlők jelentős mértékben növelik a biztonságot e veszélyes közegek szállítása közben.
A balesetek megelőzése és a lehető legnagyobb biztonság érdekében a gőztömlőkhöz és a forróvíztömlőkhöz a tömlőszerelvényeket és a tömlőcsatlakozásokat is helyesen kell megválasztani.
A gőztömlők szereléséhez a következőket ajánljuk:
A gőzt és a forró vizet nagyon gyakran használják tisztítási munkákhoz a legkülönbözőbb iparágakban. Nem ritka, hogy a közegeket nagy távolságokra kell továbbítani. A speciálisan erre a célra gyártott gőztömlők és forróvíztömlők lehetővé teszik a szállítást.
A gőz- és forróvíztömlők leggyakoribb alkalmazási területei:
vegyipar
papíripar
finomítók
élelmiszeripar
kozmetikai ipar
építőipar
stb.
A tömlők olyan anyagokból készülnek, amelyek nagy nyomásnak és hőmérsékletnek képesek ellenállni – kedvelt anyag az EPDM.