Rozsdamentes acél golyóscsap teljes áteresztéssel, mindkét oldalon belső menettel és zárófüllel a DIN 3202 M3 szerint. Alkalmas élelmiszerekhez, általános vegyi alkalmazásokhoz, savakhoz és lúgokhoz koncentrációtól függően, vákuumhoz, gőzhöz és sűrített levegőhöz.
Biztonsági golyóscsap 2x belső menettel és légtelenítő nyílással. Kifejezetten sűrített levegős alkalmazásokhoz tervezték. A golyóscsap lezárja a tápvezetéket és légteleníti az alkalmazási területet. Zárt állásban lezárható emelőkar, ezáltal fokozott biztonság érhető el a manipul...
IMT Switzerland | Golyóscsapok
DIN-DVGW minősítésű golyóscsap teljes átfolyással és mindkét oldalon belső menettel, alkalmas ivóvíz, gáz, sűrített levegő, olajok és gőz szállítására.
Szakértőinkkel megtalálja a megoldást
A golyóscsapok olyan elzáró elemek, amelyek egy átfúrt golyó segítségével biztosítják vagy meggátolják a közeg áramlását. Nagyobb vezetékátmérő esetén a golyóscsapokat gömbtolózárnak is nevezik.
A golyóscsapok alkalmasak ipari, pneumatikus és hidraulikus berendezésekhez, ideálisak hideg és meleg vízhez, különböző olajokhoz és sűrített levegőhöz. A rozsdamentes acél golyóscsapok használhatók élelmiszerekhez és agresszív közegekhez is. A sárgaréz golyóscsapokat a víztechnológia területén és a sűrített levegő vezetékeknél egyaránt használják.
Egy golyóscsap alapvetően egy 2 részre osztott házból áll, amelybe egy golyó van beépítve. Ez a golyó egy forgatható tengelyen keresztül össze van kötve a csap karjával (kézi kar). A golyó a kar segítségével 90 fokban elfordítható, ezáltal lehetővé teszi a zárást és a nyitást.
A 3-utas golyóscsapoknál, illetve többutas golyóscsapoknál a golyó nem sima átmenő furattal van ellátva, hanem két, ettől eltérő furattípus használatos.
Háromutas golyóscsapok L-furattal: Az L-furat esetében a golyóscsapban lévő golyót két oldalról fúrják ki, egymáshoz képest 90°-os szögben. Ezen keresztül a szállítandó közeg egy vagy több irányba is szétosztható. Mindazonáltal az átellenes oldalak egyidejű nyitására nincs lehetőség. A golyóscsap a golyófurat egyik oldalának a ház irányába állításával is zárható.
Háromutas golyóscsapok T-furattal: A T-furatnál fúrnak egy átmenő furatot a golyón keresztül, és oldalról ehhez képest 90°-os szögben egy másikat, amely csak az átmenő furatig ér. Ezáltal lehetővé válik opcionálisan az összes oldal, az átellenes oldalak vagy az egyik külső oldal és a középső csatlakozás nyitása. Teljes zárás azonban egyik helyzetben sem lehetséges.
A golyóscsapoknál két különböző golyófuratot használnak.
Golyó teljes átfolyáshoz: Itt a golyófurat a csövek belső átmérőjének, ill. a golyóscsap csatlakozóinak felel meg. Használata nem szűkíti le a csővezeték keresztmetszetét. A teljes átfolyású golyóscsapokat elsősorban az iparban használják. Ha nincsenek jelentős nyomásingadozások, akkor teljes átfolyású golyóscsapot kell használni.
Golyó szűkített átfolyáshoz: Szűkített átfolyás esetén a golyófurat a teljes átfolyáshoz képest csökkentett belső átmérővel rendelkezik. Ez kisebb áramlási veszteséget eredményez. Ez a változat kedvezőbb árú megoldásnak tekinthető.