Menu

Gáztömlők Air Liquide -tól

Termékek szűrése itt Gáztömlők Air Liquide -tól
Gyártó: Air Liquide Minden visszaállítása
1-2 / 2
itt Gáztömlők Air Liquide -tól
ListanézethezCsempenézethez
Hegesztő tömlő garnitúra Acetilénhez/Oxigénhez | Gáztömlők
megnézett
Vásárolt
Hegesztő tömlő garnitúra Acetilénhez/Oxigénhez

Air Liquide | Gáztömlők

Egyedi tömlők acetilénhez és oxigénhez, tömlőcsatlakozásokkal és tömlőbilincsekkel.

Hegesztő ikertömlő garnitúra | Gáztömlők
megnézett
Vásárolt
Hegesztő ikertömlő garnitúra

Air Liquide | Gáztömlők

Ikertömlő acetilénhez és oxigénhez, tömlőcsatlakozókkal és tömlőbilincsekkel.

1-2 / 2

Gyakran ismételt kérdések

A gáztömlők helyes kezelése

Az éghető gázok, cseppfolyósított és egyéb gázok gázberendezésekhez szállításához biztonsági okokból kizárólag jó minőségű gáztömlőket szabad használni. Ezenfelül a gáztömlőknek, többek között az autogén hegesztő tömlőknek, a propán gáztömlőknek, illetve a cseppfolyósított gáz tömlőknek, meg kell felelniük a vonatkozó szabványoknak is. A Haberkornnál kapható minden tömlő biztos választás.

Áttekintés

    A gáztömlőkre vonatkozó különleges követelmények

    Kék hatszög. Oldalain különböző gázfajták

    A gáztömlőknél különösen fontos a szállítani kívánt gázzal szembeni ellenállás, valamint a tömítettség, a diffúziós ráta mértéke és a nehezen gyulladó tömlőborítás. A szerelt tömlők tömítetlensége súlyos balesetekhez vezethet, pl. robbanás következményeként. A gáz- és légtömlők tömítetlenségeinek gyors és egyszerű felderítésére speciális szivárgáskereső eszközök állnak rendelkezésre. Emellett a robusztusság, a rugalmasság és az időjárástól való függetlenség szintén olyan tényezők, amelyek késleltetik a kopást.


    LNG – Cseppfolyósított gáz (Liquefied natural gas)

    A folyékony földgáz körülbelül -160 °C-ra hűtés által előkészített cseppfolyósított földgáz. Cseppfolyósított formában (LNG) a földgáz térfogata körülbelül hatszázszor kisebb, mint a gáz halmazállapotú földgázé, az eredmény tiszta és szagtalan folyadék, amely mintegy 90 százalékban energiadús metánból áll. A folyadék halmazállapotnak köszönhetően a cseppfolyósított gáz nagy mennyiségben és helytakarékos módon tárolható és szállítható – csővezetékek nélkül is, hajóval, vonattal vagy tehergépkocsival. Ez a sajátosság nagyon speciális tömlők, illetve szerelt tömlők alkalmazását teszi szükségessé.

    A cseppfolyósított gáz tömlők bekötéséhez és ellenőrzéséhez csak EN 14422 vagy EN 14424 szabvány szerinti biztonsági szerelvények használhatók, fix csatlakoztatással. A szerelt tömlőket szakszerűen kell elhelyezni, és nyomáspróbának, valamint elektromos vezetőképesség vizsgálatnak kell alávetni az EN 1762 szabványnak megfelelően.

    Szárazcsatlakozók
    A cseppfolyósított gázok szállításánál a szárazcsatlakozók a lehető legnagyobb biztonságról gondoskodnak a rögzített oldal és a rugalmas vezeték között.

    Speciális gáztömlők különböző gázokhoz

    Az alkalmazástól és a használt gáztól függően különböző gáztömlőket kell választani. Ennek oka, hogy a gáztömlőknek a szállított gáztól függően különböző nyomásnak kell ellenállniuk.

    Autogén hegesztő tömlők

    Az autogén hegesztő tömlők oxigéntömlőként és éghető gáz tömlőként használatosak elsősorban hegesztési munkáknál. A gumitömlők megfelelnek a DIN EN ISO 3821 (DIN EN 559) szabványnak. A könnyebb megkülönböztethetőség érdekében az autogén hegesztő tömlők színkódolással vannak ellátva: A tömlőborítás színe a szállítandó gáz függvényében változik.

    • piros: éghető gázokhoz

    • kék: oxigénhez

    Autogén hegesztő ikertömlők

    Az autogén hegesztő ikertömlők, illetve ikertömlők oxigénnel és éghető gázzal végzett hegesztési és vágási munkákhoz alkalmasak. Megfelelnek az ÖNORM EN ISO 3821:2010 (korábban EN 559) szabványnak. Az ikertömlők tehát a piros és kék autogén hegesztő tömlők kombinációja. Éghető gázok (védőgázok) és oxigén szállítására egyaránt használhatók.

    Cseppfolyósított gáz tömlők propánhoz és butánhoz

    A cseppfolyósított gáz tömlők és a propángáz tömlők bután szállítására is használatosak. A cseppfolyósított gáz tömlők és a propángáz tömlők tömlőborítása mindig narancssárga színű.

    Gumitömlők cseppfolyósított gázhoz (LPG)

    A DIN EN1762:2018 szabvány határozza meg azokra a gumitömlőkre és szerelt gumitömlőkre vonatkozó követelményeket, amelyeket folyékony vagy gáz halmazállapotú cseppfolyósított gáz (LPG), illetve földgáz szállítására használnak maximum 25 bar (2,5 MPa) nyomás vagy vákuum esetén, -30 °C és +70 °C vagy -50 °C és +70 °C közötti hőmérséklet-tartományban (LT típus).

    Egy férfi hegesztés közben. A háttérben a hegesztő berendezés autogén hegesztő tömlőkkel
    A kék és piros autogén hegesztő tömlők ideálisak hegesztési műveletekhez.

    Gáztömlő variációk

    A Haberkorn kínálatában speciálisan gáz halmazállapotú közegekhez tervezett tömlők széles választékát találja minden alkalmazáshoz: