Menu

Temperöntvény könyök Nr. 121, 45° KB

Bővebben: Temperöntvény fittingek

Nyomtatás
Nr. 121 temperöntvény 45°-os fitting hengeres belső menettel és kúpos külső menettel, megfelel a szabványoknak.
Alkalmazási terület
  • gépgyártás
  • hidegvíz- és fűtőcsövekhez, valamint külső csövekhez

Előnyök/Kivitel
  • policiklusos aromás szénhidrogénektől mentes
  • védőlakk

  • DIN DVGW (ivóvíz) szerint tesztelve
  • megfelel az EN-10242: 1994 szabványnak
  • menet az ISO 7/1 szerint

Műszaki adatok

Hőmérséklettartomány

max. megengedett üzemi nyomás

  • -20 – 120 °C
25 bar
  • +120 – +300 °C
20-25 bar
  • +300 °C
20 bar

Anyag
  • tűzihorganyzott vagy fekete (nem horganyzott)

Minőségi jellemzők és tanúsítványok


Letöltések
Csak egy pillanat.
Az adatok pár másodperc alatt elérhetők.
Új a Haberkornnál?
Kérjük jelentkezzen be vagy hozzon létre egy új Haberkorn felhasználói fiókot, hogy kapcsolatba léphessen személyes ügyintézőjével.
Kapcsolat

Az Ön személyes kapcsolattartója
Kérjük, jelentkezzen be, hogy közvetlenül személyes kapcsolattartójának írhasson. Szívesen segítünk, amennyiben nincs regisztrálva általános kapcsolattartónkon keresztül.

Kapcsolat
Válasszon termékkörtVissza Bezár
Márkák