H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Ital tömlők
Könnyű és rugalmas szívó- ésnyomótömlő folyékony élelmiszerekhez, például sörhöz és szeszes italokhoz, amelyek alkoholtartalma akár 99% is lehet. Optimális ellenállással a nagy nyomásnak. Az élelmiszerekkel érintkező anyagokra vonatkozó legfontosabb szabványok szerint tesztelve (...
Univerzális élelmiszeripari tömlő acélhuzal spirállal, minden élelmiszer- és italipari vállalat számára. A tömlő ideális italok, 95%-os etanoltartalmú alkoholos ételek, valamint iparilag feldolgozott fűszerek és aromák átvezetésére. Szagtalan és íztelen UPE belső réteggel és zsír...
Univerzális élelmiszeripari tömlő acélhuzal spirállal, minden élelmiszer- és italipari vállalat számára. A tömlő ideális italok, 95%-os etanoltartalmú alkoholos ételek, valamint iparilag feldolgozott fűszerek és aromák átvezetésére. Szagtalan és íztelen UPE belső réteggel és zsír...
Univerzális élelmiszeripari tömlő spirál nélkül, minden élelmiszer- és italipari vállalat számára. A tömlő ideális italok, 95%-os etanoltartalmú alkoholos élelmiszerek, valamint iparilag feldolgozott fűszerek és aromák átvezetésére. Szagtalan és íztelen UPE belső réteggel és zsír...
Hőre lágyuló spirállal ellátott szívó- és nyomótömlő bor, tej és tejtermékek, valamint zsírmentes élelmiszerek be- és kirakodásához. Az élelmiszerekkel érintkező anyagokra vonatkozó legfontosabb szabványok szerint tesztelve.
Az italtömlők a WRAS és KTW (ivóvíztömlőkre vonatkozó irányelvek) figyelembevételével ivóvíztömlőkként is használhatók.
Az italtömlők elsősorban sör, bor, alkoholmentes (sűrítmények is) és alkoholos italok szállítására használatosak.
Az Ön személyes kapcsolattartója
Kérjük, jelentkezzen be, hogy közvetlenül személyes kapcsolattartójának írhasson. Szívesen segítünk, amennyiben nincs regisztrálva általános kapcsolattartónkon keresztül.