Szilikontömlő ElaSil® ELS

Elaflex termékek   |   Bővebben: Szilikon tömlők

Nyomtatás
Nagyrugalmasságú szilikon tömlő szívó és nyomó igénybevételhez, alkalmas a kozmetikai-, gyógyszer- és élelmiszeriparban használt közegekhez.
Alkalmazási terület
  • erősen viszkózus anyagok szállítására

Előnyök/Kivitel
  • rendkívül rugalmas
  • öregedés és ózonálló burkolat
  • kopásálló burkolat

  • FDA 21 CFR 177.2600
  • USP VI. osztály
  • 3 Sanitary Standard No. 18-03 II. osztály
  • EU 1935/2004
  • EU 2023/2006 EU
  • DM 21/03/1973
  • BfR XV. és XXI. ajánlás (2. kategória)
  • ISO 10993-5, -10 és -11

Alkalmazások/Megjegyzések
  • forró vízzel 90 °C-ig
  • tisztítás / sterilizálás erősen hígított savakkal és lúgokkal (pl. 0,1% salétromsav, 1% perecetsav, 2% marónátron) 65 °C-ig
  • gőzsterilizálás (nyitott rendszer, autoklávozható) 135 °C-ig (max. 18 perc)

Műszaki adatok
  • Hőmérsékleti tartomány
–60 – +200 °C
  • Üzemi nyomás 20 °C-on
3–15 bar
  • Üzemi nyomás 100 °C-tól
20%-kal csökkentse a maximális üzemi nyomást
  • Üzemi nyomás 200° C-tól 
40%-kal csökkentse a maximális üzemi nyomást

Anyag
  • platinarhálós szilikon, áttetsző, varratmentesen sima mag
  • magas hőmérsékletnek ellenálló textilfonat betét, rozsdamentes acél spirállal
  • platinarhálós szilikon, áttetsző, varratmentesen sima, öregedés és ózonálló, kopásálló köpeny

Specifikáció
  • 3-A® Sanitary Standards 18-03 II. osztály
  • BfR ajánlás XV
  • BfR ajánlás XXI Kat. 2
  • DIN EN ISO 10993-11
  • DIN EN ISO 10993-10
  • DIN EN ISO 10993-5
  • DM 21/03/73
  • FDA 21 CFR 177.2600
  • Rendelet (EG) Nr. 1935/2004
  • Rendelet (EG) Nr. 2023/2006
  • USP (US Pharmacopeia) VI. osztály

Minőségi jellemzők és tanúsítványok

Forró vízLevegőÉlelmiszerOlajVegyszer


Letöltések