Menu

Ipari tömlők és armatúrák Elaflex termékek

Termékek szűrése itt Ipari tömlők és armatúrák Elaflex termékek
Gyártó: Elaflex Minden visszaállítása
Csak egy pillanat.
Az adatok pár másodperc alatt elérhetők.
Szilikontömlő ElaSil® ELS | Szilikon tömlők
megnézett
Vásárolt
Szilikontömlő ElaSil® ELS

Elaflex | Szilikon tömlők

Nagyrugalmasságú szilikon tömlő szívó és nyomó igénybevételhez, alkalmas a kozmetikai-, gyógyszer- és élelmiszeriparban használt közegekhez.

Vegyipari tömlő Polypal Clean | Vegyipari tömlők
megnézett
Vásárolt
Vegyipari tömlő Polypal Clean

Elaflex | Vegyipari tömlők

Univerzális vegyi tömlő a DIN EN 12115 szabvány szerint világos szürke fedlappal, szinte minden folyékony és por állagú közeg szállítására.

Vegyi tömlő Polypal Plus | Vegyipari tömlők
megnézett
Vásárolt
Vegyi tömlő Polypal Plus

Elaflex | Vegyipari tömlők

EN 12115-nek megfelelő, univerzális vegyipari tömlő fekete, elektromosan vezetőképes UPE belső réteggel, majdnem minden vegyi és ásványolajtermékhez, valamint oldószerhez megfelelő.

Vegyipari tömlő Elaflon PTFE | Vegyipari tömlők
megnézett
Vásárolt
Vegyipari tömlő Elaflon PTFE

Elaflex | Vegyipari tömlők

Prémium vegyipari tömlő a din EN 12115 szerint, elektromosan vezető, sima, fluorpolimer belső felülettel. Az elasztomer tömlő rugalmasságát és erősségét egyesíti a PTFE-tömlő kémiai ellenálló képességével. A vegyiparban szinte bármilyen anyag továbbítására alkalmas.

Vegyipari tömlő Elaflon Plus FEP | Vegyipari tömlők
megnézett
Vásárolt
Vegyipari tömlő Elaflon Plus FEP

Elaflex | Vegyipari tömlők

Univerzális tömlő a DIN EN 12115 szerint, FEP varrat nélküli belső réteggel. Az elasztomer tömlő rugalmasságát és erősségét egyesíti a fluorpolimer tömlő kémiai ellenálló képességével.

Vegyi tömlő ELAFLEX UTD | Vegyipari tömlők
megnézett
Vásárolt
Vegyi tömlő ELAFLEX UTD

Elaflex | Vegyipari tömlők

EN 12115-nek megfelelő, univerzális nyomótömlő majdnem minden folyékony és paszta állagú vegyipari és ásványolajtermékekhez, valamint oldószerekhez.

Vegyi tömlő ELAFLEX UTS | Vegyipari tömlők
megnézett
Vásárolt
Vegyi tömlő ELAFLEX UTS

Elaflex | Vegyipari tömlők

EN 12115-nek megfelelő, univerzális szívó- és nyomótömlő majdnem minden folyékony és paszta állagú vegyipari és ásványolaj termékekhez, valamint oldószerhez.

Vegyi tömlő ELAFLEX Tecnopal EPDM D | Vegyipari tömlők
megnézett
Vásárolt
Vegyi tömlő ELAFLEX Tecnopal EPDM D

Elaflex | Vegyipari tömlők

Rendkívül rugalmas tömlő DIN EN 12115 szerint, sima EPDM belső réteggel különféle ipari vegyszerek számára. Opcionálisan spirál nélkül (D forma) vagy horganyzott acélhuzal spirállal megerősítve (SD forma).

Vegyi tömlő ELAFLEX CHD Lilaring D | Vegyipari tömlők
megnézett
Vásárolt
Vegyi tömlő ELAFLEX CHD Lilaring D

Elaflex | Vegyipari tömlők

Rendkívül rugalmas DIN EN 12115-nek megfelelő nyomótömlő varratmentes EPDM belső réteggel, a vegyszerek több mint 75%-ához alkalmazható.

Vegyi tömlő ELAFLEX CHS Lilaring SD | Vegyipari tömlők
megnézett
Vásárolt
Vegyi tömlő ELAFLEX CHS Lilaring SD

Elaflex | Vegyipari tömlők

A DIN EN 12115-nek megfelelő, rendkívül flexibilis szívó- és nyomótömlő, horganyzott acélhuzal spirállal megerősítve, valamint varratmentes EPDM belső réteggel, a vegyszereke több mint 75%-ához használható.

Oldószer tömlő LMD/LMS | Vegyipari tömlők
megnézett
Vásárolt
Oldószer tömlő LMD/LMS

Elaflex | Vegyipari tömlők

A „Blauring” rendkívül rugalmas oldószertömlő alkalmas ipari oldószerek, festékek (beleértve a vízben oldódókat), vízbázisú lakkok és diszperziók, ásványolaj-termékek, alkoholok, aldehidek, észterek, ketonok, fenolok, olajat nem tartalmazó forró levegő felhordására és elszívására...

Repülőgép üzemanyag tömlő Gelbring HD-C | Olajtömlők
megnézett
Vásárolt
Repülőgép üzemanyag tömlő Gelbring HD-C

Elaflex | Olajtömlők

Az ISO 1825 (korábban EN 1361) szabványnak megfelelő könnyű, rugalmas és égésgátló repülőgép-tartály-tömlő, alkalmas üzemanyag-feltöltésére repülőgépek és helikopterek esetén, ellenáll a  sugárhajtású motorhoz használatos üzemanyagokkal és repülőgép-üzemanyagokkal szemben, valami...

Nagynyomású tartálykocsi tömlő Gelbring HD | Olajtömlők
megnézett
Vásárolt
Nagynyomású tartálykocsi tömlő Gelbring HD

Elaflex | Olajtömlők

Az EN 12115-nak megfelelő nagynyomású tartálytömlő ideális dobtömlő mindenféle ásványolajtermékhez.

Tartálykocsi tömlő Gelbring TW | Olajtömlők
megnézett
Vásárolt
Tartálykocsi tömlő Gelbring TW

Elaflex | Olajtömlők

Az EN 12115-nek megfelelő, törésálló acélhuzal spirállal ellátott Gelbring tartálykocsi tömlő alkalmas mindenféle ásványolajtermékhez 50%-os aromatartalomig.

Tartálykocsi tömlő ELAFLEX Gelbring LTW | Olajtömlők
megnézett
Vásárolt
Tartálykocsi tömlő ELAFLEX Gelbring LTW

Elaflex | Olajtömlők

A rugalmas Gelbring könnyű tartálykocsi tömlő kezelhetőségével, a szűk hajlítási sugarakkal, és kis súlyával tűnik ki.

Forróbitumen tömlő ELAFLEX Braunring HB | Olajtömlők
megnézett
Vásárolt
Forróbitumen tömlő ELAFLEX Braunring HB

Elaflex | Olajtömlők

A HB típusú Braunring forróbitumen-tömlő megfelel a DIN EN13482-nek, és ideális tömlő  forró bitumen és nehéz fűtőolaj leeresztéséhez, barnaszén- és kőszén-kátrányolajhoz nem alkalmazható

Forróbitumen- és kátrány szóró tömlő ELAFLEX HB-ST | Olajtömlők
megnézett
Vásárolt
Forróbitumen- és kátrány szóró tömlő ELAFLEX HB-ST

Elaflex | Olajtömlők

A HB-ST forró bitumentömlő útépítő gépekhez megfelelő, de nem alkalmazható barnaszén- és kőszén-kátrányolajokhoz.

Cseppfolyósított gáz tömlő Elaflex Orangering | Gáztömlők
megnézett
Vásárolt
Cseppfolyósított gáz tömlő Elaflex Orangering

Elaflex | Gáztömlők

Spirál nélküli cseppfolyós gáz tömlő, butánhoz, propánhoz és keverékeikhez alkalmas a DIN EN 589 és DIN EN 1762 szabványok szerint. Alacsony diffúziójú magjának köszönhetően számos gáznemű közeghez is alkalmas.

Cseppfolyósított gáz tömlő Butapal | Gáztömlők
megnézett
Vásárolt
Cseppfolyósított gáz tömlő Butapal

Elaflex | Gáztömlők

Spirál nélküli cseppfolyós gáz tömlő, butánhoz, propánhoz és ezek keverékeihez alkalmas az EN 589 szabvány szerint. Alacsony diffúziójú magjának köszönhetően számos gáznemű közeghez is alkalmas.

Biztonsági csatlakozó EASYLOC® anya tömlővéggel, CC forma, rozsdamentes acél | Kamlok csatlakozók
megnézett
Vásárolt
Biztonsági csatlakozó EASYLOC® anya tömlővéggel, CC forma, rozsdamentes acél

Elaflex | Kamlok csatlakozók

EASYLOC® anya tömlővéggel a félbilincses bekötéséhez. A biztonsági karok megakadályozzák a csatlakozás két elemének véletlen oldódását, és így biztos kapcsolatot tesznek lehetővé. Ez a változat a lehető legmagasabb biztonságot nyújtja veszélyes közegek kezelésekor, és megfelel az...

1-20 / 46

Gyakran ismételt kérdések

Szakértőinkkel megtalálja a megoldást

Ipari tömlők és armatúrák

Az ipari tömlők és armatúrák a modern ipari rendszerek nélkülözhetetlen elemei, amelyek segítségével különböző közegek – például folyadékok, gázok, porok és granulátumok – szállítása, átvezetése és kezelése valósul meg. Ezek a megoldások nemcsak a biztonságos és hatékony működést támogatják, hanem hozzájárulnak a termelési folyamatok optimalizálásához is.

Áttekintés
    Tömlő csatlakoztatása tartálykocsihoz

    Az ipari tömlők alkalmazási területei

    Ipari tömlők

    Az ipari tömlők rugalmas, mégis rendkívül ellenálló csővezetékek, amelyek számos alkalmazási területen használhatók. A gyártási folyamatok során a tömlők anyagát és kialakítását a szállítandó közeg (víz, olaj, vegyi anyag, élelmiszer, gáz stb.) jellemzőinek megfelelően választják ki.

    Alkalmazási területek:

    • Vegyipar: agresszív vegyszerek, savak és lúgok szállítására.

    • Olaj- és gázipar: üzemanyagok, olajszármazékok és gázok kezelésére.

    • Élelmiszeripar: higiénikus, élelmiszerbiztos tömlők a folyadékok és élelmiszerek szállítására.

    • Építőipar: betonkeverékek, porok és szemcsés anyagok átvezetésére.

    • Mezőgazdaság: víz- és műtrágyaszállítás, öntözési rendszerek működtetése.

    • Autóipar: hűtőfolyadékok, üzemanyagok, hidraulikus és pneumatikus rendszerek kiszolgálására.

    A tömlők különböző anyagokból készülhetnek, például gumi, PVC, szilikon vagy kompozit anyagok, amelyek biztosítják a nyomás- és hőmérséklet-állóságot, valamint a vegyszerállóságot.

    Armatúrák

    Az armatúrák olyan szerelvények és csatlakozóelemek, amelyek a tömlők rendszerekbe történő integrálását biztosítják. Ezek közé tartoznak a csatlakozók, idomok, szelepek, bilincsek és csatlakozófejek. Az armatúrák nemcsak a tömlők stabil rögzítését, hanem a biztonságos és szivárgásmentes üzemeltetést is garantálják.

    Armatúrák fő típusai:

    • Gyorscsatlakozók: egyszerű és gyors csatlakoztatás a munkafolyamatok során.

    • Szelepek: a közeg áramlásának szabályozására.

    • Idomok: könyökidomok, T-idomok és csatlakozó idomok a rendszerek kialakításához.

    • Bilincsek: a tömlők szilárd rögzítésére a csatlakozási pontokon.

    Főbb jellemzők és előnyök

    • Sokoldalúság: széles körben alkalmazhatók a különböző iparágakban.

    • Biztonság: megfelelnek a szigorú ipari szabványoknak és előírásoknak.

    • Hosszú élettartam: strapabíró anyaghasználat és kopásállóság.

    • Ellenállóság: magas nyomás-, hőmérséklet- és vegyszerállóság.

    Összegzés

    Az ipari tömlők és armatúrák kulcsfontosságú szerepet töltenek be a biztonságos anyagmozgatásban és a folyamatos ipari termelésben. A megfelelő tömlő- és csatlakozórendszer kiválasztása nemcsak a munkafolyamatok hatékonyságát növeli, hanem a munkavédelmi és környezetvédelmi előírásoknak való megfelelést is biztosítja.

    A Haberkorn kínálatában megtalálható ipari tömlők és armatúrák a legmagasabb minőségi követelményeknek felelnek meg, hogy partnereink számára megbízható és hosszú távú megoldást kínáljanak.


    Tömlők méretre vágása és szerelvényezése

    Tömlő szerelvényezése a Haberkornnál

    Budapesti műhelyünkben az egyedi vevői igényekhez igazodva méretre vágjuk és teljes körűen összeszereljük az összes kereskedelmi forgalomban elérhető anyagú tömlőt. A leggyakrabban alkalmazott szerelvények közé tartoznak a tömlőbilincsek, félbilincsek, csigamenetes bilincsek, préshüvelyek és pántoló szalagok. Emellett elvégezzük a tömlők szabványoknak megfelelő nyomás-, tömítettség- és vezetőképesség-vizsgálatát, valamint egyedi azonosítását is.

    Az ipari tömlők jelentős részét anyacégünk raktárából, gyors – néhány napos – határidővel szállítjuk. Igény esetén helyszíni felmérést és szakértői műszaki tanácsadást is biztosítunk.

    Zoltán Salvári

    Kapcsolat

    Zoltán Salvári

    Termékmenedzser – ipari tömlők

    Ajánlatkérő űrlap – ipari tömlők és szerelvények

    Űrlap kitöltése

    A Haberkorn az egyedi tömlőigények szakértője. A Haberkornnál nem csak a szabványos ipari tömlőket találja meg, hanem az Ön beépítési igényei szerint teljesen készre szerelt tömlőket is. Speciális szerelvényekkel ellátott szerelt tömlőket is, mint például a készre gyártott nemesacél- és teflontömlőket is kínálunk. Az ajánlatkérési folyamat egyszerűsítése érdekében egy online űrlapot készítettünk. Ennek a kitöltött űrlapnak a visszaküldése után szakértőnk egyszerűen és gyorsan megtalálja az Ön igényeinek megfelelő terméket.

    Egyszerűen töltse le űrlapunkat, írja be a szükséges adatokat és paramétereket a számítógépén, majd az „Űrlap küldése“ gombra kattintva, küldje el számunkra igényét.


    ELAFLEX tömlők és csatlakozók – tapasztalat és szakértelem

    Elaflex tömlő és csatlakozó

    A Haberkorn az Elaflex német ipari tömlőgyártó cég magyarországi forgalmazója. A gyártó kínálatában megtalálhatók a legspeciálisabb tömlőtípusok és a hozzáillő csatlakozók. Így például a vegyi anyagok különböző típusaihoz (sav, lúg, oldószerek, ásványi olajok, robbanásveszélyes anyagok, élelmiszer, alkohol) használt tömlők. A benzinkúttechnikában az Elaflex automata szelepes töltőpisztolyai világszerte a legelterjedtebbek. 

    Az Elaflex termékeit a mindenkori szabványok szerint gyártja, ezért azok a legmagasabb elvárásoknak is megfelelnek. A termékek jó ár-érték aránnyal rendelkeznek az üzemeltetési költség/élettartam/használati idő tekintetében.

    További információkért és az Elaflex vegyipari és gyógyszeripari termékekért tekintse meg prospektusunkat.

    EASYLOC® biztonsági csatlakozók

    Az ELAFLEX EASYLOC® biztonsági csatlakozói a legmodernebb technológiával készülnek, hogy az ipari folyamatok során a lehető legnagyobb biztonságot és kényelmet nyújtsák.

    Kiváló minőségű anyaghasználat

    A rozsdamentes acél kivitelnek köszönhetően az EASYLOC® csatlakozók extrém környezetekben, például:

    • vegyi anyagok szállításánál,

    • agresszív, savas vagy lúgos közegek kezelésénél,

    • élelmiszeripari és gyógyszeripari alkalmazásokban,

    • valamint nagy nyomású rendszerekben is megbízható megoldást nyújtanak.

    Veszélyes közegekhez optimalizálva

    A csatlakozók megfelelnek a legszigorúbb nemzetközi biztonsági és ipari előírásoknak (pl. EN 14420-7 és API szabványok). Ezért ideális választást jelentenek veszélyes anyagok, például gyúlékony vagy mérgező közegek kezelésére is. Az innovatív reteszelő mechanizmus biztosítja, hogy a csatlakozók a nagy nyomás vagy intenzív igénybevétel alatt is stabilan záródjanak.

    Felhasználóbarát kialakítás

    Az EASYLOC® csatlakozók használata egyszerű és gyors. A biztonsági karok ergonomikus kialakításúak, ami lehetővé teszi a könnyű csatlakoztatást és oldást a kezelő számára, miközben csökkenti a fizikai erőfeszítést.

    Főbb előnyök röviden:

    • Véletlen oldódás elleni védelem a speciális biztonsági karok révén

    • Rozsdamentes acél kivitel (AISI 316)

    • Kiváló korrózióállóság

    • Alkalmas veszélyes és agresszív közegekhez

    • Megfelel a nemzetközi szabványoknak

    • Felhasználóbarát, gyors csatlakoztatás


    H-Plus ipari tömlők – verhetetlen ár-érték arány

    H-Plus többfunkciós élelmiszertömlő szerelvénnyel

    A H-Plus saját márkás, egyedi tömlőkínálatunkat a piacvezető, minőségi gyártókkal együttműködve fejlesztettük ki. Ezek az első osztályú, kedvező ár-érték arányú termékek azonnal elérhetők, és bármilyen ipari környezetben a legmagasabb elvárásoknak is megfelelnek. Termékeink nemcsak kiemelkedő teljesítményt nyújtanak, hanem teljes mértékben megfelelnek az érvényben lévő szabványoknak is.

    H-Plus tömlő- és szerelvénykínálatunkat tekintse meg katalógusunkban!