Menu

Ipari tömlők és armatúrák Demac termékek

Kategóriák itt Ipari tömlők és armatúrák Demac termékek
Vissza a főoldalra Tömlődobok magasnyomású tisztítókhoz 4 Bővebben: kevesebb
Termékek szűrése itt Ipari tömlők és armatúrák Demac termékek
Gyártó: Demac Minden visszaállítása
Csak egy pillanat.
Az adatok pár másodperc alatt elérhetők.
Tömlődob 9004, festett, tömlő nélkül | Tömlődobok
megnézett
Vásárolt
Tömlődob 9004, festett, tömlő nélkül

Demac | Tömlődobok

Festett tömlődob a nagynyomású tisztítótömlők feltekeréséhez. Felszerelt karimás szerelő lappal.

Tömlődob 9012, rozsdamentes acél, tömlő nélkül | Tömlődobok
megnézett
Vásárolt
Tömlődob 9012, rozsdamentes acél, tömlő nélkül

Demac | Tömlődobok

Festett tömlődob a nagynyomású tisztítótömlők feltekeréséhez. Felszerelt karimás szerelő lappal.

Forgó konzol rozsdamentes acélból | Tömlődobok
megnézett
Vásárolt
Forgó konzol rozsdamentes acélból

Demac | Tömlődobok

Alkalmas a 9012-es tömlődobhoz nagynyomású tisztítókhoz. Könnyebb és kényelmesebb munkát tesz lehetővé a nagynyomású tisztítóval.

Forgó konzol horganyzott | Tömlődobok
megnézett
Vásárolt
Forgó konzol horganyzott

Demac | Tömlődobok

Alkalmas nagynyomású tisztítókhoz való tömlődobokhoz. Könnyebb és kényelmesebb munkát tesz lehetővé a nagynyomású tisztítóval.

1-4 / 4

Gyakran ismételt kérdések

Szakértőinkkel megtalálja a megoldást

Ipari tömlők és armatúrák

Az ipari tömlők és armatúrák a modern ipari rendszerek nélkülözhetetlen elemei, amelyek segítségével különböző közegek – például folyadékok, gázok, porok és granulátumok – szállítása, átvezetése és kezelése valósul meg. Ezek a megoldások nemcsak a biztonságos és hatékony működést támogatják, hanem hozzájárulnak a termelési folyamatok optimalizálásához is.

Áttekintés
    Tömlő csatlakoztatása tartálykocsihoz

    Az ipari tömlők alkalmazási területei

    Ipari tömlők

    Az ipari tömlők rugalmas, mégis rendkívül ellenálló csővezetékek, amelyek számos alkalmazási területen használhatók. A gyártási folyamatok során a tömlők anyagát és kialakítását a szállítandó közeg (víz, olaj, vegyi anyag, élelmiszer, gáz stb.) jellemzőinek megfelelően választják ki.

    Alkalmazási területek:

    • Vegyipar: agresszív vegyszerek, savak és lúgok szállítására.

    • Olaj- és gázipar: üzemanyagok, olajszármazékok és gázok kezelésére.

    • Élelmiszeripar: higiénikus, élelmiszerbiztos tömlők a folyadékok és élelmiszerek szállítására.

    • Építőipar: betonkeverékek, porok és szemcsés anyagok átvezetésére.

    • Mezőgazdaság: víz- és műtrágyaszállítás, öntözési rendszerek működtetése.

    • Autóipar: hűtőfolyadékok, üzemanyagok, hidraulikus és pneumatikus rendszerek kiszolgálására.

    A tömlők különböző anyagokból készülhetnek, például gumi, PVC, szilikon vagy kompozit anyagok, amelyek biztosítják a nyomás- és hőmérséklet-állóságot, valamint a vegyszerállóságot.

    Armatúrák

    Az armatúrák olyan szerelvények és csatlakozóelemek, amelyek a tömlők rendszerekbe történő integrálását biztosítják. Ezek közé tartoznak a csatlakozók, idomok, szelepek, bilincsek és csatlakozófejek. Az armatúrák nemcsak a tömlők stabil rögzítését, hanem a biztonságos és szivárgásmentes üzemeltetést is garantálják.

    Armatúrák fő típusai:

    • Gyorscsatlakozók: egyszerű és gyors csatlakoztatás a munkafolyamatok során.

    • Szelepek: a közeg áramlásának szabályozására.

    • Idomok: könyökidomok, T-idomok és csatlakozó idomok a rendszerek kialakításához.

    • Bilincsek: a tömlők szilárd rögzítésére a csatlakozási pontokon.

    Főbb jellemzők és előnyök

    • Sokoldalúság: széles körben alkalmazhatók a különböző iparágakban.

    • Biztonság: megfelelnek a szigorú ipari szabványoknak és előírásoknak.

    • Hosszú élettartam: strapabíró anyaghasználat és kopásállóság.

    • Ellenállóság: magas nyomás-, hőmérséklet- és vegyszerállóság.

    Összegzés

    Az ipari tömlők és armatúrák kulcsfontosságú szerepet töltenek be a biztonságos anyagmozgatásban és a folyamatos ipari termelésben. A megfelelő tömlő- és csatlakozórendszer kiválasztása nemcsak a munkafolyamatok hatékonyságát növeli, hanem a munkavédelmi és környezetvédelmi előírásoknak való megfelelést is biztosítja.

    A Haberkorn kínálatában megtalálható ipari tömlők és armatúrák a legmagasabb minőségi követelményeknek felelnek meg, hogy partnereink számára megbízható és hosszú távú megoldást kínáljanak.


    Tömlők méretre vágása és szerelvényezése

    Tömlő szerelvényezése a Haberkornnál

    Budapesti műhelyünkben az egyedi vevői igényekhez igazodva méretre vágjuk és teljes körűen összeszereljük az összes kereskedelmi forgalomban elérhető anyagú tömlőt. A leggyakrabban alkalmazott szerelvények közé tartoznak a tömlőbilincsek, félbilincsek, csigamenetes bilincsek, préshüvelyek és pántoló szalagok. Emellett elvégezzük a tömlők szabványoknak megfelelő nyomás-, tömítettség- és vezetőképesség-vizsgálatát, valamint egyedi azonosítását is.

    Az ipari tömlők jelentős részét anyacégünk raktárából, gyors – néhány napos – határidővel szállítjuk. Igény esetén helyszíni felmérést és szakértői műszaki tanácsadást is biztosítunk.

    Zoltán Salvári

    Kapcsolat

    Zoltán Salvári

    Termékmenedzser – ipari tömlők

    Ajánlatkérő űrlap – ipari tömlők és szerelvények

    Űrlap kitöltése

    A Haberkorn az egyedi tömlőigények szakértője. A Haberkornnál nem csak a szabványos ipari tömlőket találja meg, hanem az Ön beépítési igényei szerint teljesen készre szerelt tömlőket is. Speciális szerelvényekkel ellátott szerelt tömlőket is, mint például a készre gyártott nemesacél- és teflontömlőket is kínálunk. Az ajánlatkérési folyamat egyszerűsítése érdekében egy online űrlapot készítettünk. Ennek a kitöltött űrlapnak a visszaküldése után szakértőnk egyszerűen és gyorsan megtalálja az Ön igényeinek megfelelő terméket.

    Egyszerűen töltse le űrlapunkat, írja be a szükséges adatokat és paramétereket a számítógépén, majd az „Űrlap küldése“ gombra kattintva, küldje el számunkra igényét.


    ELAFLEX tömlők és csatlakozók – tapasztalat és szakértelem

    Elaflex tömlő és csatlakozó

    A Haberkorn az Elaflex német ipari tömlőgyártó cég magyarországi forgalmazója. A gyártó kínálatában megtalálhatók a legspeciálisabb tömlőtípusok és a hozzáillő csatlakozók. Így például a vegyi anyagok különböző típusaihoz (sav, lúg, oldószerek, ásványi olajok, robbanásveszélyes anyagok, élelmiszer, alkohol) használt tömlők. A benzinkúttechnikában az Elaflex automata szelepes töltőpisztolyai világszerte a legelterjedtebbek. 

    Az Elaflex termékeit a mindenkori szabványok szerint gyártja, ezért azok a legmagasabb elvárásoknak is megfelelnek. A termékek jó ár-érték aránnyal rendelkeznek az üzemeltetési költség/élettartam/használati idő tekintetében.

    További információkért és az Elaflex vegyipari és gyógyszeripari termékekért tekintse meg prospektusunkat.

    EASYLOC® biztonsági csatlakozók

    Az ELAFLEX EASYLOC® biztonsági csatlakozói a legmodernebb technológiával készülnek, hogy az ipari folyamatok során a lehető legnagyobb biztonságot és kényelmet nyújtsák.

    Kiváló minőségű anyaghasználat

    A rozsdamentes acél kivitelnek köszönhetően az EASYLOC® csatlakozók extrém környezetekben, például:

    • vegyi anyagok szállításánál,

    • agresszív, savas vagy lúgos közegek kezelésénél,

    • élelmiszeripari és gyógyszeripari alkalmazásokban,

    • valamint nagy nyomású rendszerekben is megbízható megoldást nyújtanak.

    Veszélyes közegekhez optimalizálva

    A csatlakozók megfelelnek a legszigorúbb nemzetközi biztonsági és ipari előírásoknak (pl. EN 14420-7 és API szabványok). Ezért ideális választást jelentenek veszélyes anyagok, például gyúlékony vagy mérgező közegek kezelésére is. Az innovatív reteszelő mechanizmus biztosítja, hogy a csatlakozók a nagy nyomás vagy intenzív igénybevétel alatt is stabilan záródjanak.

    Felhasználóbarát kialakítás

    Az EASYLOC® csatlakozók használata egyszerű és gyors. A biztonsági karok ergonomikus kialakításúak, ami lehetővé teszi a könnyű csatlakoztatást és oldást a kezelő számára, miközben csökkenti a fizikai erőfeszítést.

    Főbb előnyök röviden:

    • Véletlen oldódás elleni védelem a speciális biztonsági karok révén

    • Rozsdamentes acél kivitel (AISI 316)

    • Kiváló korrózióállóság

    • Alkalmas veszélyes és agresszív közegekhez

    • Megfelel a nemzetközi szabványoknak

    • Felhasználóbarát, gyors csatlakoztatás


    H-Plus ipari tömlők – verhetetlen ár-érték arány

    H-Plus többfunkciós élelmiszertömlő szerelvénnyel

    A H-Plus saját márkás, egyedi tömlőkínálatunkat a piacvezető, minőségi gyártókkal együttműködve fejlesztettük ki. Ezek az első osztályú, kedvező ár-érték arányú termékek azonnal elérhetők, és bármilyen ipari környezetben a legmagasabb elvárásoknak is megfelelnek. Termékeink nemcsak kiemelkedő teljesítményt nyújtanak, hanem teljes mértékben megfelelnek az érvényben lévő szabványoknak is.

    H-Plus tömlő- és szerelvénykínálatunkat tekintse meg katalógusunkban!