Menu
Ipari tömlők és armatúrák

Ipari tömlők és armatúrák

A víztömlőtől a vegyipari tömlőig, az egyes alkatrészektől a bevizsgált, beszerelésre kész csővezetékekig minden téren ugyanazt a kiváló minőséget forgalmazzuk

Az útmutatóhoz További információ
Ajánlások

Válogatott termékek, márkák és tippek a szortimentből: Ipari tömlők és armatúrák.

Kiárusításban
Spiráltömlő, szerelt, ANI | Sűrített levegős és pneumatikus tömlők
megnézett
Vásárolt
Spiráltömlő, szerelt, ANI

Sűrített levegős és pneumatikus tömlők

Szabványos pneumatikus spirális tömlő, törésvédelemmel a tömlő végén.

Nemesacél ellenanya Nr. 310 BM | Nemesacél fittingek
megnézett
Vásárolt
Nemesacél ellenanya Nr. 310 BM

Nemesacél fittingek

Nr. 310 rozsdamentes acél ellenanya hatszöggel és hengeres belső menettel, megfelel a szabványoknak.

Lüdecke Pneumatika gyorscsatlakozó apa ES DN 7,2 külső menettel egy oldalon szeleppel, fényes sárgaréz | Vizes gyorscsatlakozók, dugaszolható gyorscsatlakozók, biztonsági gyorscsatlakozók
megnézett
Vásárolt
Lüdecke Pneumatika gyorscsatlakozó apa ES DN 7,2 külső menettel egy oldalon szeleppel, fényes sárgaréz

Lüdecke | Vizes gyorscsatlakozók, dugaszolható gyorscsatlakozók, biztonsági gyorscsatlakozók

Univerzális gyorscsatlakozó apa sárgarézből (Ms) fényes, DN 7,2 külső menettel.

Elszívó- és szállító tömlő H-Plus PUR 07 | Spiráltömlők
megnézett
Vásárolt
Elszívó- és szállító tömlő H-Plus PUR 07

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Spiráltömlők

Flexibilis, közepesen nehéz műanyag spiráltömlő poliuretánból (PU), 0,7 mm falvastagsággal. Alkalmas abrazív és granulátum formájú  közegek elszívására és szállítására.

Hozzáadott érték

Támogatjuk tanácsadással, termék-kiválasztással és szolgáltatásokkal a Ipari tömlők és armatúrák területén.

Két férfi beszélgetKét férfi beszélgetKét férfi beszélget
Tömlők egy raklaponTömlők egy raklaponTömlők egy raklapon
Tömlő méretre vágásaTömlő méretre vágásaTömlő méretre vágása

Szakértőink örömmel adnak Önnek tanácsot

Különböző szakcsoportok tagjaként a tömlő- és szerelvénytechnikára specializálódott műszaki kereskedő cégként mindig készséggel állunk az Ön rendelkezésére, mint kompetens beszerzési partner. Hozzáértő értékesítési tanácsadóként szívesen segítünk Önnek megtalálni a megfelelő megoldást. Szakértőink rendszeres oktatása és továbbképzése biztosítja, hogy mindig naprakészek maradjanak.
Kapcsolat szakértőnkkel

Minden, amire szükség lehet

A Haberkorn az ipari tömlők és szerelvények területén több, mint 3000 raktári tételt kínál. Ez a víztömlőktől kezdve a vegyipari tömlőkig mindent magában foglal, az egyes elemeket és a használatra kész szerelt tömlőket egyaránt. H-Plus saját márkás ipari tömlőink kiváló minőségűek.

Több, mint csupán a megfelelő termék

Ipari tömlőink és szerelvényeink mellé számos szolgáltatást is kínálunk. A tömlőket méretre vágjuk, ellátjuk a megfelelő szerelvényekkel, és előkészítjük a bekötéshez – mindent az Ön igényei szerint. Emellett korszerű módszerekkel nyomás-, tömítettség- és vezetőképesség-vizsgálatokat is végzünk.
A szolgáltatások áttekintése

Gyakran ismételt kérdések

Szakértőinkkel megtalálja a megoldást

Ipari tömlők és armatúrák

Az ipari tömlők és armatúrák a modern ipari rendszerek nélkülözhetetlen elemei, amelyek segítségével különböző közegek – például folyadékok, gázok, porok és granulátumok – szállítása, átvezetése és kezelése valósul meg. Ezek a megoldások nemcsak a biztonságos és hatékony működést támogatják, hanem hozzájárulnak a termelési folyamatok optimalizálásához is.

Áttekintés
    Tömlő csatlakoztatása tartálykocsihoz

    Az ipari tömlők alkalmazási területei

    Ipari tömlők

    Az ipari tömlők rugalmas, mégis rendkívül ellenálló csővezetékek, amelyek számos alkalmazási területen használhatók. A gyártási folyamatok során a tömlők anyagát és kialakítását a szállítandó közeg (víz, olaj, vegyi anyag, élelmiszer, gáz stb.) jellemzőinek megfelelően választják ki.

    Alkalmazási területek:

    • Vegyipar: agresszív vegyszerek, savak és lúgok szállítására.

    • Olaj- és gázipar: üzemanyagok, olajszármazékok és gázok kezelésére.

    • Élelmiszeripar: higiénikus, élelmiszerbiztos tömlők a folyadékok és élelmiszerek szállítására.

    • Építőipar: betonkeverékek, porok és szemcsés anyagok átvezetésére.

    • Mezőgazdaság: víz- és műtrágyaszállítás, öntözési rendszerek működtetése.

    • Autóipar: hűtőfolyadékok, üzemanyagok, hidraulikus és pneumatikus rendszerek kiszolgálására.

    A tömlők különböző anyagokból készülhetnek, például gumi, PVC, szilikon vagy kompozit anyagok, amelyek biztosítják a nyomás- és hőmérséklet-állóságot, valamint a vegyszerállóságot.

    Armatúrák

    Az armatúrák olyan szerelvények és csatlakozóelemek, amelyek a tömlők rendszerekbe történő integrálását biztosítják. Ezek közé tartoznak a csatlakozók, idomok, szelepek, bilincsek és csatlakozófejek. Az armatúrák nemcsak a tömlők stabil rögzítését, hanem a biztonságos és szivárgásmentes üzemeltetést is garantálják.

    Armatúrák fő típusai:

    • Gyorscsatlakozók: egyszerű és gyors csatlakoztatás a munkafolyamatok során.

    • Szelepek: a közeg áramlásának szabályozására.

    • Idomok: könyökidomok, T-idomok és csatlakozó idomok a rendszerek kialakításához.

    • Bilincsek: a tömlők szilárd rögzítésére a csatlakozási pontokon.

    Főbb jellemzők és előnyök

    • Sokoldalúság: széles körben alkalmazhatók a különböző iparágakban.

    • Biztonság: megfelelnek a szigorú ipari szabványoknak és előírásoknak.

    • Hosszú élettartam: strapabíró anyaghasználat és kopásállóság.

    • Ellenállóság: magas nyomás-, hőmérséklet- és vegyszerállóság.

    Összegzés

    Az ipari tömlők és armatúrák kulcsfontosságú szerepet töltenek be a biztonságos anyagmozgatásban és a folyamatos ipari termelésben. A megfelelő tömlő- és csatlakozórendszer kiválasztása nemcsak a munkafolyamatok hatékonyságát növeli, hanem a munkavédelmi és környezetvédelmi előírásoknak való megfelelést is biztosítja.

    A Haberkorn kínálatában megtalálható ipari tömlők és armatúrák a legmagasabb minőségi követelményeknek felelnek meg, hogy partnereink számára megbízható és hosszú távú megoldást kínáljanak.


    Tömlők méretre vágása és szerelvényezése

    Tömlő szerelvényezése a Haberkornnál

    Budapesti műhelyünkben az egyedi vevői igényekhez igazodva méretre vágjuk és teljes körűen összeszereljük az összes kereskedelmi forgalomban elérhető anyagú tömlőt. A leggyakrabban alkalmazott szerelvények közé tartoznak a tömlőbilincsek, félbilincsek, csigamenetes bilincsek, préshüvelyek és pántoló szalagok. Emellett elvégezzük a tömlők szabványoknak megfelelő nyomás-, tömítettség- és vezetőképesség-vizsgálatát, valamint egyedi azonosítását is.

    Az ipari tömlők jelentős részét anyacégünk raktárából, gyors – néhány napos – határidővel szállítjuk. Igény esetén helyszíni felmérést és szakértői műszaki tanácsadást is biztosítunk.

    Zoltán Salvári

    Kapcsolat

    Zoltán Salvári

    Termékmenedzser – ipari tömlők

    Ajánlatkérő űrlap – ipari tömlők és szerelvények

    Űrlap kitöltése

    A Haberkorn az egyedi tömlőigények szakértője. A Haberkornnál nem csak a szabványos ipari tömlőket találja meg, hanem az Ön beépítési igényei szerint teljesen készre szerelt tömlőket is. Speciális szerelvényekkel ellátott szerelt tömlőket is, mint például a készre gyártott nemesacél- és teflontömlőket is kínálunk. Az ajánlatkérési folyamat egyszerűsítése érdekében egy online űrlapot készítettünk. Ennek a kitöltött űrlapnak a visszaküldése után szakértőnk egyszerűen és gyorsan megtalálja az Ön igényeinek megfelelő terméket.

    Egyszerűen töltse le űrlapunkat, írja be a szükséges adatokat és paramétereket a számítógépén, majd az „Űrlap küldése“ gombra kattintva, küldje el számunkra igényét.


    ELAFLEX tömlők és csatlakozók – tapasztalat és szakértelem

    Elaflex tömlő és csatlakozó

    A Haberkorn az Elaflex német ipari tömlőgyártó cég magyarországi forgalmazója. A gyártó kínálatában megtalálhatók a legspeciálisabb tömlőtípusok és a hozzáillő csatlakozók. Így például a vegyi anyagok különböző típusaihoz (sav, lúg, oldószerek, ásványi olajok, robbanásveszélyes anyagok, élelmiszer, alkohol) használt tömlők. A benzinkúttechnikában az Elaflex automata szelepes töltőpisztolyai világszerte a legelterjedtebbek. 

    Az Elaflex termékeit a mindenkori szabványok szerint gyártja, ezért azok a legmagasabb elvárásoknak is megfelelnek. A termékek jó ár-érték aránnyal rendelkeznek az üzemeltetési költség/élettartam/használati idő tekintetében.

    További információkért és az Elaflex vegyipari és gyógyszeripari termékekért tekintse meg prospektusunkat.

    EASYLOC® biztonsági csatlakozók

    Az ELAFLEX EASYLOC® biztonsági csatlakozói a legmodernebb technológiával készülnek, hogy az ipari folyamatok során a lehető legnagyobb biztonságot és kényelmet nyújtsák.

    Kiváló minőségű anyaghasználat

    A rozsdamentes acél kivitelnek köszönhetően az EASYLOC® csatlakozók extrém környezetekben, például:

    • vegyi anyagok szállításánál,

    • agresszív, savas vagy lúgos közegek kezelésénél,

    • élelmiszeripari és gyógyszeripari alkalmazásokban,

    • valamint nagy nyomású rendszerekben is megbízható megoldást nyújtanak.

    Veszélyes közegekhez optimalizálva

    A csatlakozók megfelelnek a legszigorúbb nemzetközi biztonsági és ipari előírásoknak (pl. EN 14420-7 és API szabványok). Ezért ideális választást jelentenek veszélyes anyagok, például gyúlékony vagy mérgező közegek kezelésére is. Az innovatív reteszelő mechanizmus biztosítja, hogy a csatlakozók a nagy nyomás vagy intenzív igénybevétel alatt is stabilan záródjanak.

    Felhasználóbarát kialakítás

    Az EASYLOC® csatlakozók használata egyszerű és gyors. A biztonsági karok ergonomikus kialakításúak, ami lehetővé teszi a könnyű csatlakoztatást és oldást a kezelő számára, miközben csökkenti a fizikai erőfeszítést.

    Főbb előnyök röviden:

    • Véletlen oldódás elleni védelem a speciális biztonsági karok révén

    • Rozsdamentes acél kivitel (AISI 316)

    • Kiváló korrózióállóság

    • Alkalmas veszélyes és agresszív közegekhez

    • Megfelel a nemzetközi szabványoknak

    • Felhasználóbarát, gyors csatlakoztatás


    H-Plus ipari tömlők – verhetetlen ár-érték arány

    H-Plus többfunkciós élelmiszertömlő szerelvénnyel

    A H-Plus saját márkás, egyedi tömlőkínálatunkat a piacvezető, minőségi gyártókkal együttműködve fejlesztettük ki. Ezek az első osztályú, kedvező ár-érték arányú termékek azonnal elérhetők, és bármilyen ipari környezetben a legmagasabb elvárásoknak is megfelelnek. Termékeink nemcsak kiemelkedő teljesítményt nyújtanak, hanem teljes mértékben megfelelnek az érvényben lévő szabványoknak is.

    H-Plus tömlő- és szerelvénykínálatunkat tekintse meg katalógusunkban!