Válogatott termékek, márkák és tippek a szortimentből: Tömlővédelem, porsapkák.
Sűrű, fonott üvegszálas hőálló hüvely tépőzárral. A Pyrojacket védőanyag taszítja az olvadt acélt, alumíniumot vagy üveget, valamint a folyékony fém fröccsenését, és megakadályozza a hő elnyelését. Lángnak kitéve a szilikon gumi reakcióba lép, és védő SiO2 tűzálló anyagból álló k...
Hővédő tömlő vastagabb és sűrűbb üvegszálas fonással a PJ tömlőhöz képest, folyadékálló, még szénhidrogénekkel szemben is. A Pyrojacket® védőanyag taszítja az olvadt acélt, alumíniumot vagy üveget, valamint a folyékony fém fröccsenését, és megakadályozza a hőfelvételt. Lángnak ki...
Kidörzsölés ellen védett tömlők
Csökkenti a tömlők kopását.
A hidraulikatömlők és -csatlakozók hatékony védelme elengedhetetlen a hidraulikusrendszerek hosszú élettartamához és megbízható teljesítményéhez, és az alkalmazott védelmi megoldások az adott felhasználási követelményekhez igazodnak.
A hidraulikus rendszerekben a tömlővédelem kulcsfontosságú elem, amely a rendszer biztonságát és hosszú élettartamát hivatott biztosítani. A cél, hogy megvédje a tömlőket a külső sérülésektől, amelyeket például szélsőséges időjárási viszonyok, korrózió, kopás vagy egyéb fizikai behatások okozhatnak.
A hidraulikatömlők gyakran extrém körülményeknek vannak kitéve – magas hőmérsékletnek, nagy nyomásnak vagy durva ipari környezetnek –, amelyek ronthatják a tömlők szerkezetét és működését. Ezért elengedhetetlen a megfelelő védelem alkalmazása.
Számos tömlővédelmi megoldás létezik, például spirálvédők vagy textilhuzatok. Ezek különféle anyagokból készülhetnek, mint műanyag, fém, üvegszálas vagy textilfonat, és rendszerint úgy tervezik őket, hogy könnyen felszerelhetők és eltávolíthatók legyenek.
A spirálvédő a tömlővédelem egyik legelterjedtebb formája. Kemény műanyagból vagy fémből készül, és spirál alakban tekeredik a tömlő köré. Ez erős védelmet nyújt a kopás és az ütődések ellen.
A textilhuzatok könnyű és rugalmas védelmet biztosítanak, és segítenek megóvni a hidraulikatömlőket a hőhatásoktól, kopástól és az UV-sugárzástól. Gyakran egyszerűen felszerelhetők, és költséghatékony megoldást jelentenek.
A porkupakok (más néven porvédő kupakok) kulcsszerepet játszanak a tömlőszerelvények tisztaságának és élettartamának megőrzésében – ezáltal az egész hidraulikus rendszer megbízható működéséhez is hozzájárulnak.
A hidraulikus rendszerek egyik leggyakoribb meghibásodási oka a szennyeződés – például por és egyéb idegen anyagok – keletkezése. Ezek a részecskék bekerülhetnek a hidraulikafolyadékba, ami a rendszer alkatrészeinek kopásához, a teljesítmény csökkenéséhez, végső soron pedig a rendszer meghibásodásához vezethet. A védőkupakok hatékony védelmet nyújtanak ezekkel a szennyeződésekkel szemben.
A porkupakokat kifejezetten arra tervezték, hogy lefedjék a hidraulikus csatlakozók nyitott végeit, és megóvják azokat a környezeti hatásoktól. Általában tartós gumiból vagy műanyagból készülnek, így megbízható védelmet biztosítanak a por, szennyeződés, nedvesség és más káros anyagok ellen.
Használatuk rendkívül egyszerű: a kupakot egyszerűen rá kell helyezni a csatlakozó nyitott végére, és szükség esetén könnyen eltávolítható vagy újra felhelyezhető.
Fontos megjegyezni, hogy a porkupakok hatékony védelmet nyújtanak a szennyeződésekkel szemben, azonban nem helyettesítik a hosszú távú vagy extrém körülményekre szánt ipari védelmi megoldásokat.