Ajánlások

Válogatott termékek, márkák és tippek a szortimentből: Tömlők.

Hidraulikatömlő 1SN | Hidraulika tömlő 1 rétegű
megnézett
Vásárolt
Hidraulikatömlő 1SN

Semperit | Hidraulika tömlő 1 rétegű

Nyersolajhoz, hűtővízhez és sűrített levegőhöz megfelelő hidraulika tömlő, közepes nyomású hidraulikus alkalmazásokhoz ajánlott, 1 rétegű, DIN 20022-3, SAE 100R1AT/EN 853 1 SN alapján.

Hidraulika tömlő TX2/R7, OL7-LT | Thermoplasztikus tömlők
megnézett
Vásárolt
Hidraulika tömlő TX2/R7, OL7-LT

ZEC | Thermoplasztikus tömlők

Ikertömlő nyersolajhoz, hűtővízhez és sűrített levegőhöz, nagynyomású hidraulikus alkalmazásokhoz ajánlott tengeri környezetben, 2 rétegű, az SAE J517-100R7/ISO 3949 szabvány szerint.

Hidraulika tömlő TX1/R7, OL7-LT | Thermoplasztikus tömlők
megnézett
Vásárolt
Hidraulika tömlő TX1/R7, OL7-LT

ZEC | Thermoplasztikus tömlők

Nyersolajhoz, hűtővízhez és sűrített levegőhöz alkalmas, nagynyomású hidraulikus alkalmazásokhoz ajánlott tengeri környezetben, 2 rétegű, az SAE J517-100R7/ISO 3949 szabvány szerint.

Hidraulika tömlő TX1/R7 | Thermoplasztikus tömlők
megnézett
Vásárolt
Hidraulika tömlő TX1/R7

Transfer Oil | Thermoplasztikus tömlők

Tömlő nyersolajhoz, hűtővízhez és sűrített levegőhöz, közepes nyomású hidraulikus alkalmazásokhoz ajánlott, 2 rétegű, a SAE 100R7 szerint.

Top márkák a termékkörből: Tömlők
Minden márka

Amit a hidraulikatömlőkről tudni kell

A hidraulikatömlők, illetve a szerelt hidraulikatömlők kezelése és használata veszélyt rejt magában. Ezért a hidraulikatömlők és szerelt hidraulikatömlők biztonságos kezelésére vonatkozó szabályozások és előírások ismerete és betartása elengedhetetlen. Csak így lehet elkerülni a baleseteket és leállásokat.

Áttekintés
    Hidraulikatömlők egy munkagépen
    A hidraulikatömlőket számos területen, iparágban és alkalmazásnál használják. A biztonságos kezelés mindig fontos szerepet játszik.

    A hidraulikatömlők használati ideje

    A szerelt hidraulikatömlők meghatározott élettartamú kopó alkatrészek. A használati időt a tárolási körülmények és az igénybevétel befolyásolják. A kockázati potenciáltól, a terheléstől és a gazdasági hasznosságtól függően javasoljuk a fix ellenőrzési és csereintervallumok meghatározását.

    A használati idő kifejezés a szerelt tömlő teljes élettartamát jelenti a gyártástól kezdve, beleértve az alkalmazás időtartamát is. Az alkalmazás időtartama a szerelt tömlő használati és tárolási időtartamának összege a konfekcionálástól számítva.

    A hidraulikatömlőknél, ill. szerelt hidraulikatömlőknél normál igénybevétel esetén a következők javasoltak a DIN 20066 szabvány szerint:

    • használat legfeljebb 10 évig (4 + 6 év)

    • azonnali használat esetén (gyártás utáni tárolás nélkül) a konfekcionálást követően legfeljebb hat év használat (2 + 4 év)

    Darstellung und Erklärung von Nutzungsdauer, Lagerdauer und Einsatzdauer

    Hidraulikatömlők ellenőrzése és vizsgálata

    A használatban lévő hidraulikatömlőket rendszeresen ellenőrizni kell. Amennyiben az alábbi hibák közül bármelyik megállapítható, a tömlőt ki kell cserélni:

    • A külső réteg sérülése

    • A külső réteg rideggé válása

    • Deformációk

    • Szivárgó helyek

    • A tárolási vagy felhasználási idő túllépése

    • A tömlő kicsúszása a szerelvényből

    • A hidraulikatömlőn vagy a présgyűrűn hiányzó vagy hibás jelölés

    • A tömlőszerelvény sérülése vagy deformációja

    • A szerelvény korróziója, amely a szilárdságot vagy a működést befolyásolja

    • A beszerelésre vonatkozó követelmények figyelmen kívül hagyása

    • Hiányzó, biztonság szempontjából releváns védelmi intézkedések

    Az üzemspecifikus és/vagy gépre vonatkozó ellenőrzési határidők fenntartása mellett az alábbi ajánlások érvényesek:

    Követelmény a hidraulikatömlővel szemben

    Ajánlott ellenőrzési gyakoriság

    Normál igénybevétel

    12 havonta

    Fokozott igénybevétel (pl. a megengedett terhelési határok közelében történő használat, magas hőmérséklet, gyakori hajlítás/működtetés, rendkívül magas impulzusfrekvencia, hosszú üzemidő, több műszakos üzem stb.)

    6 havonta


    Haberkorn hidraulikaműhelyek Wolfurtban és Ennsben

    ISO 9001 tanúsítással rendelkező saját hidraulikaműhelyeinkben a következő tevékenységeket végezzük:

    • hidraulika tömlőgarnitúrák gyártása

    • védőtömlők és tömlővédő műanyag spirálok felszerelése

    • részegységek és készletek összeállítása vevőigény alapján

    • hidraulikatömlők tisztítása EGE-Clean, ill. tisztítódugós módszerrel

    • vizsgálati tanúsítvány kiállítása hidraulika tömlőkészletekre

    Egy férfi a hidraulikatömlő présgép használata közben
    Saját hidraulikaműhelyeinknek köszönhetően a hidraulikatömlők és hidraulikaszerelvények területén széles körű szolgáltatást tudunk nyújtani ügyfeleinknek.

    A megfelelő tömlővédelem

    A tömlők súrlódás, megtörés vagy repedés, illetve hőhatás okozta sérüléseinek elkerülésére különböző védőtömlők kaphatók.


    A hidraulikatömlők különböző típusai és alkalmazásuk

    Gumi hidraulikatömlők: ezek a tömlők belül és kívül is gumiból készülnek. Egy vagy több betéttel rendelkeznek, amelyek kialakítása meghatározza, hogy a tömlő milyen nyomáson és alkalmazáshoz használható.

    Acélhuzal betétek, ill. textilhálós betétek száma

    Nyomásállóság bar mértékegységben

    Névleges átmérő mm mértékegységben

    Jellemző felhasználás

    1 acélhuzal betét

    40-290

    6–50

    Mezőgazdasági gépek

    2 acélhuzal betét

    80–450

    6–50

    Mezőgazdasági gépek, járműgyártás, építőipari gépek és gépgyártás

    4 vagy 6 acélhuzal betét

    250–450

    6–50

    Járműgyártás, építőipari gépek, gépgyártás

    1 vagy 2 textilhálós betét

    12–130

    6–50

    Alacsony nyomástartomány

    Műanyag hidraulikatömlők

    Acélhuzal betétek, ill. textilhálós betétek száma

    Nyomásállóság bar mértékegységben

    Névleges átmérő mm mértékegységben

    Jellemző felhasználás

    1 acélhuzal betét

    190–360

    5–12

    Vezérlő vezetékek

    energialáncok

    tömlődobok

    1 acélhuzal betét + 1 aramid szövet betét

    350

    5–12

    Járműgyártás

    1 textilhálós betét

    90–210

    4–20

    Vezérlő vezetékek

    1 aramid szövet betét

    245–350

    05–12

    Járműgyártás

    energialáncok

    tömlődobok

    Mosótömlők: ezek a tömlők kiválóan használhatók mosóberendezéseknél. Attól függően, hogy mekkora nyomásnak kell ellenállniuk, egy vagy két fonott acéldrótbetéttel kaphatók. A külső tömlőborítás fekete vagy színes.

    Mosótömlők fekete borítással: ezeket például autómosókban és ipari berendezéseknél használják.

    A kék vagy szürke külső borítású mosótömlők ideálisak speciális bevonatú padlókon és csempéken való használatra, például az élelmiszeriparban vagy uszodákban.


    A szerelt hidraulikatömlőkre vonatkozó törvényi rendelkezések

    A hidraulikus berendezések üzemeltetőinek minden esetben be kell tartaniuk a szerelt hidraulikatömlőkre vonatkozó vizsgálati követelményeket és ellenőrzési időközöket. Ezeket az üzembiztonsági rendelet (BetrSichV), a munkaeszközök és berendezések biztonságáról szóló rendelet (ArbmittV) és a DGUV 113-020 előírás határozza meg. A hidraulikus berendezések használatához továbbá a következő szabványokat is figyelembe kell venni:

    • DIN EN ISO 1402 Gumi- és műanyag tömlők és szerelt tömlők – Hidrosztatikus vizsgálat

    • DIN EN ISO 4413 Fluidtechnika – Hidraulikus berendezésekre és ezek alkotóelemeire vonatkozó általános előírások és biztonságtechnikai követelmények

    • DIN EN ISO 6803 Gumi- és műanyag tömlők és szerelt tömlők – Hidraulikus-nyomás-impulzusvizsgálat hajlítás nélkül

    • DIN EN ISO 8331 Gumi- és műanyag tömlők és szerelt tömlők – Irányelvek a kiválasztáshoz, tároláshoz, használathoz és karbantartáshoz

    • DIN ISO 15380 Kenőanyagok, ipari olajok és hasonló termékek

    • DIN 20066 Fluidtechnika – Szerelt hidraulikatömlők – Méretek, követelmények

    • DIN 7716 Gumi termékek; a tárolással, tisztítással és karbantartással szemben támasztott követelmények

    • RAL-ZU 79: biológiailag gyorsan lebomló hidraulikafolyadékok