Menu

Tömlővágó gép TF2/E

Bővebben: Szerszámok tömlőmegmunkálás

Nyomtatás
Kézi tömlővágó gép flexibilis hidraulikus tömlők vágásához.
Alkalmazási terület
  • kisebb műhelyek és szervizmunkák

Előnyök/Kivitel
  • süllyesztett vágópenge a fokozott biztonság érdekében
  • kompakt kialakítás
  • egyszerű kezelés

Műszaki adatok
  • tömlő típus
1–2 fémszálas és 4 spirálos DN 50-ig (2”) ill.
6 spirál DN 38-ig (1 1/2")
  • max. átmérő
75 mm
  • percenkénti fordulatszám
2900
  • vágókés
fogazott, Ø 250 mm
  • elektromos csatlakozás
400 V, 50 Hz, 3 fázis
  • motorteljesítmény
3 kW
  • méretek H x Sz x M
650 x 700 x 420 mm
  • súly
44 kg

Szállítás terjedelme
  • védőberendezéssel és elszívócsatlakozással

Letöltések