Válogatott termékek, márkák és tippek a szortimentből: Hidraulika szerelvények.
Tieffe | Tieffe hidraulikaszerelvények
Hüvely tömlőszerelvények hidraulikatömlőkre csatlakoztatásához.
Tieffe | Tieffe hidraulikaszerelvények
45°-os hidraulikatömlő-szerelvény DIN 3865 szerint metrikus menettel. Tömítés O-gyűrűs 24°-os tömítőkónusszal. Az ISO 8434-1 szerinti csőcsavarzatokhoz megfelelő csatlakozó.
Tieffe | Tieffe hidraulikaszerelvények
Egyenes hidraulikatömlő-szerelvény a DIN 3865 szabvány szerint metrikus menettel. O-gyűrűs tömítés 24°-os tömítőkónusszal. Az ISO 8434-1 szerinti csőcsavarzatokhoz megfelelő csatlakozó.
Tieffe | Tieffe hidraulikaszerelvények
Egyenes hidraulikatömlő-szerelvény a DIN 20066/ISO 12151-2 szerint metrikus menettel. O-gyűrűs tömítés 24°-os tömítőkónusszal. Az ISO 8434-1 szerinti csőcsavarzatokhoz megfelelő csatlakozó.
A hidraulikus csatlakozók alapvető, ugyanakkor gyakran alábecsült elemei a hidraulikusrendszerek összetett világának. Döntő szerepet játszanak, ezért érdemes közelebbről is megvizsgálni őket – az anyaguktól kezdve a különböző típusokon át egészen a kiválasztás és karbantartás szempontjaiig. Emellett szorosan kapcsolódnak azokhoz a szabványelőírásokhoz, amelyeket a gép származási országa és a konkrét alkalmazási követelmények határoznak meg.
A hidraulikus csatlakozók kulcsfontosságú szerepet töltenek be számos iparágban és alkalmazási területen. Ők jelentik a kapcsolatot a hidraulikatömlők és az azokat kiszolgáló berendezések vagy rendszerek között – nélkülük a hidraulikusrendszerek hatékony működése nem lenne lehetséges.
A legegyszerűbb formájukban a hidraulikus csatlakozók két fő részből állnak: az egyik végük a hidraulikatömlőhöz, a másik pedig a hidraulikus berendezéshez csatlakozik. Ezeket a részeket úgy alakították ki, hogy biztonságos és hatékony kapcsolatot biztosítsanak a két komponens között.
A hidraulikus csatlakozókat különféle anyagokból készítik, például acélból vagy rozsdamentes acélból. Az anyag megválasztása az adott alkalmazás egyedi követelményeitől függ; például ha nagyfokú korrózióállóságra van szükség, gyakran rozsdamentes acél csatlakozókat alkalmaznak.
Számos különböző típusú hidraulikus csatlakozó létezik, például karimás csatlakozások is. A rendszerben alkalmazott konkrét csatlakozótípus számos tényezőtől függ – többek között a használt hidraulikafolyadék típusától, a nyomásszinttől, az üzemi hőmérséklettől vagy az alkalmazás speciális követelményeitől.

A megfelelően kiválasztott és beszerelt hidraulikus csatlakozó hozzájárulhat a szivárgások megelőzéséhez, a rendszer hatékonyságának növeléséhez, valamint a teljes hidraulikusrendszer élettartamának meghosszabbításához. Ennek érdekében fontos, hogy az adott alkalmazáshoz megfelelő csatlakozót válasszunk, és gondoskodjunk annak szakszerű beszereléséről és rendszeres karbantartásáról.
A tömlővégekhez tartozó csatlakozók specifikációja általában a gépen található csatlakozási pontokhoz igazodik, ahová a tömlőt csatlakoztatni kell. A követendő szabványt rendszerint a gép származási országa határozza meg.
Annak ellenére, hogy számos erőfeszítés történt a csatlakozók szabványosítására és egységesítésére, továbbra is sokféle csatlakozórendszer létezik. Ez nemzeti vagy nemzetközi szabványokra, illetve egyedi ügyféligényekre vagy piaci sajátosságokra vezethető vissza. A csatlakozók általában megjelenésük, a tömítőfelület vagy a tömítés típusa, valamint a menet típusa és formája alapján azonosíthatók.
Különböző típusok léteznek:
Metrikus (DIN szabvány) | DKOL/S, CEL/S illetve DKM |
Brit szabvány (BSP) | DKR/AGR illetve DKR-F/AGR-F |
Amerikai szabvány (SAE) | DKJ/AGJ és ORFS/ORFS-AG |
Japán szabvány (JIS) | Toyota és Komatsu típusok |
Kúpos külső menetek | BSP / NPT |
Nyers csőtoldat | Metrikus |
Karimák | 3.000 / 6.000 PSI és CAT-karimák |
Gyűrűs csatlakozók (ringnippel) | BSP vagy metrikus rendszerekben |