Manométer készlet STAUFF® SMB 20-2-100/400

Stauff termékek   |   Bővebben: Mérőkofferek

Nyomtatás
Hidraulikus berendezések ellenőrzéséhez.
Alkalmazási terület
  • mobil és ipari hidraulika

Előnyök/Kivitel
  • praktikus tok egyedileg adaptált habbetétekkel
  • könnyen használható

Alkalmazások/Megjegyzések
  • alkalmas olaj-hidraulikus és gáznemű közegekhez
  • védelmi osztály IP54

Műszaki adatok
  • manométer átmérője
63 mm
  • nyomástartomány manométer 1
0-100 bar között
  • nyomástartomány manométer 2
0-400 bar között
  • környezeti hőmérséklet
-20 és +60 °C között

Anyag
  • rozsdamentes acél nyomásmérő
  • Tartozékok acélból, cink-nikkel bevonattal

Szállítás terjedelme
  • 1 mérőtömlő 2 m hosszú SMS-20-2000-B-W3
  • 1 manométer SPG-063 100 bar
  • 1 manométer SPG-063 400 bar
  • 1 manométer csatlakozó G 1/4" SMA-20-G1/4-B-OR-W3
  • 1 manométer közvetlen csatlakozó G 1/4" SMD-20-G1/4-B-OR-W3
  • 1 mérőcsatlakozó G 1/4", SMK-20-G1/4-B-C-W3
  • 1 mérőcsatlakozó M 10 x 1, SMK-20-M10x1-B-A-W3
  • 1 szűkítő csőcsonk G 3/8", SRS-20-G3/8-B-W3
  • 1 szűkítő csőcsonk G 1/2", SRS-20-G1/2-B-W3

Letöltések