Menu

Mérőtömlő SMA

Spradow termékek   |   Bővebben: Mérő tömlők

Nyomtatás
Mérőtömlő mindkét oldalon M 16 x 2 mini mérőcsatlakozó, tömlődugóval.
Műszaki adatok
  • névleges szélesség 
DN 2
  • megengedett üzemi nyomás 
max. 630 bar 
  • hajtlítási sugár üzemi nyomáson 
min. 20 mm 
  • hőállóság 
–20 °C – +100 °C 
 víz és víztartalmú közegek esetén +70 °C-ig 

Anyag
  • tömlő lélek Hytrel®
  • nyomáshordozó aramid szál
  • külső köpeny Polyamid 
  • csatlakozások acél, 1.0718 
  • tömítések NBR

Letöltések