Válogatott termékek, márkák és tippek a szortimentből: Hidraulika méréstechnika, érzékeléstechnika.
Az érzékelők és mérőkészülékek a hidraulikában az olyan fontos paraméterek, mint pl. a nyomás, a hőmérséklet, az átfolyási mennyiség és a sebesség (térfogatáram) mérésére és ellenőrzésére, továbbá megjelenítésére, feldolgozására és kiértékelésére szolgálnak, valamint rendszerek légtelenítésére, illetve magas- és alacsony nyomású rendszereknél mintavételezésre használatosak. Az ipar és a mobil hidraulika területén, illetve javításoknál is alkalmazásra kerülnek. A folyamatos ellenőrzésnek és felügyeletnek köszönhetően az üzemzavarok korán észlelhetők, ezzel elkerülhetők a nem kívánt leállások.
Mielőtt beszerezné és beépítené a megfelelő elemeket, a következő kérdéseket kell megvizsgálni:
Mit szeretne mérni?
Mennyire kell pontosnak lennie az eredménynek?
Hol legyen elhelyezve az érzékelő?
Hogyan történjen az adatátvitel?
Mire szeretné használni a kapott eredményeket?
Ezek a tényezők mind befolyásolják a megfelelő elemek kiválasztását. Tanácsadásért forduljon hozzánk bizalommal.
A hidraulikus rendszerek ellenőrzéséhez a mérő csatlakozókon kívül további elemekre is szükség van. Ide tartoznak egyrészt a mérőkészülékek, ill. ellenőrző eszközök vagy manométerek, amelyek a mérő csatlakozóra kapcsolhatók, és megjelenítik a mérés eredményeit. Adott esetben mérőtömlők és speciális szerelvények is használatosak. A szivárgások elkerülése érdekében megfelelő anyagból készült tömítések – például NBR (-20 °C és +100 °C között), FPM (-20 °C és +200 °C között) vagy EPDM (-40 °C és +150 °C között) – használata szükséges. A mérő csatlakozó külső hatásoktól, például portól vagy nedvességtől való védelmére védősapkákat is kínálunk. Meghatározott mérőkészülékek segítségével a motor fordulatszáma is mérhető.
A mérő csatlakozók – más néven mérőcsatlakozások, diagnosztikai csatlakozók vagy Minimess mérőpontok – már a bekötéskor felszerelhetők, így a kezdetektől fogva biztosítható, hogy a hidraulikus rendszer megfeleljen az előirányzott paramétereknek és specifikációknak. A hidraulikus berendezések mérő csatlakozókkal – ideiglenesen vagy tartósan – történő utólagos felszerelése szintén problémamentesen megoldható, ami megkönnyíti a karbantartást, a hibakeresést és az esetleges javításokat. A visszacsapó szeleppel ellátott mérő csatlakozók akár 630 barig lehetővé teszik a nyomás alatti csatlakoztatást is, így a berendezést nem kell kikapcsolni. A mérő csatlakozók bármilyen mobil vagy helyhez kötött hidraulikus rendszerhez használhatók számos iparágban és alkalmazásnál.