Stucchi Flat-Face gyorscsatlakozók
Termékek szűrése itt Stucchi Flat-Face gyorscsatlakozók G 1/4" (2) G 3/8" (2) G 1/2" (2) G 3/4" (2) G 1" (2) 1 (2) 2 (2) 3 (2) 4 (2) 4 A (2) 28 mm (1) 32 mm (1) 38 mm (1) 42 mm (1) 48 mm (1) 16,1 mm (1) 19,7 mm (1) 24,5 mm (1) 27 mm (1) 30 mm (1) Visszaállítás
Kategóriák
Termékek szűrése
Csak egy pillanat. Az adatok pár másodperc alatt elérhetők.
Flat-Face-gyorscsatlakozó, karmantyú, IG, FIRG sorozat
Flat-Face gyorscsatlakozók
Lapra tömítő dugaszolható gyorscsatlakozó az ISO 16028 szerint, belső menet a DIN 3852 szerint.
Flat-Face gyorscsatlakozó, dugó, BM, FIRG sorozat
Flat-Face gyorscsatlakozók
Lapra tömítő dugaszolható gyorscsatlakozó az ISO 16028 szerint, belső menet a DIN 3852 szerint.