Menu
Ajánlások

Válogatott termékek, márkák és tippek a szortimentből: Gyorscsatlakozók.

Push-pull gyorscsatlakozó, karmantyú, BM | Gyorscsatlakozók, Push-Pull csatlakozók
megnézett
Vásárolt
Push-pull gyorscsatlakozó, karmantyú, BM

Gyorscsatlakozók, Push-Pull csatlakozók

Dugaszolható gyorscsatlakozó, cserélhető ISO 7241-1-A szerinti dugós profilokkal, belső menet a DIN 3852 szerint.

Menetes csatlakozó, dugó, BM, BSPP | Menetes kapcsolódású gyorscsatlakozók
megnézett
Vásárolt
Menetes csatlakozó, dugó, BM, BSPP

Stauff | Menetes kapcsolódású gyorscsatlakozók

Csavarozható vezeték-összekötő az ISO 14541 szerint, BSPP belső menet DIN 3852-2-A szerint.

Menetes gyorscsatlakozó, karmantyú, BM, metrikus | Menetes kapcsolódású gyorscsatlakozók
megnézett
Vásárolt
Menetes gyorscsatlakozó, karmantyú, BM, metrikus

Stauff | Menetes kapcsolódású gyorscsatlakozók

Menetes gyorscsatlkozó az ISO 14541 szerint, metrikus belső menettel ISO 9974-1 szerint BG2 és ISO 6149-1 szerint BG3.

Menetes gyorscsatlakozó, karmantyú, BM, BSPP | Menetes kapcsolódású gyorscsatlakozók
megnézett
Vásárolt
Menetes gyorscsatlakozó, karmantyú, BM, BSPP

Stauff | Menetes kapcsolódású gyorscsatlakozók

Csavarozható vezeték-összekötő az ISO 14541 szerint, BSPP belső menet DIN 3852-2-A szerint.

Top márkák a termékkörből: Gyorscsatlakozók
Minden márka

Hidraulikacsatlakozók különböző célú alkalmazásokhoz

Ahhoz, hogy a hidraulikus alkalmazásoknál a vezetékeket gyakran, gyorsan, egyszerűen és szivárgásmentesen lehessen csatlakoztatni és szétkapcsolni, elengedhetetlen a hidraulikus gyorscsatlakozók és becsavarható csatlakozók használata. Ezeket a legkülönfélébb területeken használják, például a gépgyártásban, a mezőgazdaságban és az erdőgazdálkodásban, vagy az élelmiszer- és vegyiparban. Alapvető fontosságú, hogy a hidraulikacsatlakozók ellenálljanak a hidraulikus alkalmazásoknál általános nagy nyomásnak és hőmérsékletnek, valamint a szállított hidraulikaolajnak. Kínálatunkban kizárólag a legjobb gyártók kimagasló minőségű termékei találhatók, amelyek minden követelménynek eleget tesznek. Az alkalmazási esettől függően különböző hidraulikacsatlakozók használatosak.

Azt javasoljuk, hogy a hidraulikacsatlakozók kiválasztásakor ugyanazt a gyártót részesítse előnyben, mint az alkalmazott szerelvényeknél (az apa- és az anya rész tekintetében is). Ezzel garantálható a kifogástalan működés és a lehető legnagyobb biztonság.

Áttekintés
    Hidraulikacsatlakozók használatban

    A hidraulikacsatlakozók különböző fajtái és alkalmazási területei

    A hidraulikacsatlakozóknál alapvetően gyorscsatlakozókat és becsavarható csatlakozókat különböztetünk meg:

    • Gyorscsatlakozók

      • Push-Pull csatlakozók: A Push-Pull csatlakozók – dugaszolható gyorscsatlakozók kúpos szeleppel, standard belső- és külső menettel, ill. válaszfal csatlakozással, valamint csatlakozók szakítófunkcióval – évtizedek óta főként mezőgazdasági gépekbe kerülnek beépítésre. Léteznek olyan speciális kialakítások, amelyeknél a csatlakoztatás nyomás alatt is lehetséges. Ebben a kategóriában különösen népszerűek:

      • Flat-Face gyorscsatlakozók: A Flat-Face gyorscsatlakozók, azaz lapra tömítő dugaszolható gyorscsatlakozók, ill. lapra tömítő hidraulikacsatlakozók a Push-Pull csatlakozók továbbfejlesztett változatai, amelyek kedvezőbb szivárgási értékekkel rendelkeznek. Főleg az építőipari gépeknél, a jármű- és gépgyártásban, valamint általános ipari területen használatosak. Léteznek olyan speciális kialakítások, amelyeknél a csatlakoztatás nyomás alatt is lehetséges. Ebben a kategóriában különösen népszerűek:

      • Fékcsatlakozók: A fékcsatlakozók főként pótkocsik és vontatók fékberendezéseinél, valamint hidraulikus rendszerek csatlakoztatására és szétkapcsolására használatosak az ISO 5676 szabvány szerint.Ebben a kategóriában különösen népszerűek:

    • Menetes kapcsolódású gyorscsatlakozók

      • Menetes kapcsolódású gyorscsatlakozók: A menetes kapcsolódású hidraulika gyorscsatlakozókat szintén elsősorban az építőipari gépeknél és a járműgyártásban használják. Itt különösen a Roflex menetes gyorscsatlakozók érdemelnek kiemelt figyelmet. Ideálisak olyan alkalmazásokhoz, ahol erős vibrációval és nagy nyomással kell számolni, például hidraulikus kalapácsoknál. A Stauff menetes kapcsolódású hidraulika gyorscsatlakozói maximum 50 bar nyomásig mindkét oldalon nyomás alatt is csatlakoztathatók. Ebben a kategóriában különösennépszerűek:

      • Csővezeték csatlakozók: A csővezeték csatlakozókat főként a járműgyártásban használják, és az az előnyük, hogy csatlakoztatáskor és szétkapcsoláskor nem jönnek létre légzárványok és szivárgási pontok.A Stauff csővezeték csatlakozói 20 barig maradék nyomás alatt is csatlakoztathatók. Ebben a kategóriában különösen népszerűek:


    A hidraulikacsatlakozók működési elve

    A hidraulikacsatlakozók mindig két részből állnak: egy karmantyús részből és egy dugós részből. Belső vagy külső menet segítségével mindkét részt fel kell csavarozni a tömlők, illetve csövek végeire, majd az alkalmazott csatlakozó kivitelétől függően egymásba kell csúsztatni vagy egymáshoz kell csavarozni őket, hogy létrejöjjön a folyadékzáró kapcsolat. A csatlakozás oldása után automatikusan zárnak, letömítve a kimeneteket, ezzel megakadályozzák, hogy a hidraulikaolaj kifolyjon. A tömítő lezárás a szelep típusától függően különbözőképpen történik.

    • Kúpos szelep: A szelep kettős lezáró funkcióval rendelkezik: alacsony nyomáson a lágy tömítés, pl. O-gyűrű vagy profiltömítés tömít, nagy nyomáson ezenfelül a fémkúp is. A csatlakoztatási folyamat során a két kúp csúcsa hátranyomódik, így a karmantyús és dugós csatlakozórészben szabaddá válik egy gyűrű alakú felület a közeg átfolyásához. Szétkapcsoláskor az egyforma kialakítású kúpos szelepek visszaállnak eredeti helyzetükbe, és lezárják a gyűrűs felületet.

    • Lapos szelep: A lapra tömítő szelepegységeknél a karmantyús és dugós csatlakozórészek eltérő kialakításúak. A dugónál a tömítő lezárás úgy működik, mint egy henger-dugattyú rendszernél. A tömítés a kerületen helyezkedik el, változó, hogy a házban vagy magában a szelepben. A karmantyú részben lévő egység a kúpos szelephez hasonlóan kúpos kialakítású. A lapos szelep előnye a kismértékű olajveszteség, ill. a légzárványok kialakulásának minimális veszélye csatlakoztatáskor és szétkapcsoláskor. A csatlakoztatási folyamat hasonlóan történik, mint a kúpos szelepeknél, de itt a nyitás nem a kúpok csúcsainak, hanem a felületek egymáshoz szorítása által megy végbe. A karmantyú szelepemelője rögzített marad, és visszanyomja a dugós csatlakozórész ütközőjét, így itt is kialakul egy gyűrűs felület, amelyen a közeg keresztüláramolhat.

    A szabványosított csatlakozók segítségével például különböző segédberendezések rögzíthetők vontatókhoz vagy tehergépkocsikhoz.

    Hidraulikacsatlakozók

    A hidraulikacsatlakozók anyagai

    Az alkalmazástól és az üzemi körülményektől függően különböző anyagokból készült csatlakozók használatosak.

    • Acél hidraulikacsatlakozók: Nagy felületi keménységgel rendelkeznek, és felületkezelésükből adódóan korrózióállóak. Ezenkívül mágnesesek. Ezeknek a tulajdonságoknak köszönhetően az acélból készült hidraulikacsatlakozók univerzálisan alkalmazhatók.

    • Nemesacél hidraulikacsatlakozók: Nagyfokú korrózióállóság és keménység jellemző rájuk, de csak korlátozottan mágnesesek. A rozsdamentes acélból készült hidraulikacsatlakozók különösen jól alkalmazhatók agresszív áramlási közegekhez, például a vegyiparban és tengeri csővezetékrendszereknél, valamint speciális higiéniai követelményeket támasztó területeken, például az élelmiszeriparban.

    • Sárgaréz hidraulikacsatlakozók: Kiemelten korrózióállóak, és ideálisak sűrített levegős alkalmazásokhoz, valamint víz áramlási közeghez. Ezenkívül a sárgarézből készült hidraulikacsatlakozók nem mágnesezhetőek, rendkívül ellenállóak szerves és biológiai folyadékokkal szemben, és kiváló felületi minőséggel rendelkeznek.

    • Alumínium hidraulikacsatlakozók: Ajánlatkérés alapján alumíniumból készült hidraulikacsatlakozók is szállíthatók.

    Zsolt Budai

    Kapcsolat

    Zsolt Budai

    Hidraulikatömlők, -szerelvények termékmenedzsere

    A hidraulikacsatlakozók szakszerű összeszerelése és karbantartása

    A hidraulikacsatlakozóknak a csatlakoztatás előtt tisztának kell lenniük, illetve ha szükséges, meg kell tisztítani őket. Ehhez féktisztító vagy zsíroldó és tiszta kendő használatát javasoljuk. A károsodás elkerülése érdekében soha ne használjon nagynyomású tisztítót vagy sűrített levegőt a tisztításhoz. A csatlakozó szétszerelése szintén nem javasolt, mivel azáltal a garancia érvényét veszti.

    Ezenkívül a hidraulikacsatlakozókhoz erősen ajánlatos porvédő sapkát használni. Ezek megakadályozzák, hogy szennyeződés és por kerüljön a hidraulikus rendszerbe, és ezáltal megsérüljenek vagy tönkremenjenek a különböző alkatrészek, például tömítések.

    A szerszámok helytelen használatából eredő súlyos károsodást mindenképpen meg kell előzni. Ez oda vezethet, hogy a csatlakozó már képes ellátni funkcióját.