Ajánlások

Válogatott termékek, márkák és tippek a szortimentből: Gates® hidraulikus tömlők és szerelvények.

Top márkák a termékkörből: Gates® hidraulikus tömlők és szerelvények
Minden márka

Komplett megoldások egyszerűen

A Gates® és a Haberkorn hosszú évekre visszanyúló partnerséget ápol. A Gates® termékei magas minőségi szabványoknak felelnek meg, és egyedileg igazíthatók a felhasználók igényeihez. Választhat egyedi alkatrészeket vagy komplett rendszereket is Fedezze fel a Gates® hidraulikus csatlakozók és tömlők széles választékát!

Áttekintés
    Gates<sup>®</sup> hidraulikus csatlakozók és hidraulikatömlők
    A Haberkorn széles kínálatot nyújt Gates® hidraulikus csatlakozókból és tömlőkből.

    Maximális hatékonyság

    A Gates® termékek kizárólag kiváló minőségű anyagokból készülnek, hogy megelőzzék a termelésben fellépő leállásokat. Ennek köszönhetően jelentősen csökkenthető a karbantartási igény, és ezzel együtt a karbantartási költségek is. Ezek a tömlővezetékek átlagosan háromszor hosszabb élettartammal rendelkeznek, mint amit a szabvány előír.


    Hibátlan tömlővezetékek

    A tömlővezetékeket kifejezetten úgy tervezték, hogy szűk helyeken is könnyen elhelyezhetők legyenek; emellett a tömlők viszonylag kis erőbefektetéssel is meghajlíthatók.


    Egyszerű szerelés

    A Gates® csatlakozók közvetlenül a tömlőkre illeszthetők. A tömlő és a csatlakozó összekapcsolásához nincs szükség speciális szerelési eljárásra, mivel a két komponens mindig egymáshoz van igazítva, hogy a szerelés a lehető legegyszerűbb legyen.

    PRO-MegaTuff™ hidraulikatömlő
    A Gates® hidraulikus csatlakozók és hidraulikatömlők rendkívül egyszerűen összekapcsolhatók.

    A hosszú élettartam kiemelten fontos

    PRO-MegaTuff™ hidraulikatömlő

    A Gates® minden terméke hosszú távú használatra lett tervezve – különösen a tömlők kialakítása rendkívül strapabíró. A standard tömlőburkolatok nagy kopásállósággal rendelkeznek, és ellenállnak a különféle agresszív olajoknak is. A tömlő belső rétegét nitrillel látják el ennek érdekében. Amennyiben a tömlőt olyan környezetben használják, ahol fokozott a kopásveszély, XtraTuff™ vagy MegaTuff™ burkolatok alkalmazhatók. A PRO-MegaTuff™ hidraulikatömlő ilyen burkolattal készül, ezért 25-300-szor ellenállóbb, mint a hagyományos tömlők.