Ajánlások

Válogatott termékek, márkák és tippek a szortimentből: Csövek, csőcsatlakozások.

Hollander M, Parker | Parker csőcsatlakozások, csőzárók
megnézett
Vásárolt
Hollander M, Parker

Parker | Parker csőcsatlakozások, csőzárók

A menetes csatlakozásokkal és a vágógyűrűkkel együtt az anyacsavarok biztosítják a szivárgásmentes csatlakozásokat.

Hollandi anya M, VOSS | VOSS csőcsatlakozások, csőzárók
megnézett
Vásárolt
Hollandi anya M, VOSS

Voss | VOSS csőcsatlakozások, csőzárók

Hollandi anya vágógyűrű-rendszerek 24°-os csatlakozómenetekre rögzítéséhez. Csőcsatlakozás a DIN 2353/ISO 8434-1 szerint.

Hollandi anya M, nemesacél, PH | PH® nemesacél csőcsatlakozások, csőzárók
megnézett
Vásárolt
Hollandi anya M, nemesacél, PH

PH | PH® nemesacél csőcsatlakozások, csőzárók

Vágógyűrűs csatlakozáshoz, a DIN 3870/ISO 8434-1 szerint.

PH
Vágógyűrű VOSSRing M, VOSS | VOSS csőcsatlakozások, csőzárók
megnézett
Vásárolt
Vágógyűrű VOSSRing M, VOSS

Voss | VOSS csőcsatlakozások, csőzárók

Kétélű vágógyűrű beépített túlhúzás elleni védelemmel, tömítéshez acél- vagy nemesacél csöveken. Csőcsatlakozás a DIN 2353/ISO 8434-1 szerint.

Top márkák a termékkörből: Csövek, csőcsatlakozások
Minden márka

Hidraulikacsövek és csőcsatlakozók – a nagynyomású rendszerek nélkülözhetetlen építőelemei

A hidraulikacsövek és csőcsatlakozók alapvető elemei a hidraulikus rendszereknek. Lehetővé teszik a folyadékok nagy nyomás alatti szállítását különféle ipari, mezőgazdasági és mobil alkalmazásokban.

Áttekintés
    Hidraulikacsövek, hidraulikus csőcsatlakozók
    A Haberkorn széles választékban kínál hidraulikacsöveket és csőcsatlakozókat

    Hidraulikacsövek és csőcsatlakozók – a hidraulikus rendszerek alapvető elemei

    A hidraulikacsövek és csőcsatlakozók elengedhetetlen részei a hidraulikus berendezéseknek, amelyeket számos ipari, mezőgazdasági és mobil alkalmazásban használnak. Ezek biztosítják, hogy a nagy nyomás alatt álló folyadék biztonságosan áramolhasson a rendszer különböző elemei – például a szivattyú, munkahenger, szelep stb. – között.


    Hidraulikacsövek – masszív kialakítás a nagy nyomásigényekhez

    A hidraulikacsöveket kifejezetten úgy tervezték, hogy ellenálljanak a hidraulikus alkalmazásokban jellemző rendkívül magas nyomásnak. Általában nagy szilárdságú anyagokból – például acélból vagy rozsdamentes acélból – készülnek, az adott felhasználási területtől és követelményektől függően.

    A csövek számos méretben elérhetők, amelyek metrikus vagy angolszász mértékegységek alapján kerülnek meghatározásra. Különböző falvastagságú változatokban készülnek, hogy megfeleljenek a különböző nyomásigényeknek. A biztonságos és megbízható működés érdekében szigorú szabványoknak kell megfelelniük – például az acélból készült hidraulikacsöveknek meg kell felelniük az EN 10305-4, míg a rozsdamentes acél csöveknek az EN 10305-1 szabványnak.


    Hidraulikus csőcsatlakozók – sokoldalú megoldások a biztonságos és hatékony hidraulikus rendszerekhez

    A hidraulikus csőcsatlakozók ugyanolyan fontos szerepet töltenek be, mint maguk a csövek. Arra szolgálnak, hogy a csöveket biztonságosan összekapcsolják, illetve hogy olyan komponenseket, mint a szivattyúk, szelepek vagy munkahengerek a hidraulikus rendszerhez csatlakoztassanak. A csatlakozók sokféle típusban és méretben elérhetők, hogy minden alkalmazási igényt kielégítsenek.

    A leggyakrabban használt csatlakozótípusok közé tartoznak a karimák, a VOSS M-gyűrűs vágógyűrűs rendszer, a VOSS ES-4 vágógyűrű, a VOSS Form rendszer, valamint a VOSS BV-10 peremes csatlakozó. A karimákat elsősorban nagyobb átmérőjű csövek vagy berendezések csatlakoztatására használják, míg a menetes csatlakozók jellemzően közepes és kisebb méretű csövekhez és tömlőkhöz alkalmasak. A vágógyűrűs csatlakozók biztosítják a cső és a csatlakozó közötti szivárgásmentes kapcsolatot.

    A hidraulikacsövek és csőcsatlakozók kiválasztásánál kulcsfontosságú figyelembe venni a rendszerben uralkodó nyomást, a hőmérsékletet és az átfolyási sebességet. A csövek és csatlakozók helyes megválasztása és szakszerű szerelése elengedhetetlen a hidraulikus rendszer biztonságos és hatékony működéséhez. Minden komponenst mindig a rendszer követelményeinek és a vonatkozó biztonsági előírásoknak megfelelően kell kiválasztani és beépíteni.