Menu

24°-os tömítőkúpos csőcsavarzatok

Termékek szűrése itt 24°-os tömítőkúpos csőcsavarzatok
1-12 / 12
itt 24°-os tömítőkúpos csőcsavarzatok
ListanézethezCsempenézethez
Beállítható könyök csavarzat EW, OMD, VOSS | VOSS hidraulikacsavarzatok
megnézett
Vásárolt
Beállítható könyök csavarzat EW, OMD, VOSS

Voss | VOSS hidraulikacsavarzatok

Beállítható 90°-os könyök csavarzat (anya és vágógyűrű nélkül) univerzális 24°-os tömítőkónusszal, egy csővég 24°-os csonkra csatlakoztatásához, melyet kiegészítő lágytömítéssel és csavaroldali tömítőkúp-anyával ellátott beépített tömítőkúp tömít.

Beállítható könyök csavarzat EW, VOSS | VOSS hidraulikacsavarzatok
megnézett
Vásárolt
Beállítható könyök csavarzat EW, VOSS

Voss | VOSS hidraulikacsavarzatok

Beállítható 90°-os könyök csavarzat univerzális 24°-os tömítőkónusszal, egy csővég 24°-os csonkra csatlakoztatásához, melyet kiegészítő lágytömítéssel és csavaroldali tömítőkúp-anyával ellátott beépített tömítőkúp tömít.

Beállítható 45 °-os könyökös csavarzat EV, OMD, VOSS | VOSS hidraulikacsavarzatok
megnézett
Vásárolt
Beállítható 45 °-os könyökös csavarzat EV, OMD, VOSS

Voss | VOSS hidraulikacsavarzatok

Beállítható 45°-os könyökös csavarzat (anya és vágógyűrű nélkül) univerzális 24°-os tömítőkónusszal, egy csővég 24°-os csonkra csatlakoztatásához, melyet kiegészítő lágytömítéssel ellátott beépített tömítőkúp, valamint csavaroldali tömítőkúpos anya tömít.

Beállítható T-csavarzat ET, OMD, VOSS | VOSS hidraulikacsavarzatok
megnézett
Vásárolt
Beállítható T-csavarzat ET, OMD, VOSS

Voss | VOSS hidraulikacsavarzatok

Beállítható T-csavarzat (anya és vágógyűrű nélkül) univerzális 24°-os tömítőkónusszal, két csővég 24°-os csonkra csatlakoztatásához, melyet kiegészítő lágytömítéssel és csavaroldali tömítőkúp-anyával ellátott beépített tömítőkúp tömít.

Beállítható L-csavarzat EL, OMD, VOSS | VOSS hidraulikacsavarzatok
megnézett
Vásárolt
Beállítható L-csavarzat EL, OMD, VOSS

Voss | VOSS hidraulikacsavarzatok

Beállítható L-csavarzat (anya és vágógyűrű nélkül) univerzális 24°-os tömítőkónusszal, két csővég 24°-os csonkra csatlakoztatásához, melyet kiegészítő lágytömítéssel és csavaroldali tömítőkúp-anyával ellátott beépített tömítőkúp tömít.

Egyenes becsavarható csavarzat EGE-R-ED, VOSS | VOSS hidraulikacsavarzatok
megnézett
Vásárolt
Egyenes becsavarható csavarzat EGE-R-ED, VOSS

Voss | VOSS hidraulikacsavarzatok

Egyenes becsavarható csavarzat univerzális 24°-os tömítőkúpra csatlakoztatáshoz, melyet kiegészítő lágytömítéssel és csavaroldali tömítőkúp-anyával ellátott beépített tömítőkúp tömít, kiegészítő lágytömítésű profilgyűrűvel ellátott hengeres Whitworth csőmenetes ellendarabban.

Egyenes rátétcsonk EGE-R-ED Viton, VOSS | VOSS hidraulikacsavarzatok
megnézett
Vásárolt
Egyenes rátétcsonk EGE-R-ED Viton, VOSS

Voss | VOSS hidraulikacsavarzatok

Egyenes becsavarható csavarzat univerzális 24°-os tömítőkúpra csatlakoztatáshoz, melyet kiegészítő lágytömítéssel és csavaroldali tömítőkúp-anyával ellátott beépített tömítőkúp tömít, kiegészítő lágytömítésű Viton profilgyűrűvel ellátott hengeres Whitworth csőmenetes ellendarabba...

Egyenes becsavarható csavarzat EGE-M-ED, VOSS | VOSS hidraulikacsavarzatok
megnézett
Vásárolt
Egyenes becsavarható csavarzat EGE-M-ED, VOSS

Voss | VOSS hidraulikacsavarzatok

Egyenes becsavarható csavarzat univerzális 24°-os tömítőkúpra csatlakoztatáshoz, melyet kiegészítő lágytömítéssel és csavaroldali tömítőkúp-anyával ellátott beépített tömítőkúp tömít, kiegészítő lágytömítésű profilgyűrűvel ellátott hengeres metrikus finommenetes ellendarabban.

Szűkítő csavarzat RED, OMD, VOSS | VOSS hidraulikacsavarzatok
megnézett
Vásárolt
Szűkítő csavarzat RED, OMD, VOSS

Voss | VOSS hidraulikacsavarzatok

Szűkítő csavarzat (anya és vágógyűrű nélkül) univerzális 24°-os tömítőkúpra csatlakoztatáshoz. Tömítés integrált lágytömítéssel és csavaroldali tömítőkúp-anyával ellátott beépített tömítőkúp, univerzális 24°-os tömítőkúpon, különböző csőméretekben.

Szűkítő csavarzat RED, VOSS | VOSS hidraulikacsavarzatok
megnézett
Vásárolt
Szűkítő csavarzat RED, VOSS

Voss | VOSS hidraulikacsavarzatok

Szűkítő csavarzat univerzális 24°-os tömítőkónuszra csatlakoztatáshoz, melyet kiegészítő lágytömítéssel és csavaroldali tömítőkúp-anyával ellátott beépített tömítőkúp tömít, eltérő csőméretű univerzális 24°-os tömítőkónuszra.

Egyenes összekötő GZ, VOSS | VOSS hidraulikacsavarzatok
megnézett
Vásárolt
Egyenes összekötő GZ, VOSS

Voss | VOSS hidraulikacsavarzatok

Egyenes összekötő csavarzat kétoldalas univerzális 24°-os tömítőkónusszal, melyet kiegészítő lágytömítéssel ellátott beépített tömítőkúp, valamint csavaroldali tömítőkúpos anya tömít.

Egyenes szűkítő GZR, VOSS | VOSS hidraulikacsavarzatok
megnézett
Vásárolt
Egyenes szűkítő GZR, VOSS

Voss | VOSS hidraulikacsavarzatok

Egyenes szűkítő csavarzat kétoldalas univerzális 24°-os tömítőkónusszal, melyet kiegészítő lágytömítéssel ellátott beépített tömítőkúp, valamint csavaroldali tömítőkúpos anya tömít eltérő csatlakozóméretben.

1-12 / 12
Új ügyfél a Haberkornnál?
Kérdése van választékunkkal vagy valamelyik termékünkkel kapcsolatban? Közvetlenül kapcsolatba léphet velünk, vagy bejelentkezhet Haberkorn fiókjába.
Kapcsolat

Az Ön személyes kapcsolattartója
Kérjük, jelentkezzen be, hogy közvetlenül személyes kapcsolattartójának írhasson. Szívesen segítünk, amennyiben nincs regisztrálva általános kapcsolattartónkon keresztül.

Kapcsolat
Válasszon termékkörtVissza Bezár
Márkák