Válogatott termékek, márkák és tippek a szortimentből: Csavarzatok, adapterek, karimák.
Voss | VOSS hidraulikacsavarzatok
Beállítható 90°-os könyök csavarzat (anya és vágógyűrű nélkül) univerzális 24°-os tömítőkónusszal, egy csővég 24°-os csonkra csatlakoztatásához, melyet kiegészítő lágytömítéssel és csavaroldali tömítőkúp-anyával ellátott beépített tömítőkúp tömít.
Voss | VOSS hidraulikacsavarzatok
Összekötő T-csavarzat (anya és vágógyűrű nélkül) univerzális 24°-os tömítőkónusszal, három azonos külső átmérőjű csővég összekötéséhez.
Voss | VOSS hidraulikacsavarzatok
Egyenes összekötő csavarzat univerzális 24°-os tömítőkónusszal, két azonos külső átmérőjű csővég összekötéséhez.
A hidraulikus rendszerekben a csatlakozók és adapterek hatékony folyadékátvitelt tesznek lehetővé, valamint rugalmas kapcsolódást biztosítanak a különböző elemek között. A karimák megbízható, nagy nyomásnak is ellenálló kötéseket garantálnak. Ezen alkatrészek mindegyike elengedhetetlen a hidraulikus rendszerek teljesítményéhez és sokoldalúságához.
VOSS 24°-os DIN csőcsatlakozók – típusok, előnyök és szakértelem
A VOSS 24°-os DIN csőcsatlakozói – amelyek megfelelnek az ISO 8434-1 és a DIN 2353 szabványoknak – világszerte elismertek a hidraulikai iparágban. Különösen Európában, Ázsiában és Dél-Amerikában terjedtek el, számos előnyüknek köszönhetően.
Termékjellemzők
Ez a csatlakozórendszer kétféle sorozatban érhető el: egy könnyű (L) és egy nehéz (S) változatban, amelyek különböző nyomásfokozatokat és méreteket képviselnek. A nyomásértékek négyszeres biztonsági tényezővel lettek meghatározva. Az alkalmazástól függően többféle kapcsolási technológia illeszthető a 24°-os belső kúpos tömítőfelülethez. A VOSS Fluid széles kínálatában megtalálhatók különféle kialakítású csatlakozók, például könyök-, T- és L-idomok, valamint átmenő-, átvezető-, menetes és irányállító menetes csatlakozók. Emellett speciális típusok is elérhetők, mint például szűkítők, manométercsatlakozók, záródugók és visszacsapószelepek. A menetes oldalon különböző menet- és tömítési megoldások állnak rendelkezésre a nemzetközi szabványoknak megfelelően.
A 24°-os csatlakozó előnyei
Szivárgásbiztos és ellenálló a hajlító igénybevételekkel, nyomáslökésekkel és csőkiszakadással szemben
Többször is szétszerelhető sérülés nélkül – ez különösen fontos karbantartás és szervizelés esetén
Kompatibilis különféle csőcsatlakozó rendszerekkel, legyen szó fémes vagy kiegészítő puhatömítéses megoldásról
Kiemelkedő tömítettség még extrém magas, akár 800 bar rendszernyomásnál is; kompakt kialakítás és egyszerű szerelhetőség
Általában nincs szükség utólagos meghúzásra
A „könnyű” sorozat akár 500 bar rendszernyomásig alkalmazható – költséghatékony, magasabb átfolyási teljesítményt biztosít
A rendszer megbízhatóságát számos független tanúsító szervezet igazolja
Puhatömítéses rendszerek
Ezek a megoldások megelőzik a legkisebb szivárgásokat is, amelyek a kapcsolódási felületeken, hőingadozás vagy rezgés hatására alakulhatnak ki. A VOSS Fluid minden esetben rugalmas, elasztomer alapú tömítéseket kínál mind a csőcsatlakozásnál, mind a menetes oldalon.
A VOSS Fluid szakértelme
A VOSS Fluid és hivatalos partnerei átfogó szakmai tapasztalattal rendelkeznek szinte minden alkalmazási területen. Egyéni szaktanácsadás javasolt a rendszer kiválasztása előtt.
Szerelés a VOSS előírásai szerint
A szivárgásos kötések leggyakoribb oka a hibás szerelés, ezért elengedhetetlen a VOSS Fluid szerelési útmutatóinak betartása. A vállalat átfogó oktatóanyagokat és gyakorlati tréningeket kínál, amelyek akár helyszíni képzésként is elérhetők.
A VOSS mellett kínálatunkban megtalálhatók a Stauff®, Parker és PH® gyártók hidraulikus csatlakozói is.
A hidraulikus csatlakozók a hidraulikus rendszerek kulcsfontosságú elemei. Létfontosságú szerepet játszanak a folyadék – jellemzően olaj – nagy nyomáson történő továbbításában, amely mechanikai mozgást eredményez. A csatlakozók biztosítják a különféle rendszerkomponensek – például szivattyúk, szelepek, munkahengerek, csövek és tömlők – biztonságos és hatékony összekapcsolását.
A hidraulikus csatlakozók különféle típusokban és méretekben érhetők el, attól függően, hogy milyen alkalmazási területre és rendszerkövetelményekre készültek. A leggyakrabban alkalmazott típusok közé tartoznak a csőcsatlakozók, amelyek általában masszív felépítésűek, és szilárd, szivárgásmentes kapcsolatot biztosítanak – ideálisak nagy nyomású felhasználásra.
Az O-gyűrűs csatlakozók egy O-gyűrű segítségével javítják a tömítést. Ez a kialakítás különösen hatékony azokban az alkalmazásokban, ahol a tökéletes tömítés elengedhetetlen a szivárgás megelőzése érdekében.
A megfelelő csatlakozórendszer kiválasztásánál számos szempontot kell figyelembe venni: ilyenek a rendszer nyomása, a térfogatáram, a környezeti hőmérséklet, külső hatások, ipari szabványok és a terhelés jellege. Ugyanilyen fontos a gazdaságosság is – ideértve a beszerzési és beszerelési költségeket, a tömítési funkciót és a hosszú távú korrózióvédelem biztosítását.
Függetlenül a választott típustól, a hidraulikus csatlakozókat szakszerűen kell beépíteni és rendszeresen karbantartani. A hibásan felszerelt vagy sérült csatlakozók szivárgást és rendszerhibákat okozhatnak, ami üzemkieséshez és költséges javításokhoz vezethet. Ezért különösen fontos a rendszeres ellenőrzés és karbantartás a megbízható működés érdekében.
A hidraulikus adapterek célja, hogy két olyan rendszerkomponenst kapcsoljanak össze, amelyek azonos vagy eltérő csatlakozótípussal rendelkeznek. Alkalmazásukkal különböző menetfajták vagy méretek, eltérő csőátmérők, illetve különböző tömlőcsatlakozók (például külső és belső menet) között alakítható ki kapcsolat.
Emellett hasznosak lehetnek a csatlakozási irány megváltoztatásához, vagy több csatlakozás egyetlen kiindulási pontra történő összevonásához is.
A legelterjedtebb típus az egyenes adapter, amely két elemet közvetlen vonalban köt össze. A szögadapterek – 45 vagy 90 fokos kivitelben – lehetővé teszik az elemek meghatározott szögben történő kapcsolását. A T-adapterek három hidraulikavezeték elágaztatására szolgálnak.
A leggyakoribb menetfajták közé tartozik a BSP, NPT, ORFS, JIC vagy SAE, illetve a WEO rendszer.
A hidraulikus karimák erős, szivárgásmentes kapcsolatot biztosítanak a hidraulikus rendszerek nagyobb alkatrészei vagy szakaszai között. Különösen ott alkalmazzák őket, ahol nagy nyomás terheli a rendszert, és különösen erős, megbízható kötésre van szükség.
A karimák jellemzően nagy szilárdságú anyagból, például acélból vagy rozsdamentes acélból készülnek, és hegesztéssel vagy csavaros rögzítéssel hozhatók létre – ezáltal tartós, hosszú távon is biztonságos kapcsolatot biztosítanak.