Menu

Forrólevegős hegesztőautomata VARIANT 700, átlapoló

Leister -tól   |   Bővebben: Műanyaghegesztés

Nyomtatás
Hatékony és sokoldalú hegesztőautomata különféle anyagok átlapoló hegesztésére, 20-50 mm hegesztési szélességhez. Praktikus start/stop automatával a könnyebb hegesztési folyamatért.
Alkalmazási terület
  • átlapoló varratok hegesztése ponyvákon, flexibilis tartályokon, reklámszalagokon
  • nap- és szélvédők

Előnyök/Kivitel
  • automatikus Start/Stop
  • One-Touch kezelés az egyszerű emelési és hegesztési funkciókért
  • könnyen használható funkciók az anyag emeléséhez, a fúvóka indításához, visszahúzásához és kitolásához a nagyobb felhasználói biztonság érdekében
  • biztonságos munkavégzés állva
  • moduláris felépítés
  • a levegő mennyisége állítható
  • karbantartást nem igénylő, szénkefe nélküli fúvómotor
  • Plug-and-play kerekek a problémamentes újrapozícionálásért
  • Eco mód

Alkalmazások/Megjegyzések
  • könnyű váltás átlapolásról szalagra

Műszaki adatok
  • Sebesség
1-20 m/perc
  • Hőmérséklet
+100 °C és +620 °C között
  • Méretek H x Szé x Ma
800 x 562 x 347 mm
  • Tömeg
24,3 kg

Letöltések
Csak egy pillanat.
Az adatok pár másodperc alatt elérhetők.
Új a Haberkornnál?
Kérjük jelentkezzen be vagy hozzon létre egy új Haberkorn felhasználói fiókot, hogy kapcsolatba léphessen személyes ügyintézőjével.
Kapcsolat

Az Ön személyes kapcsolattartója
Kérjük, jelentkezzen be, hogy közvetlenül személyes kapcsolattartójának írhasson. Szívesen segítünk, amennyiben nincs regisztrálva általános kapcsolattartónkon keresztül.

Kapcsolat
Válasszon termékkörtVissza Bezár
Márkák