Válogatott termékek, márkák és tippek a szortimentből: Műanyaghegesztés-technika.
A Leister több mint 70 éves tapasztalattal rendelkezik a műanyaghegesztés területén. Sajátlevegős kézi készülékeit, hegesztőautomatáit, illetve kézi extrudereit maga gyártja és fejleszti. Berendezései rendkívül széles körben elterjedtek számos olyan alkalmazásnál, ahol hőre lágyuló műanyagokat alkalmaznak: pl. padlóburkolás, tetőszigetelés, tartálygyártás és mélyépítés. A Leister készülékeit hosszú távú használatra tervezi, és a berendezések szervizelése és alkatrészellátása is biztosított.
A Leister a nemzetközi normáknak megfelelően tervezi és fejleszti berendezéseit, és azok minden esetben megfelelnek a vonatkozó szabványoknak: ISO, IEC, EN, UL. A készülékek minőségellenőrzését független cégekvégzik, és természetesen a gyártási folyamatokat rendszeres auditokkal biztosítják.
A Leister alkalmazottak 15%-a dolgozik a kutatás-fejlesztés területen. Az új gépek, kiegészítők mellett az ipari felhasználók igényeit felmérve a régebbi típusokat is tökéletesítik. A cél a felhasználóbarátabb készülék, illetve a gazdaságosabb működés.

A Leister-Quality-System, röviden LQS funkció segítségével (az erre alkalmas gépeknél) az összes hegesztési paraméter rögzíthető a myLeister alkalmazásba. Így a kivitelező és a megrendelő számára elérhető a hegesztési munkák, pl. tetőszigetelés teljes dokumentációja, beleértve a GPS koordinátákat is. Az LQS segítségével könnyen meghatározhatjuk a szükséges korrekciók pontos helyét is.

A Seamtek W-900 AT-val ponyvák, hálós anyagok, hirdető fóliák vagy akár membránok is hegeszthetők. Használatával energiát, költséget és időt takaríthat meg, ráadásul a precíz technológiának köszönhetően esztétikus a hegesztés és a késztermék.

A hagyományos műanyaghegesztőgépek készenléti módban is tetemes energiát fogyasztanak. A Seamtek W-900 AT hőéke másodpercek alatt éri el a beállított hőmérsékletet, így nyugodtan kikapcsolható két munkafolyamat között.
További megtakarítást tesz lehetővé a kontakt hegesztés – mivel a hőleadás kizárólag a hegesztési zónában történik, így nincs felesleges energiaveszteség.

Az egyetlen kopó alkatrész a gépen a megfizethető árú hőék. Nincs szükség drága fűtőelemekre, alumínium hőékre vagy egyéb drága alkatrészre. Valamennyi csapágy és vezető is kevés karbantartást igényel. Mindez költséget takarít meg, és minimálisra csökkenti a karbantartási igényt.

Mivel az éklemez nagyon kicsi, az ék hőmérséklete a másodperc töredéke alatt szabályozható. A hegesztési folyamat során a sebesség rugalmasan állítható a tapasztalatnak és a termékek összetettségének megfelelően. Ha szükséges, az éknél fennálló nagy energiasűrűség miatt nagyobb sebesség érhető el, mint forrólevegős vagy nagyfrekvenciás hegesztéssel.

Csak a hegesztési zónában történik energialeadás, így gyakorlatilag nincs károsanyag kibocsátás. Ráadásul a folyamat nagyon csendes, mivel nincs szükség a forró levegő áramoltatására. Az alacsony feszültségű hőékes technológiával csak az éklemez hevül fel magas hőmérsékletre. A többi alkatrész a zónán kívül marad. Ez csökkenti az égési sérülések kockázatát, és biztonságosabbá teszi a munkakörnyezetet.