Iweld -tól | Bővebben: Hegesztő áramforrások
Inverter típusa: | IGBT |
Ívgyújtás módja: | HF (nagy frenkvenciás) |
Digitális kezelőfelület: | + |
AC AWI: | + |
AC PULSE AWI: | + |
DC AWI: | + |
DC PULSE AWI: | + |
2T/4T: | + |
AC MMA: | + |
DC MMA: | + |
Arc Force: | + |
Állítható Arc Force: | + |
Hot Start: | + |
Hálózati feszültség: | 230 V AC±10% 50/60 Hz |
Max./effektív áramfelvétel MMA: | 35,4 / 27 A |
Max./effektív áramfelvétel TIG: | 32,7 / 25 A |
Bekapcsolási idő (10 perc/40 °C): | 200 A @ 60% 155 A @ 100% |
Hegesztőáram MMA: | 10–160 A |
Hegesztőáram TIG: | 5–200 A |
Munkafeszültség MMA: | 20,4–26,4 V |
Munkafeszültség TIG: | 10,2–18 V |
Üresjárati feszültség: | 62 V |
Szigetelési osztály: | F |
Védelmi osztály: | IP23 |
Tömeg: | 9 kg |
Méret (h x sz x m): | 426 x 162 x 326 mm |
Az Ön személyes kapcsolattartója
Kérjük, jelentkezzen be, hogy közvetlenül személyes kapcsolattartójának írhasson. Szívesen segítünk, amennyiben nincs regisztrálva általános kapcsolattartónkon keresztül.