Menu

Tölcséres zsírzógomb, A/B/C alak

Bővebben: Zsírzógombok

Nyomtatás
A DIN 3405 szerint gyártott tölcséres zsírzógombok különösen alkalmasak süllyesztett beépítésre.
Alkalmazási terület
  • készülékgyártás
  • járműépítés
  • szerszámgyártás
  • gépgyártás
  • munkagépek
  • mezőgazdasági gépek

Előnyök/Kivitel
  • kúpos vagy hengeres menetek

Alkalmazások/Megjegyzések
  • a zsiradék benyomásakor, egy golyó befelé nyomódik, amely a töltés után a belső rugónak köszönhetően ismét kifelé mozog, és így lezárja a gombot

Műszaki adatok
  • fej Ø
6,5 mm / tűrés -0,2 mm
  • D1 típus
A alak / 180°
  • D2 típus
B alak / 45°
  • D3 típus
C alak / 90°

Anyag
  • acél kivitel: a test edzett, fényes, horganyzott és passzivált acélból
  • sárgaréz kivitel: a test sárgarézből MS58, CuZn39Pb3
  • golyó és rugó V2A-ból

Minőségi jellemzők és tanúsítványok

DIN 3405


Letöltések