Menu

Külső szorító BK 19, acél

Bővebben: Szorító tengelykötések

Nyomtatás
A külső rögzítő készlet karima alakú, súrlódásbiztos tengely-agy csatlakozás. A szorítóelem kívülről az agyhoz vagy üreges tengelyhez van rögzítve, és visszacsapásmentes, súrlódó kapcsolatot hoz létre a tengely és az agy között.
Alkalmazási terület
  • gépgyártás

Előnyök/Kivitel
  • alkalmas közepes és nagy nyomatékokhoz
  • a nyomaték és az axiális erő egyidejű továbbítása

Műszaki adatok
  • tűrés d
h8
  • tűrés tengely Ø dw
18–30 mm H6/j6
30–50 mm H6/h6
50–80 mm H6/g6
80–500 mm H7/g6
  • felületi érdesség
Rt max. 16 µm
  • feszítőcsavar
DIN 931/10.9 szabvány szerint

Anyag
  • acél

Szállítás terjedelme
  • feszítőcsavarokkal

Letöltések