Rezgőasztal elemek Rosta termékek
Termékek szűrése itt Rezgőasztal elemek Rosta termékek Rosta (13) acél (1) acél, gömbgrafitos vasöntvény (2) acél, hegesztett acél (1) acélöntvény (4) alumínium profil (1) alumínium profil acél alkatrészekkel (2) alumínium profil, acéllemez (1) alumínium profil, alumíniumöntvény (3) alumínium profil, gömbgrafitos öntöttvas (3) alumínium profil, gömbgrafitos vas, acélöntvény (3) alumínium profil, hegesztett acél (5) alumínium profil, hegesztett acél, gömbgrafitos-, acélöntvény (2) alumíniumöntvény, acél (2) alumíniumöntvény, gömbgrafitos öntöttvas (1) gömbgrafitos-, acélöntvény (2) hegesztett acél, gömbgrafitos-, acélöntvény (1) bevonat nélkül (4) védőlakk, kék (6) 7 mm (5) 9 mm (5) 11 mm (4) 11,5 mm (3) 13 mm (3) 13,5 mm (1) 14 mm (3) 17 mm (4) 18 mm (1) 30 mm (1) 40 mm (1) 50 mm (1) 50 mm (5) 60 mm (4) 80 mm (6) 90 mm (1) 100 mm (6) 115 mm (3) 120 mm (1) 130 mm (5) 140 mm (1) 150 mm (1) 170 mm (1) 180 mm (1) 185 mm (1) 40 mm (3) 50 mm (4) 60 mm (7) 70 mm (1) 80 mm (8) 85 mm (1) 100 mm (8) 110 mm (3) 120 mm (8) 140 mm (2) 150 mm (1) 160 mm (2) 200 mm (8) 300 mm (2) 400 mm (1) 500 mm (1) 10 mm (3) 14 mm (2) 17 mm (3) 21 mm (3) 28 mm (3) 35 mm (1) 40 mm (3) 45 mm (2) 50 mm (1) 61 mm (1) 62 mm (2) 65 mm (3) 73 mm (3) 85 mm (1) 90 mm (2) 93 mm (1) 95 mm (3) 105 mm (1) 110 mm (2) 118 mm (1) 120 mm (1) 130 mm (2) 132 mm (1) 142 mm (1) 145 mm (1) 160 mm (1) 186 mm (1) 210 mm (2) 226 mm (1) 233 mm (1) 310 mm (1) 410 mm (1) 510 mm (1) 35 mm (1) 50 mm (1) 52 mm (3) 56 mm (1) 60 mm (1) 67 mm (2) 68 mm (1) 74 mm (1) 80 mm (5) 104 mm (4) 116 mm (1) 132 mm (3) 147 mm (1) 160 mm (1) 165 mm (2) 166 mm (1) 168 mm (1) 210 mm (1) 214 mm (1) 245 mm (1) 250 mm (2) 260 mm (1) 300 mm (1) 470 mm (1) 12,5 mm (1) 15 mm (1) 17,5 mm (1) 21,5 mm (1) 25 mm (3) 26,5 mm (1) 32,5 mm (1) 35 mm (2) 40 mm (1) 45 mm (3) 50 mm (1) 60 mm (3) 70 mm (1) 80 mm (1) 100 mm (1) 120 mm (1) 29 mm (1) 31,5 mm (2) 39 mm (1) 40,5 mm (3) 52 mm (1) 53 mm (3) 65 mm (4) 67 mm (3) 69,5 mm (3) 80 mm (2) 85 mm (3) 100 mm (1) 105 mm (3) 115 mm (1) 125 mm (3) 145 mm (3) 150 mm (1) 170 mm (4) 185 mm (1) 220 mm (1) 235 mm (1) 30 mm (1) 35 mm (3) 40 mm (2) 45 mm (2) 50 mm (1) 55 mm (1) 60 mm (5) 65 mm (1) 80 mm (4) 90 mm (2) 100 mm (6) 105 mm (3) 115 mm (1) 120 mm (2) 130 mm (3) 140 mm (2) 160 mm (1) 27 mm (1) 32 mm (1) 45 mm (3) 55 mm (1) 60 mm (2) 65 mm (1) 70 mm (2) 72 mm (1) 78 mm (1) 80 mm (1) 90 mm (1) 95 mm (2) 100 mm (2) 110 mm (3) 120 mm (2) 125 mm (1) 130 mm (1) 136 mm (1) 140 mm (1) 150 mm (2) 170 mm (1) 210 mm (1) 310 mm (1) 0,2 kg (2) 0,3 kg (3) 0,4 kg (4) 0,5 kg (3) 0,6 kg (2) 0,8 kg (2) 0,9 kg (1) 1 kg (1) 1,1 kg (2) 1,2 kg (2) 1,5 kg (2) 1,6 kg (1) 1,7 kg (1) 1,8 kg (2) 2 kg (3) 2,3 kg (2) 2,7 kg (1) 2,8 kg (1) 2,9 kg (1) 3,1 kg (1) 3,4 kg (1) 3,8 kg (1) 4,8 kg (1) 4,9 kg (1) 5 kg (3) 5,1 kg (1) 6,3 kg (2) 6,8 kg (1) 7 kg (1) 7,3 kg (1) 9 kg (2) 9,5 kg (1) 10,8 kg (1) 11,2 kg (1) 12,3 kg (1) 13,6 kg (2) 13,8 kg (1) 14,5 kg (1) 14,9 kg (1) 15,1 kg (2) 15,6 kg (2) 15,7 kg (1) 18,5 kg (1) 19,5 kg (1) 20 kg (1) 22,3 kg (1) 22,5 kg (2) 23 kg (2) 26,5 kg (1) 34 kg (1) 35,8 kg (1) 37,4 kg (1) 40,7 kg (1) 85,8 kg (1) 121,6 kg (1) 136,6 kg (1) 160 N (1) 300 N (1) 350 N (1) 400 N (2) 600 N (1) 700 N (1) 800 N (1) 1.200 N (1) 1.250 N (2) 1.600 N (2) 2.500 N (3) 3.000 N (2) 4.000 N (1) 4.200 N (2) 5.000 N (1) 6.000 N (2) 7.500 N (1) 8.400 N (2) 9.000 N (1) 10.000 N (1) 11.300 N (1) 12.000 N (2) 14.000 N (2) 16.000 N (2) 20.000 N (1) 50 N (1) 120 N (1) 150 N (2) 250 N (1) 300 N (1) 500 N (3) 600 N (2) 1.000 N (1) 1.200 N (3) 1.300 N (1) 2.000 N (3) 2.500 N (1) 2.600 N (1) 3.000 N (1) 3.500 N (2) 4.000 N (1) 4.200 N (1) 4.500 N (1) 4.800 N (1) 5.000 N (1) 6.000 N (4) 8.000 N (1) 8.400 N (1) AB 15 (1) AB 18 (1) AB 27 (1) AB 38 (1) AB 45 (1) AB 50 (1) AB 50-2 (1) AB 50-2 TWIN (1) AB 50 TWIN (1) AB 50I (1) AB-D 18 (1) AB-D 27 (1) AB-D 38 (1) AB-D 45 (1) AB-D 50 (1) AB-D 50-2 (1) AB-D 50-1,6 (1) AB-HD 27 (1) AB-HD 38 (1) AB-HD 45 (1) AB-HD 50 (1) AB-HD 50-1.6 (1) AB-HD 50-2 (1) ABI 18 (1) ABI 27 (1) ABI 45 (1) ABI-HD 15 (1) AD-P 27 (1) AD-P 38 (1) AD-PV 27 (1) AD-PV 38 (1) AK 15 (1) AK 18 (1) AK 27 (1) AK 38 (1) AK 45 (1) AK 50 (1) AK 60 (1) AK 80 (1) AK 100-5 (1) AK 100-4 (1) AR 27 (1) AR 38 (1) AR 45 (1) AS-C 15 (1) AS-C 18 (1) AS-C 45 (1) AS-P 18 (1) AS-P 27 (1) AS-P 38 (1) AS-PV 15 (1) AS-PV 18 (1) AS-PV 27 (1) AU 15 (1) AU 15L (1) AU 18 (1) AU 18L (1) AU 27 (1) AU 27L (1) AU 38 (1) AU 38L (1) AU 45 (1) AU 45L (1) AU 50 (1) AU 50L (1) AU 60 (1) AU 60L (1) AUI 18 (1) AUI 18L (1) AV 18 (1) AV 18L (1) AV 27 (1) AV 27L (1) AV 38 (1) AV 38L (1) AV 40 (1) AV 40L (1) AV 50 (1) AV 50L (1) HS 27 (1) HS 38 (1) HS 45 (1) HS 50 (1) HS 50-2 (1) HSI 15 (1) HSI 18 (1) HSI 27 (1) HSI 38 (1) HSI 45 (1) HSI 50 (1) HSI 50-2 (1) ST 18 (1) ST 18L (1) ST 27 (1) ST 27L (1) ST 38 (1) ST 38L (1) ST 45 (1) ST 45L (1) ST 50 (1) ST 50-2 (1) ST 50L (1) ST 60 (1) ST 60-3 (1) ST 60-3L (1) ST 60L (1) ST 80 (1) ST 80L (1) Visszaállítás
Kategóriák
Termékek szűrése
Gyártó: Rosta Minden visszaállítása
Csak egy pillanat. Az adatok pár másodperc alatt elérhetők.
Lengőkar, AB
Rosta
| Rezgőasztal elemek
Rezgőelemek minden szitálógép, síkszita és rezgő szállítóvályú rugalmas, univerzális rögzítéséhez.
Lengőkar, AB TWIN
Rosta
| Rezgőasztal elemek
Rezgőelemek minden szitálógép, síkszita és rezgő szállítóvályú rugalmas, univerzális rögzítéséhez.
Lengőkar, AB-HD
Rosta
| Rezgőasztal elemek
Rugalmas univerzális rögzítésű rezgőelem spontán adagoláshoz, nagy termelési csúcsokhoz, nagy igénybevételre.
Lengőkar, AB-D
Rosta
| Rezgőasztal elemek
Kompakt vibrációs elem minden szitálógép, síkszitáló és vibrációs szállítószalag rugalmas univerzális rögzítéséhez.
Lengőkar, HS/HSI
Rosta
| Rezgőasztal elemek
A HS-megtámasztások (függőszita) esetében a vezérlőkar húzott teherre tervezett kialakítással rendelkezik.
Lengőkar, AU/AUI
Rosta
| Rezgőasztal elemek
A ROSTA AU típusú rezgéscsillapító elemei karbantartásmentes, rugalmas csuklók, melyeket szállítócsatornák, sziták, osztályozógépek, valamint minden olyan berendezés felfüggesztéséhez vagy alátámasztásához használnak, melyeket excenter hajtással vagy vibrátorral, irányított rezgé...
Lengőelem, egycellás, AS-P/AS-PV
Rosta
| Rezgőasztal elemek
ROSTA AS-PV típusú lengőkar karimás szereléshez, eltolt karimákkal. Karbantartásmentes, rugalmas felfüggesztés vagy alátámasztás szállítóvályúk, sziták, szortírozógépek és minden olyan eszközhöz, amelyet excentrikus hajtások vagy vibrátorok működtetnek irányított rezgésekkel.
Lengőkar AS-C
Rosta
| Rezgőasztal elemek
Szimpla lengőkar szabványos tengelytávval, karimás vagy központi felfogatással.
Lengőelem, AR
Rosta
| Rezgőasztal elemek
ROSTA AR típusú lengőfejek karbantartásmentes, rugalmas felfüggesztés vagy alátámasztás céljára szállítószalagok, sziták, válogatógépek és minden olyan eszközhöz, amelyet excentrikus hajtások vagy irányított rezgésekkel működtetett vibrátorok működtetnek.
Keresztcsukló AK típus
Rosta
| Rezgőasztal elemek
A ROSTA AK típusú keresztcsuklói karbantartásmentes, minden irányban mozgó, rugalmas csuklók. Ezeket keresztcsuklós támasztékokhoz használják körlengő rosták, síkrosták, támolygó rezgőkészülékek, osztályozógépek, és szitálógépek alátámasztásához vagy felfüggesztéséhez használják,...
Lengőfej, AV típus
Rosta
| Rezgőasztal elemek
A ROSTA AV-típusú rezgéscsillapító elemei karbantartásmentes, minden irányban mozgatható, rugalmas csuklók. Ezeket kifejezetten függesztett rögzítések felhelyezéséhez használják a malomépítés területén. Az AV rezgéscsillapító elemekbe illesztett gumitestek nagyobb átmérővel rend...
Hajtókar fej, ST típus
Rosta
| Rezgőasztal elemek
A ROSTA ST típusú hajtókar fejek rugalmas csuklók, melyek az excenter hajtás gyorsítóerőit a rezgő gépelemekre viszik át.
Lengőkar AD-P/AD-PV
Rosta
| Rezgőasztal elemek
Normál tengelytávolságú dupla lengőkar peremes vagy központi rögzítéshez.