Menu

Lengőkar, HS/HSI

Rosta termékek   |   Bővebben: Rezgőasztal elemek

Nyomtatás
A HS-megtámasztások (függőszita) esetében a vezérlőkar húzott teherre tervezett kialakítással rendelkezik.
Alkalmazási terület
  • függesztett, egytömegű rendszerű lineáris oszcillátor

Előnyök/Kivitel
  • kiváló rezgésszigetelés
  • hosszú élettartamú
  • túlterhelésbiztos

Alkalmazások/Megjegyzések
  • dinamikus rugóértékek a névleges terhelési tartományban 960 1/percnél és 8 mm-es lengési amplitúdónál
  • 9,3 g-nál nagyobb gyorsítások szitasebesség mellett nem javasoltak
  • maximális nyomásterhelésnél kb. 1 év

Műszaki adatok
  • környezeti hőmérséklet –40 °C és +80 °C
  • rétaglakk 40–80 µm

Anyag
  • alumínium profil, kék védőlakkozás vagy öntött acélból készült belső rész
  • hegesztett acél külső rész, kék védőlakkal vagy öntött acélból
  • HS 50 és HS 50-2: belső rész alumínium profilból, külső rész gömbgrafitos öntöttvasból, acélöntvényből és kék védőlakk bevonattal
  • természetes gumi NR, Rubmix 10

Letöltések