Menu

Lengőfej, AV típus

Rosta -tól   |   Bővebben: Rezgőasztal elemek

Nyomtatás
A ROSTA AV-típusú rezgéscsillapító elemei karbantartásmentes, minden irányban mozgatható, rugalmas csuklók. Ezeket kifejezetten függesztett rögzítések felhelyezéséhez használják a malomépítés területén.
Az AV rezgéscsillapító elemekbe illesztett gumitestek nagyobb átmérővel rendelkeznek, mint a többi ROSTA-elem, és alkalmazásuk során optimális lengés- és rezgéscsillapítást biztosítanak az épületek födém- és tetőszerkezetei számára.
Alkalmazási terület
  • élelmiszeripar
  • malomépítés
  • vegyi eljárástechnika

Előnyök/Kivitel
  • lengés- és rezgéscsillapítás

Alkalmazások/Megjegyzések
  • G = max. terhelés N-ban darabonként vagy felfüggesztésenként

Műszaki adatok
  • Hőállóság
–40 °C és +80 °C
  • Kék festékréteg
40-80 µm
  • Tűrés hossz L1
±0,2

Anyag
  • könnyűfém-öntés ill. gömbgrafitos öntés, könnyűfém profil
  • gumiminőség Rubmix 10

Letöltések
Csak egy pillanat.
Az adatok pár másodperc alatt elérhetők.