Menu

Rezgéscsillapító V típus

Rosta -tól   |   Bővebben: Rezgéscsillapító elemek

Nyomtatás
A ROSTA V típusú rezgés csillapítói többirányú csillapítók, melyek képesek felvenni nyomó, húzó, toló, valamint kombinált terheléseket is.
Alkalmazási terület
  • motor próbapadok, vészhelyzeti generátorok vagy kompresszorok tárolása
  • felvonó kabinjai
  • darupálya

Előnyök/Kivitel
  • bármilyen tetszőleges helyzetben szerelhető
  • leszakításbiztos
  • karbantartás
  • vízre és szennyeződésre nem érzékeny

Alkalmazások/Megjegyzések
  • Az Y_Y tengely terhelése a Z–Z ill. X–X tengelyének max. 10%-át teszi ki.
  • Rövid időre engedélyezettek 2,5 g lökésszerű terhelések a Z–Z és X–X tengelyekben.

Műszaki adatok
  • hőálló -40 °C-tól +80 °C-ig

Anyag
  • alumínium profil és acél alkatrész
  • gumiminőség természetes gumi NR, Rubmix 10