Rezgéscsillapító ESL típus

Rosta termékek   |   Bővebben: Rezgéscsillapító elemek

Nyomtatás
A ROSTA ESL típusú rezgés csillapítói középfrekvenciás csillapítók, melyek képesek felvenni nyomó, húzó, toló, valamint kombinált terheléseket is.
Alkalmazási terület
  • motor próbapadok, vészhelyzeti generátorok vagy kompresszorok tárolása
  • felvonó kabinjai
  • darupályák

Előnyök/Kivitel
  • bármilyen tetszőleges helyzetben szerelhető
  • leszakításbiztos
  • karbantartás
  • vízre és szennyeződésre nem érzékeny

Alkalmazások/Megjegyzések
  • G terhelés Z irányba
  • az X-tengely terhelése a Z-tengelyének max. a dupláját teszi ki
  • az Y tengely terhelése a Z tengelyének max. 20%-át teszi ki
  • az 50-es – 50-2 méret kombinálhatók egymással

Műszaki adatok
  • hőálló -40 °C-tól +80 °C-ig
  • kék festékréteg 40-80 µm

Anyag
  • alumínium profilból készült belső rész
  • külső rész acéllemezből, kék védőbevonattal
  • horganyzott csavaros szerelvények
  • gumi minőségű természetes gumi NR, Rubmix 10

Letöltések