Menu

Gumirugós elem DO-A típus

Rosta -tól   |   Bővebben: Gumirugó elemek

Nyomtatás
Torziósan elasztikus rugóelemek csillapításhoz.
Alkalmazási terület
  • gépgyártás

Előnyök/Kivitel
  • dupla csavarási szög soros kapcsolásnál
  • dupla forgatónyomaték párhuzamos kapcsolásnál
  • optimális, holtjátékmentes csatlakozás, amely különösen a nullhelyzeten átmenő váltakozó igénybevételekhez felel meg

Alkalmazások/Megjegyzések
  • DO-A 45 konvex külső kontúrral

Műszaki adatok
  • Hőállóság
–40 °C és +80 °C
  • Tűrés hossz L1
-0,3 mm
  • Tűrés furat A
+0,5 mm
  • Kék festékréteg
40-80 µm

Anyag
  • ház a 45-ös méretig alumíniumból
  • az 50-es méretű ház gömbgrafitos öntvényből
  • belső négyszög könnyűfém profilból
  • gumiminőség Rubmix 10

Letöltések
Csak egy pillanat.
Az adatok pár másodperc alatt elérhetők.