Schneeberger | Profil rendszerek
Rendkívül precíz, robusztus profilsín-vezeték golyókkal ellátott futókocsikhoz. A Monorail BM tartósínek különleges magas sebességet igénylő ipari alkalmazásokhoz használhatók. A trapézformájú lineáris sínprofil biztosítja a vezeték kiemelkedő merevségét, és ezzel egyidejűleg a k...
Schneeberger | Profil rendszerek
Rendkívül precíz és robusztus profilsín-vezeték görgőkkel ellátott futókocsikhoz. A Monorail MR tartósínek mind statikusan, mind dinamikusan rendkívül tartóképesek, és megfelelnek a modern gépgyártás követelményeinek. Ezek a lineáris sínek egyszerre teszik lehetővé a nagy megmun...
A Haberkornnál az egy darabban legyártható sínhossz a méretsorozattól függően maximum hat méter. Ezen felül a síneket több részből állítják össze. Ehhez a síneket az illesztésnél a homlokoldalon le kell csiszolni, és le kell élezni, hogy biztosítható legyen a megfelelő működés.
A lineáris vezetősínek alapvetően szélességükben különböznek. A 15 mm-es, 20 mm-es, 25 mm-es, 30 mm-es és 35 mm-es szélességi méretek a leggyakoribbak. A sínek a felszerelhetőséget szolgáló szerelőfuratokkal ellátott kivitelben, és korrózióálló kivitelben is rendelkezésre állnak. Más verzióknál lehetőség van takarószalag elhelyezésére, amely megakadályozza, hogy a rögzítő csavarokon keresztül szennyeződés jusson a rendszerbe. A fogasléces kivitelű sínek a meghajtómotor kapcsolódási felületeként szolgálnak, és a hajtás kompakt kialakítását teszik lehetővé.
Az Ön személyes kapcsolattartója
Kérjük, jelentkezzen be, hogy közvetlenül személyes kapcsolattartójának írhasson. Szívesen segítünk, amennyiben nincs regisztrálva általános kapcsolattartónkon keresztül.