Menu
Ajánlások

Válogatott termékek, márkák és tippek a szortimentből: Lineáris technika.

Trapézmenetes orsó egymenetű jobbos, nemesacél | Trapézmenetes hajtás
megnézett
Vásárolt
Trapézmenetes orsó egymenetű jobbos, nemesacél

Trapézmenetes hajtás

A rozsdamentes acélból készült trapéz alakú, hengeres menetes orsó a forgó mozgást lineáris mozgássá alakítja, és főleg lineáris hajtásokban használják.

Lineáris golyóscsapágy, nagy teherbírású sorozat, INA KS típus | Lineáris golyóscsapágyak
megnézett
Vásárolt
Lineáris golyóscsapágy, nagy teherbírású sorozat, INA KS típus

Schaeffler | Lineáris golyóscsapágyak

Különösen teherbíró és beállítható szögű lineáris golyóscsapágy.

Lineáris siklócsapágy kivágott szegmenssel INA sorozat PABO | Lineáris siklócsapágyak
megnézett
Vásárolt
Lineáris siklócsapágy kivágott szegmenssel INA sorozat PABO

Schaeffler | Lineáris siklócsapágyak

Nyitott, nagy mértékben terhelhető, és különösen robusztus Permaglide® siklócsapágy kiemelkedő vészfutási tulajdonságokkal.

Lineáris siklócsapágy INA sorozat PAB | Lineáris siklócsapágyak
megnézett
Vásárolt
Lineáris siklócsapágy INA sorozat PAB

Schaeffler | Lineáris siklócsapágyak

Nagy mértékben terhelhető, különösen robusztus siklócsapágy kiemelkedő vészfutási tulajdonságokkal.

Top márkák a termékkörből: Lineáris technika
Minden márka

Gyakran ismételt kérdések

Szakértőinkkel megtalálja a megoldást

Lineáris technika – egyedi, mint az Ön igénye

Legyen szó csomagolásról, automatizálásról, logisztikáról vagy általános gépgyártásról: Lineáris mozgatásra mindig és mindenhol szükség van – és az ezekkel a mozgásfolyamatokkal szemben támasztott követelmények éppoly sokfélék, mint a lehetséges megoldások. A síkban végzett mozgások biztonságos, pontos és tartós irányítására a {A profilsín-vezetékek A}, a {A lineáris siklócsapágyak A} és a {A futógörgős vezetékek A}, továbbá a {A trapézmenetes orsók A} alkalmasak. A különböző típusú, méretű és anyagú kivitelek lehetővé teszik a számos területen való alkalmazhatóságot, és biztosítják, hogy minden igényhez rendelkezésre álljon a megfelelő termék.

Áttekintés
    Egy CNC-gépben lévő trapézmenetes hajtás közelebbről
    A lineáris termékek változatos kialakításai alkalmazások széles körét teszik lehetővé.

    Profilsín-vezetékek – a lineáris technika klasszikusai

    Ha lineáris mozgásról van szó, a profilsín-vezetékek bevált gépmodulként sokoldalúan használhatók. Ezek a rendszerek sínből és kocsiból állnak, és egyrészt az egyenes vonal mentén történő pontos mozgatást, másrészt az erőhatások kiegyenlítését és a kopás minimalizálását szolgálják.

    A profilsín-vezetékek különböző méretekben kaphatók. A rendelkezésre álló méreteknél mindig az alsó sínszélesség a mérvadó, és általában 15 és 45 milliméter közötti mérettartományban, 5 milliméterenként növekvő méretsorozatok elérhetők. Ha más méretre van szüksége, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba!

    Levente Fazakas

    Kapcsolat

    Levente Fazakas

    Hajtástechnika termékmenedzser
    Négysoros golyós vezetőkocsi, ezüst és zöld színben

    A gördülőcsapágyakhoz hasonlóan a profilsín-vezetékeknél is különböző gördülőelemek határozzák meg a vezetés típusát. Gördülőelemként golyók (golyós vezeték) vagy görgők (görgős vezeték) használhatók. Az alkalmazástól függ, hogy mikor melyik kivitelt válasszuk. Általánosságban a következő érvényes: Nagy terhelések és kis sebességek esetére a görgős vezetékek, míg kis terhelések és nagy sebességek esetére a golyós vezetékek alkalmasabbak.


    Lineáris golyóscsapágy egységek és lineáris siklócsapágy egységek

    Lineáris golyóscsapágy

    A profilsín-vezetékekkel ellentétben ezeknél a vezetékeknél a csapágyak körkeresztmetszetű lineáris tengelyen mozognak. A futóperselyek lineáris siklócsapágy vagy lineáris golyóscsapágy kivitelűek lehetnek. 6000 mm hosszúságig a lineáris tengelyek standard eljárással készülnek. Igény esetén a azonban 6000 mm fölötti, speciális hosszal is rendelhetők. A lineáris siklócsapágy egységek, illetve lineáris golyóscsapágy egységek kompakt kivitele biztosítja az egyszerű rendszerbe építhetőséget. Ezek az egységek, amelyek merev házba szerelt csapágyperselyből állnak, különösen könnyen kezelhető, beépítésre kész alkatrészek. A házon elhelyezett további menetes és süllyesztett furatok a szükséges kiegészítő elemek egyszerű rögzítését szolgálják.


    A lineáris technika gyors áttekintése

    A lineáris technika fogalma alá (angolul „linear motion technology“) olyan elemek tartoznak, amelyek arra szolgálnak, hogy síkbeli mozgásokat tegyenek lehetővé, miközben minimalizálják a kopást, a hő- és zajképződést.
    A lineáris technika alapvetően négy alkategóriára, ill. konstrukcióra osztható: profilsín-vezetékek, futógörgős vezetékek, lineáris tengelyek és trapézmenetes hajtások.

    A lineáris technika organigramja
    A lineáris technika alkategóriáinak áttekintése.

    Míg a profilos sínek és a lineáris tengelyvezetékek a lineáris mozgások során fellépő erők alátámasztására szolgálnak, a futógörgős vezetékek különösen hosszú szakaszokon való mozgatásra alkalmasak nagy sebességek, alacsony zajszint és kis mozgatóerők mellett. A lineáris tengelyek meghajtása trapézmenetes orsókkal és trapézmenetes anyákkal történhet – például CNC-gépekben.

    A lineáris technikát az általános gépgyártásban és az egyedi gépgyártásban egyaránt használják. Megemlítendő alkalmazási területek a csomagoló- és faipar, a nyomdagépek, a félvezetőgyártás, illetve a nagy pontosságú orvostechnikai alkalmazások.


    A kopás minimalizálása a lineáris technikában

    Az idő előtti kopás megelőzése érdekében a lineáris vezetékeket rendszeresen zsír- vagy olajkenéssel kell ellátni. Csak így biztosítható a teljes funkcionalitás. Az olajtartállyal rendelkező kenőlapok akár tizenkét hónapig képesek biztosítani a lineáris egységek automatikus és egyenletes kenését.
    Ezenkívül ügyelni kell arra, hogy a vezeték ne szennyeződjön. A különböző kiegészítő elemek, mint például Viton szennylehúzók, forgácslehúzó lemezek vagy keresztirányú lehúzók, a szükségnek megfelelően gondoskodnak a kocsik optimális védelméről a nem kívánt környezeti hatásokkal, például szennyeződésekkel és nedvességgel szemben. A záródugók és takarószalagok szintén a szennyeződések és lerakódások elleni védelem ellátására hivatottak.


    Futógörgős vezetékek

    Lineáris vezetőgörgő

    Az anyagmozgató rendszereknél, ahol gyakran nagyon hosszú szakaszokon keresztül történik a mozgatás, legtöbbször futógörgős vezetékeket használnak. A futógörgős vezeték rendszer tartósínből és futógörgőkből áll. Utóbbi általában kétsoros, gótikus futóhoronnyal ellátott ferde hatásvonalú golyóscsapágy. Kétpontos érintkezés a sín ívelt futófelülete és a futópálya között az érintkezési zónában. Igény esetén a futógörgők tömített kivitelben is kaphatók. Érintkezésmentes réstömítéssel, valamint – nagyobb tömítőhatáshoz – csúszótömítéssel ellátott csapágyak választhatók. A tömör vagy üreges profilú sínek éppúgy a standard választék részei, mint a lapos, vagy a fogasszíj, illetve fogasléc rögzítésére szolgáló hornyokkal ellátott változatok. Ezenkívül a futópálya rugalmas kialakításához íves elemek is rendelkezésre állnak.


    Trapézmenetes hajtások

    A trapézmenetes orsók és trapézmenetes anyák ott használatosak, ahol a forgó mozgást lineáris mozgássá kell alakítani. A trapézmenetes hajtások ezért a lánc- és szíjhajtások mellett kedvelt hajtáselemek a lineáris technikában. A menetes orsók bal- vagy jobbmenetesek, és alkalmazástól függően acélból vagy rozsdamentes acélból készülnek. A menetes anyák anyaga bronz vagy acél, és hengeres vagy külső hatlapú kivitelben kaphatók. A karimás menetes anyák egyszerű szerelhetőségük miatt is választhatók.


    Szolgáltatásaink – mindent az Ön lineáris igényeiért

    Egy alkalmazott gépkezelés közben a lineáris technika központban
    A Haberkorn saját lineáris technika központjában a görgős és golyós sínrendszerek egyedi konfekcionálását végzik.

    A Haberkorn széles választéka a kiváló minőségű profilsín-vezetékekből és lineáris tengelyekből gazdaságos, gyors és rugalmas megoldásokat garantál. Saját lineáris technika központunkban görgős és golyós sínrendszerek gyors és egyedi konfekcionálását kínáljuk.

    Az előnyök áttekintése

    • a standard profilos sínek raktáron tartása

    • biztonságos folyamatok és nagy pontosság a tapasztalt alkalmazottaknak köszönhetően

    • a levágott sínek rövid szállítási ideje

    • kis tételek gyártása is lehetséges

    Személyre szabott megoldásért forduljon kollégánkhoz, küldje el igényét, illetve juttassa el hozzánk a megfelelő rajzot! Miután ellenőriztük elképzelése megvalósíthatóságát, árajánlatot küldünk Önnek.

    Szívesen segítünk az adott profilsín-vezetékhez megfelelő integrált útmérő rendszer kiválasztásában is. Ez egy funkcionálisan megbízható és egyszerű rendszer, amely lehetővé teszi a mozgás során megtett távolságok pontos mérését a legszűkebb mérettűrések betartása mellett.

    Levente Fazakas

    Kapcsolat

    Levente Fazakas

    Hajtástechnika termékmenedzser

    Mérhető pontosság az Ön lineáris alkalmazásához

    A pontosság döntő fontosságú a lineáris technikában. És pontosan a pontosság az, amire a csomagolóiparban és automatizálásban a nagy dinamikájú pozicionáló tengelyek működésénél is szükség van. Ezért elengedhetetlen annak folyamatos ismerete, hogy a kocsi éppen hol található a sínen. Partnerünk, a Schneeberger integrált mérőrendszereivel kézenfekvő a megoldás erre a kihívásra: A Schneeberger analóg vagy digitális {A mérési módszerekkel A} optimális megoldást kínál az abszolút vagy szakaszos mérésekhez a lineáris alkalmazásoknál.