Menu

Előfúrt lánckerék, 2x egysoros lánchoz

Termékek szűrése itt Előfúrt lánckerék, 2x egysoros lánchoz
1-5 / 5
itt Előfúrt lánckerék, 2x egysoros lánchoz
ListanézethezCsempenézethez
Lánckeréktárcsa két egysoros lánchoz, előfúrt, 2 x 06B-1, 3/8" x 7/32" | Lánckerekek
megnézett
Vásárolt
Lánckeréktárcsa két egysoros lánchoz, előfúrt, 2 x 06B-1, 3/8" x 7/32"

Lánckerekek

Előfúrt dupla lánckeréktárcsa két egymás mellett futó egysoros görgődlánchoz DIN 8187 (ISO 606) szerint.

Lánckeréktárcsa két egysoros lánchoz, előfúrt, 2 x 08B-1, 1/2" x 5/16" | Lánckerekek
megnézett
Vásárolt
Lánckeréktárcsa két egysoros lánchoz, előfúrt, 2 x 08B-1, 1/2" x 5/16"

Lánckerekek

Előfúrt dupla lánckeréktárcsa két egymás mellett futó egysoros görgőslánchoz DIN 8187 (ISO 606) szerint.

Lánckeréktárcsa két egysoros lánchoz, előfúrt, 2 x 10B-1, 5/8" x 3/8" | Lánckerekek
megnézett
Vásárolt
Lánckeréktárcsa két egysoros lánchoz, előfúrt, 2 x 10B-1, 5/8" x 3/8"

Lánckerekek

Előfúrt dupla lánckeréktárcsa két egymás mellett futó egysoros görgőslánchoz DIN 8187 (ISO 606) szerint.

Lánckeréktárcsa két egysoros lánchoz, előfúrt, 2 x 12B-1, 3/4" x 7/16" | Lánckerekek
megnézett
Vásárolt
Lánckeréktárcsa két egysoros lánchoz, előfúrt, 2 x 12B-1, 3/4" x 7/16"

Lánckerekek

Előfúrt dupla lánckeréktárcsa két egymás mellett futó egysoros görgőslánchoz DIN 8187 (ISO 606) szerint.

Lánckeréktárcsa két egysoros lánchoz, előfúrt, 2 x 16B-1, 1" x 17,02 mm | Lánckerekek
megnézett
Vásárolt
Lánckeréktárcsa két egysoros lánchoz, előfúrt, 2 x 16B-1, 1" x 17,02 mm

Lánckerekek

Előfúrt dupla lánckeréktárcsa két egymás mellett futó egysoros görgőslánchoz DIN 8187 (ISO 606) szerint.

1-5 / 5
Új ügyfél a Haberkornnál?
Kérdése van választékunkkal vagy valamelyik termékünkkel kapcsolatban? Közvetlenül kapcsolatba léphet velünk, vagy bejelentkezhet Haberkorn fiókjába.
Kapcsolat

Az Ön személyes kapcsolattartója
Kérjük, jelentkezzen be, hogy közvetlenül személyes kapcsolattartójának írhasson. Szívesen segítünk, amennyiben nincs regisztrálva általános kapcsolattartónkon keresztül.

Kapcsolat
Válasszon termékkörtVissza Bezár
Márkák