Menu
Termékek szűrése itt Lánckerekek
Csak egy pillanat.
Az adatok pár másodperc alatt elérhetők.
Lánckerék, készen beszerelhető, 06B-1, 3/8" x 7/32”, edzett fogakkal | Lánckerekek
megnézett
Vásárolt
Lánckerék, készen beszerelhető, 06B-1, 3/8" x 7/32”, edzett fogakkal

Lánckerekek

Egysoros (simplex) görgős lánckerék kerékaggyal és edzett fogakkal, azonnali felszereléshez, időigényes utómunkálatok nélkül. Kész furat reteszeléssel (kulcshorony) DIN 6885 szerint.

Lánckerék, készen beszerelhető, 08B-1, 1/2" x 5/16”, edzett fogakkal | Lánckerekek
megnézett
Vásárolt
Lánckerék, készen beszerelhető, 08B-1, 1/2" x 5/16”, edzett fogakkal

Lánckerekek

Egysoros (simplex) lánckerék kerékaggyal és edzett fogakkal, azonnali felszereléshez, időigényes átdolgozás nélkül. Kész furat horonnyal (ékhorony) DIN 6885 szabvány szerint.

Lánckerék, készen beszerelhető, 10B-1, 5/8" x 3/8”, edzett fogakkal | Lánckerekek
megnézett
Vásárolt
Lánckerék, készen beszerelhető, 10B-1, 5/8" x 3/8”, edzett fogakkal

Lánckerekek

Egysoros (simplex) lánckerék kerékaggyal és edzett fogakkal, azonnali felszereléshez, időigényes átdolgozás nélkül. Kész furat horonnyal (ékhorony) DIN 6885 szabvány szerint.

Lánckerék, készen beszerelhető, 12B-1, 3/4" x 7/16”, edzett fogakkal | Lánckerekek
megnézett
Vásárolt
Lánckerék, készen beszerelhető, 12B-1, 3/4" x 7/16”, edzett fogakkal

Lánckerekek

Egysoros (simplex) lánckerék kerékaggyal és edzett fogakkal, azonnali felszereléshez, időigényes átdolgozás nélkül. Kész furat horonnyal (ékhorony) DIN 6885 szabvány szerint.

Lánckerék, készen beszerelhető, 16B-1, 1" x 17,02 mm, edzett fogakkal | Lánckerekek
megnézett
Vásárolt
Lánckerék, készen beszerelhető, 16B-1, 1" x 17,02 mm, edzett fogakkal

Lánckerekek

Egysoros (simplex) lánckerék kerékaggyal és edzett fogakkal, azonnali felszereléshez, időigényes átdolgozás nélkül. Kész furat horonnyal (ékhorony) DIN 6885 szabvány szerint.

Lánckerék, előfúrt, 03-1, 5 x 2,5 mm | Lánckerekek
megnézett
Vásárolt
Lánckerék, előfúrt, 03-1, 5 x 2,5 mm

Lánckerekek

Egysoros (simplex) lánckerekek, előfúrt, DIN 8187 (ISO 606) szerinti hajtó és továbbító görgősláncokhoz.

Lánckerék, előfúrt, 04-1, 6 x 2,8 mm | Lánckerekek
megnézett
Vásárolt
Lánckerék, előfúrt, 04-1, 6 x 2,8 mm

Lánckerekek

Egysoros (simplex) lánckerekek, előfúrt, DIN 8187 (ISO 606) szerinti hajtó és továbbító görgősláncokhoz.

Lánckerék, előfúrt, 05B, 8 x 3 mm | Lánckerekek
megnézett
Vásárolt
Lánckerék, előfúrt, 05B, 8 x 3 mm

Lánckerekek

Egysoros (simplex) lánckerekek, előfúrt, DIN 8187 (ISO 606) szerinti hajtó és továbbító görgősláncokhoz. Kapható egysoros (simplex) vagy kétsoros (duplex) kivitelben.

Lánckerék, előfúrt, 06B, 3/8" x 7/32" | Lánckerekek
megnézett
Vásárolt
Lánckerék, előfúrt, 06B, 3/8" x 7/32"

Lánckerekek

Lánckerék, előfúrt, DIN 8187 (ISO 606) szerinti hajtó és továbbító görgősláncokkal való használatra. Kapható egysoros (simplex), kétsoros (duplex) vagy háromsoros (triplex) kivitelben is.

Lánckerék, előfúrt, 081-1, 1/2" x 1/8" | Lánckerekek
megnézett
Vásárolt
Lánckerék, előfúrt, 081-1, 1/2" x 1/8"

Lánckerekek

Egysoros (simplex) lánckerekek, előfúrt, DIN 8187 (ISO 606) szerinti hajtó és továbbító görgősláncokhoz.

Lánckerék, előfúrt, 084-1, 1/2" x 3/16" | Lánckerekek
megnézett
Vásárolt
Lánckerék, előfúrt, 084-1, 1/2" x 3/16"

Lánckerekek

Egysoros (simplex) lánckerekek, előfúrt, DIN 8187 (ISO 606) szerinti hajtó és továbbító görgősláncokhoz.

Lánckerék, előfúrt, 08B, 1/2" x 5/16" | Lánckerekek
megnézett
Vásárolt
Lánckerék, előfúrt, 08B, 1/2" x 5/16"

Lánckerekek

Lánckerék, előfúrt, DIN 8187 (ISO 606) szerinti hajtó és továbbító görgősláncokhoz. Kapható egysoros (egyszerű), kétsoros (duplex) vagy háromsoros (triplex) kivitelben is.

Lánckerék, előfúrt, 10B, 5/8" x 3/8" | Lánckerekek
megnézett
Vásárolt
Lánckerék, előfúrt, 10B, 5/8" x 3/8"

Lánckerekek

Lánckerék, előfúrt, DIN 8187 (ISO 606) szerinti hajtó és továbbító görgősláncokkal való használatra. Kapható egysoros (simplex), kétsoros (duplex) vagy háromsoros (triplex) változatban is.

Lánckerék, előfúrt, 12B, 3/4" x 7/16" | Lánckerekek
megnézett
Vásárolt
Lánckerék, előfúrt, 12B, 3/4" x 7/16"

Lánckerekek

Lánckerék, előfúrt, DIN 8187 (ISO 606) szerinti hajtó és továbbító görgősláncokkal való használatra. Kapható egysoros (simplex), kétsoros (duplex) vagy háromsoros (triplex) változatban is.

Lánckerék, előfúrt, 16B, 1" x 17,02 mm | Lánckerekek
megnézett
Vásárolt
Lánckerék, előfúrt, 16B, 1" x 17,02 mm

Lánckerekek

Lánckerék, előfúrt, DIN 8187 (ISO 606) szerinti hajtó és továbbító görgősláncokkal való használatra. Kapható egysoros (simplex), kétsoros (duplex) vagy háromsoros (triplex) változatban is.

Lánckerék, előfúrt, 20B, 1 1/4" x 3/4" | Lánckerekek
megnézett
Vásárolt
Lánckerék, előfúrt, 20B, 1 1/4" x 3/4"

Lánckerekek

Lánckerék, előfúrt, DIN 8187 (ISO 606) szerinti hajtó és továbbító görgősláncokkal való használatra. Kapható egysoros (simplex), kétsoros (duplex) vagy háromsoros (triplex) változatban is.

Lánckerék, előfúrt, 24B, 1 1/2" x 1" | Lánckerekek
megnézett
Vásárolt
Lánckerék, előfúrt, 24B, 1 1/2" x 1"

Lánckerekek

Lánckerék, előfúrt, DIN 8187 (ISO 606) szerinti hajtó és továbbító görgősláncokkal való használatra. Kapható egysoros (simplex), kétsoros (duplex) vagy háromsoros (triplex) változatban is.

Lánckerék, előfúrt, 28B, 1 3/4" x 1 1/4" | Lánckerekek
megnézett
Vásárolt
Lánckerék, előfúrt, 28B, 1 3/4" x 1 1/4"

Lánckerekek

Lánckerék, előfúrt, DIN 8187 (ISO 606) szerinti hajtó és továbbító görgősláncokkal való használatra. Kapható egysoros (simplex), kétsoros (duplex) vagy háromsoros (triplex) változatban is.

Lánckerék, előfúrt, 32B, 2" x 1 1/4" | Lánckerekek
megnézett
Vásárolt
Lánckerék, előfúrt, 32B, 2" x 1 1/4"

Lánckerekek

Lánckerék, előfúrt, DIN 8187 (ISO 606) szerinti hajtó és továbbító görgősláncokkal való használatra. Kapható egysoros (simplex), kétsoros (duplex) vagy háromsoros (triplex) változatban is.

Lánckerék, előfúrt, edzett fogak, 06B, 3/8" x 7/32" | Lánckerekek
megnézett
Vásárolt
Lánckerék, előfúrt, edzett fogak, 06B, 3/8" x 7/32"

Lánckerekek

Lánckerék, előfúrt, DIN 8187 (ISO 606) szerinti hajtó és továbbító görgősláncokkal való használatra. Kapható egysoros (simplex) vagy kétsoros (duplex) változatban is.

1-20 / 82

Gyakran ismételt kérdések